硬質フィラーを配合した、耐久性コーティング。耐摩耗性の高さと焦げつきにくさが特長です
色レッド
対応IH対応、ガス対応
シリーズ最軽量モデル
ガス火専用
より持ちやすい取っ手に進化!
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質本体:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂
色ネイビー
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
ガス火専用デュラブルコートで耐摩耗の高さと焦げ付きにくさが特徴です。
用途ガス火専用
色ワインレッド
独自のプラズマコーテイングによりアルミの10倍の硬さを実現しました。ふっ素コートとフライパンの密着性を高め抜群の耐久性を実現しました。
色ミッドナイトブルー
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
深さ(mm)約82
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
驚きの軽さ!ブルーダイヤモンドコートの3層構造。強力コーティング。傷に強い、汚れにくい、焦げ付きにくい!。軽いから毎日使っても疲れにくい! 26cmタイプで500gを切った481gの軽さ!
金属ヘラ使用可能
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
材質【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム13%)
色ディープレッド
今までにないビッグサイズのフライパン。
キズ・汚れに強いマーブル+ダイヤモンドコート。
金属ヘラが使えます。
オール熱源対応。
大容量の調理が一度でできる。
サイズ(cm)33
材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(kg)1.0
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)545×335×115
深さ(mm)約66
表面処理マーブルダイヤモンドコート、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
耐熱温度(℃)150(フェノール樹脂)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
表面処理ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
持って驚く圧倒的な軽さ!
上部・軽量・キズに強い。
金属ヘラ使用可能で強力コーティング。
内面にリベットの出っ張りがなく洗いやすいです。
用途ガス火専用
材質(本体)アルミニウム合金
材質(取手)フェノール樹脂
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜、外面:焼付け塗装
板厚(mm)1.7
耐熱温度(℃)150
材質【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装 【材料の種類】本体:アルミニウム合金
色ディープブルー
丈夫な特殊加工
金属ヘラも使える強力コーティング
汚れやコゲがこびりつきにくく少量の油で調理できる
オール熱源対応
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
シリーズ最軽量の超深型モデル
ガス火専用
より持ちやすい取っ手に進化!
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
色ネイビー
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
ガス火専用の深型モデル
より持ちやすい取っ手に進化!
料理の幅が広がる深型設計
耐摩耗性デュラブルコートで焦げ付きにくく長持ち
材質本体:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂
色ダークブラウン
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:焼付け塗装
サーモス 取っ手がとれるフライパン専用の中身が見やすいガラスフタ。汚れが落ちやすいコーティング。20/24cm のフライパンに使えます。
材質本体:アルミニウム合金、ガラス窓:強化ガラス
寸法(mm)265×265×40
質量(g)300
表面処理焼付塗装
適合サイズ(cm)20、24
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
独自のプラズマコーテイングによりアルミの10倍の硬さを実現しました。ふっ素コートとフライパンの密着性を高め抜群の耐久性を実現しました。
サイズ(cm)28
内径(cm)28
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約47×28.5×8.5
本体質量(kg)約1
容量(L)3.5
色ミッドナイトブルー
材質アルミ
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
内面4層×外面3層でキズに強い強力コーティング。汚れを落としやすい。内面にリベットがなくお手入れ簡単。金属ヘラ使用可能。オール熱源対応。
表面処理ふっ素樹脂塗膜加工
マーブル×ダイヤモンドコート。耐摩耗性試験50万回クリア。金属ヘラOK。オール熱源対応。
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)564
サイズ(cm)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×255×120
表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プラズマ超硬質コートを施した圧倒的な耐久力!
ふっ素コートとフライパンの密着性を高め、抜群の耐久性を実現しています。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可
材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム13%)
色ブラック
質量(g)900
レンジ不可
耐熱温度(℃)150(取手)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×28.5×5.5
食器洗浄機可
1個(1個)
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
関連キーワード