30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 右ネジレ12°・ミリサイズ用。
用途六角穴付ボルトの座ぐり用 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)135
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハウスビーエム立ち上げオー
穴あけ作業とザグリ加工がワン工程で行えます。
用途床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板などへの穴あけ作業・ザグリ加工に。 被削材:木材、石こうボード、樹脂版、フローリング材。 刃径(mm)35 有効長(mm)90 シャンク径(mm)10・SDS トラスコ品番355-9467 適合機種電気ドリル10mm以上(回転専用)、軽量ハンマードリル(回転専用) 質量(g)679 刃厚(mm)2.8 内径×深さ(mm)(ザグリ)60×5
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷


ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途六角ボルト(JISB1180)用 材質SKH51 表面処理窒化処理 公差(mm)(ザグリ径)h8 ドリル径公差(mm)h8
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質粉末ハイス 表面処理TiAlN 外径公差(mm)0/-0.03
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質S45C 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

六角穴付ボルト用です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 材質高速度鋼(SKH51)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
用途キャップスクリュー用 材質SKH51 表面処理窒化処理 公差(mm)(ザグリ径)h8 ドリル径公差(mm)h8
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質超硬 K10 表面処理TiCN
1本
5,888 税込6,477
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途鉄、ステンレス鋼用 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多くの被削材に対応できる穴あけ加工用材種です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。 材種AH9130
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

頭厚0.9mmの極薄頭ですのでザグリがない箇所に使用しても頭の出っ張りが少ないドリルねじです。 ねじを取り付けた上からさらに別の取り付け物を締結しても不陸が発生しにくいです。
用途薄鋼板と鉄骨の締結など。 寸法H(mm)0.9 寸法d(mm)5 最大適合板厚(mm)3.2 頭径(Φmm)10 頭部形状超低頭 頭部厚(mm)0.9 適合ドライバープラスNo.2
1セット(31本)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用(クリアランスホール)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
7,998 税込8,798
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。
用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 材質HSS 先端角(°)118 表面処理ホモ処理
1本
19,980 税込21,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)