20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

座掘り不要の一体成形座付きナット
材質SWCH10R 直径(Φmm)45 規格(財)建材試験センター発行 品質性能試験報告書 受付番号 第08A1261号 表面処理BIKコート
1個
88 税込97
当日出荷

座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当 使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
1個
78 税込86
欠品中

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。 材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006 表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
96 税込106
当日出荷

座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
仕様M16用座金
1個
519 税込571
当日出荷

座堀、座金、ナットの機能を備えた接合金物クリカッター用専用ビット(ソケットサイズ19mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上バレル研磨 種類アジャスターベース型
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。 仕様M12用座金
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。 材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
119 税込131
当日出荷

1本
48 税込53
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 耐力試験めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
1個
88 税込97
当日出荷

材質亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上亜鉛合金/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 種類アジャスターベース型
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上鋼/有色クロメート処理 材質 質量(g)6 仕上光沢クロメート処理(三価)
1個
79 税込87
当日出荷

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(8個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

木工用埋め込みナット。 部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。 挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マルチタイプねじ固定式アンカーです。色々な建材にボルトを素早く立てることができます。ALC、合板、木材に下穴なしでダイレクトに施工が可能です。押出し成形セメント板、アスファルトにも使用可能です。下穴が必要です。
用途各種金具の固定。手すりブラケット電線引き込み金具ダクターチャンネルテレビ、監視モニタなどの設備エアコン室外機ブラケットブロック塀補強金具の固定アイナット家具組立、転倒防止金具の固定 2018年トラスコ掲載ページ2 0514
1セット(10本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト頭、ナット、座金などを埋め込むための座掘り専用錐です。下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。ガイドと座堀ドリルを交換すれば座グリと下穴を一度にあけることが出来ます。
用途角座金の座堀に 全長(mm)ガイド/82、カッター/65 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)ガイド/丸軸10、カッター/軸付 六角軸11 有効長(mm)ガイド/70 適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付 適正回転数(回転/分)1000~1500
1本
7,988 税込8,787
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)