金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
板厚(mm)0.5
網目14メッシュ
材質ステンレス鋼(SUS202)
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちします。
材質18-8ステンレス
穴径(Φmm)約2.5
材質18-8ステンレス
メッシュ12
材質ステンレス鋼
メッシュ12
材質18-8ステンレス
メッシュ12
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.4
メッシュ12
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
18-8深型組バットと組み合わせて使用できます。
材質18-8ステンレス
パンチングメッシュ加工仕上げで水切れ良く、ザルより長持ちします。
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
材質(本体)18-8ステンレススチール
メッシュΦ0.45×14
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.42mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
材質ステンレス(18-8)
全長(mm)300
網サイズ(mm)170×140
エスコ品番EA992C-1
メッシュ14
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
底面の金具や脚がないので、すっきりしています。
洗いやすくて、清潔です。
径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。
太い線材と細かな目で抜群の強度です。
18-8ステンレス(SUS304)を使用。
錆びにくく、耐久性も抜群です。
材質18-8ステンレス
径(Φmm)0.42
メッシュ16
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちし清潔です。抗菌
材質SUSXM-7ステンレス
米、野菜等の嵩張る食品の水切りに便利です。
用途野菜や生鮮の水切用
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.6
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
用途おうちでラーメンを楽しみたい方向けの「家庭用ラーメン振りザル(てぼ)」。ザル部分を浅型(90mm)にしたことでご家庭でよく使われる鍋の深さに対応しやすくしました。ラーメン以外にもうどん、枝豆、野菜などを茹でるザルとしても活躍すること間違いなしです。また、調理時に便利な鍋に掛ける引っ掛けと、キッチンで引っ掛けて保管しやすいフックがついています。オールステンレス製(18-8ステンレス)なので、シンプルでまとまりのある見た目に加え、洗いやすく衛生的に使用することができます。ザルの線形は業務用で使われるザルと同等(パワーGてぼ〈極美〉と同等)で耐久性抜群!キッチンにいる相棒のように、長くご愛用いただける仕様となっています。
材質18-8ステンレス
メッシュ8メッシュ
外径×深さ(Φmm×mm)Φ140×90
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ内側:16メッシュ、外側:6メッシュ
フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。
同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
寸法(mm)約全長380×幅220×110
直径(Φcm)約21
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質ステンレス鋼
メッシュ内側:16メッシュ、外側:6メッシュ
板厚(mm)0.5
変形しにくい形状です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
線径(mm)0.5
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
底面の金具や脚がないのですっきりしたデザイン。
ごみも詰まったり溜まったりしにくいので、洗いやすくて清潔です。
径0.42mm×16メッシュの網を使用しています。
太い線材と細かな目で抜群の強度です。
安心して毎日お使いいただけます。
18-8ステンレス(SUS304)を使用。
錆びにくく、耐久性も抜群です。
材質18-8ステンレス
径(Φmm)0.42
メッシュ16
RoHS指令(10物質対応)対応
野菜や果物、麺類などの水切りに最適。
形崩れしにくい太くで丈夫なアミです。
アミの線材の太さは0.35mm14メッシュです。
材質ステンレス鋼
仕様開き目1.41mm
網目0.4×14メッシュ
仕様開き目1.81mm
網目0.5×11メッシュ
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フック付きで深型ボウルや鍋にかけて使用できます。
同サイズの深型ボウルとザルをぴったり収納。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
アミの鋼材の太さは0.35mm16メッシュです。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
補強線などパーツがない一体成型なので洗いやすく、押しても凹まない丈夫な網を使用
材質18-8ステンレス
線径(Φmm)0.47
メッシュ16
フレームの体積が小さいので水が入りづらく出来ています。
金網0.65×10メッシュ
材質18-8(SUS304)
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ