ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質ステンレス
質量(g)約67
タイプ木・金属・コンクリート用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×7.7×3.5
1個(2個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。
ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。
締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47
質量(g)20
材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス
耐荷重(kg)3/組
取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
¥569
税込¥626
欠品中
壁面・窓周りに取付 超強力両面テープフック シェード・すだれ兼用で工具不要。取り付けられる所:ステンレス、アルミ、金属、プラスチック、ガラス、木材、モルタル、コンクリート等。取り付けられない所:土壁、布、壁紙等。屋外でも使える超強力両面テープタイプ。賃貸住宅などに最適。垂直面にも、水平面にも取り付け可能。取付方法。1.あらかじめフックを取り付ける位置を決めてください。2.本体部分の取り付け面の剥離紙を剥がし、目的の位置に取り付け面を強く押しつけてください。3.本体部分がしっかり固定されていることを確認し、24時間経過後、フック部分にシェードを掛けてください
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS/ナイロン、フック:ナイロン、両面テープ:アクリルフォーム粘着材
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様ワタナベ オーニング用スイングハンガー
トラスコ品番834-5591
材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート
質量(g)74
品名スイングハンガー
2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1組
¥659
税込¥725
当日出荷
ブロック・コンクリート・タイル スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するフック。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)約13
タイプ金属・コンクリート・タイル・木用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4×2.8×7
1個(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

丸カンプレート ステンレス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸カンプレート
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。シェードの折り上げに。サッシ枠に。光や風をより屋内に取り込みたい時に。グリップタイプなので、シェードをはさんで屋外への出入りに。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)約38
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×4.5×8.5
1個(2個)
¥879
税込¥967
6日以内出荷
仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
トラスコ品番440-7610
材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス
質量(g)27
1組(2個)
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
サッシ枠、網戸に取付。シェード、すだれ兼用で工具不要。ネジ式で簡単取付。サッシ枠が傷つきにくい。取付方法。1.シェードフックに取り付けている締付ネジを緩めて下さい。2.最外部のサッシ窓枠または、雨戸の枠に取付金具を差し込み、締付ネジを締め付けて下さい。3.木片等を差し込んで締め付けるとよりしっかり固定されます。4.マンションのテラス、網戸へ取り付けた場合は、取付金具をいったん外し、上下逆に取り付け、締め付けネジを締め付けて下さい。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、テラス、網戸など
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:6ナイロン樹脂、取付金具:ステンレス
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)2/組
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる!
涼風シェード用マグネットシェードフック。
シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。
マグネットとすべり止めシートで強力取付。
ステンレスフックで丈夫。
フックがタテ・ヨコ自在に動く。
脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として
材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス
質量(g)30
耐荷重(kg)3/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25
取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂
質量(g)約20
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
¥679
税込¥747
当日出荷
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。ネジ式でサッシ枠に簡単に取り付けできます。サッシ枠に傷がつきません。網戸にも取り付けできる2WAYタイプ
用途下部に取り付けることにより、すだれが揺れることを防止。
質量(g)59
トラスコ品番440-7628
材質(本体)六ナイロン樹脂
材質(取付金具)ステンレス
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ステンレス・アルミ・プラスチック・金属塗装面などに。両面テープで固定。シャッター雨戸・外壁 (金属)に。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)約23
タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3.6×11.7
1個(2個)
¥719
税込¥791
欠品中
スタイルシェード本体固定用のフックです。
内容左右1セット
強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
ガラス面・光沢のある平滑面に取付可能。吸盤で固定。窓に。Wロック方式。
材質ABS樹脂、合成ゴム
質量(g)約55
タイプ金属・樹脂・ガラスなどの光沢のある平滑面用
耐荷重(kg)3まで(吊り下げ取付時)、2まで(側面取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×4×9.5
1個(2個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
仕様スチール製の平らな所に取り付け可能
トラスコ品番440-7709
質量(g)71
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁 (金属)に。マグネット+すべり止めシート。W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約31
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×3.5×11
1個(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
木・板・石こうボードに取付可能。ピンで固定。外壁(木)に。ハンマーでたたくだけ。
材質アクリル樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)約11
タイプ木用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×2.2×8.2
1個(2個)
¥589
税込¥648
6日以内出荷
サッシの上から光が入りにくい。ハトメにクリップを挿し込む。サッシ枠に。ハトメに挿し込むだけ。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂
質量(g)約28
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×7.2×3.3
ハトメ内径(Φmm)約10.5~11.5
1個(2個)
¥759
税込¥835
6日以内出荷
コンクリート・ ブロック・レンガに取付可能。ピンとジェルで強力固定。外壁(コンクリート)に。特殊接着剤+ピン、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂
質量(g)約12
タイプコンクリート・ブロック用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×2.2×8.2
1個(2個)
¥839
税込¥923
5日以内出荷
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約36
タイプ金属(スチール)用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9
1個(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
工具不要でカンタン取り付け!。 窓のサッシ枠に差し込んで樹脂ネジを締めるだけで、すだれやシェードの設置が簡単にできます。揺れにやさしい構造。 取付け面への負担を軽減する、微細な揺れを吸収する設計です。風に強くてしっかり固定。 風によるあおりでも外れにくいO型形状採用、安心してすだれやシェードを使用できます。サッシを傷つけにくい設計。 ネジ部分には樹脂製ネジを使用しており、金属ネジに比べてサッシ枠にキズがつきにくく安心です。サビに強くて丈夫。 本体はステンレス製。屋外でもサビにくい仕様です。
用途シェードやすだれなど日よけの取り付けに。
材質ステンレス、POM樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)30
タイプ窓サッシ用
耐荷重(kg)3まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×5×7
1セット(2個)
¥659
税込¥725
5日以内出荷
スタイルシェード本体固定用のフックです。
内容左右1セット
強度取付:3階(地上9m)まで。※沖縄県を除く
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2
材質スチール、補助板:ポロプロピレン
高さ(mm)60
縦(mm)35
横(mm)55
適合厚さ(mm)4
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
屋外でも使える。コンクリート、スチール、木部など取付可能。シェード、すだれ兼用。取付方法。フック本体の裏面に接着剤をつけ、すぐに取り付け場所に強く押し付けてください。接着剤の開封方法。1.キャップとノズルのセットを外し、ストッパーを取り外してください。2.キャップの回転が硬くなるところまで、しっかり閉めるとチューブが開封します。3.使用するときは、キャップのみを回し、ゆっくりと外して下さい。取り外し方。壁とフックの隙間にスクレーパーなどでゆっくりと外して下さい。残った接着剤は市販のはがし剤を塗りつけ拭き取ってください。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。お掛けになれない物:時計、額ぶち、ガラス製品等の貴重品や壊れやすい物は絶対に掛けないでください。取り付けられない場所、条件。土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等
用途すだれ、シェードの取り付けに。オーニング/紫外線カット/省エネ/スクリーン/シェードフック/簡単設置/簡単取付
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、チューブ:アルミ、キャップ:ポリエチレン、ノズル:ポリエチレン
取付(シェード幅)1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)3/組
接着剤種類:化学反応系接着剤、成分:シアノアクリレート
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質ABS樹脂、ナイロン樹脂
質量(g)約27
タイプ金属・樹脂・ガラスなどの凹凸のない平滑面用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2.8×10
1個(2個)
¥899
税込¥989
6日以内出荷
仕様スチール、アルミスラットシャッター共通
セット内容シャッター下枠ブラケットA2、シャッター下枠ブラケットB2、横長フック2、取付ねじ類
仕様妻板ありなし共通
セット内容横長フック2、取付ねじ類
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
セット内容下枠ブラケットA4、下枠ブラケットB4、下枠ブラケットC4、横長フック4、取付ねじ類
入数半外付 2枚
関連資料枠付納まり図(0.35MB)
取り付け、取り外しができるバンド。手すりなどに固定。ポールに。フェンスに。
材質ナイロン樹脂
質量(g)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.1×0.8×25
1本(10本)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
シェード・オーニング用取付金具。タテスの転倒防止にも使用できます。コンクリート、スチール、木部など取付可能。木部への取り付けは木ネジやクギも使用可能。屋外でご使用できます。取り付けられる場所:ブロック、コンクリート、タイル、スチール、アルミ、木部等。取り付けられない場所:土塀、クロス壁(壁紙)、塗装壁、プリント壁、もろい壁、ガラス、大理石など高級石材、極度の高温になる壁、衝撃がかかるところ、熱変形するところ等。【取付方法】。1.金具本体の裏面に接着剤をつけすぐに取り付け場所に強く押し付けてください。2.付属のロープを使用し、リングとシェードまたはタテスを固定してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付、転倒対策に。壁面 窓周り シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 強力接着
付属品ロープ
成分【化学反応系接着剤】シアノアクリレート
材質【金具/リング】ステンレス 【ロープ】ナイロン 【チューブ】アルミ 【キャップ】ポリエチレン 【ノズル】ポリエチレン
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード
紫外線遮断率(%)70
ハトメ8か所
関連キーワード
1
2
次へ