ヒューズボックス電源取り出しタイプ シガーソケット 12/24V兼用
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。
スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
付属品シガーソケット1個、7.5Aミニヒューズ2個
サイズΦ28mm×65mm
最大出力4A
配線長300mm
適合車種汎用
入力電圧DC12V~24V
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約2m
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応)
付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A)
材質本体/ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でも抜けにくくするための抜け軽減シートが付属しています。
用途アクセサリーソケットの増設やドライブレコーダーなどに。
仕様管ヒューズ5A内蔵 クワ型6パイ端子付
コード電気用軟銅線(0.75sq相当・2M)絶縁被膜/PVC
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下
取扱説明書(0.7MB)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。
材質本体/ポリカーボネート
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。
コード0.75sq相当×約1m
使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。
使用可能電力DC12V80W以下
適合DC12V車専用
長さ(mm)205(コード部のみ)
適合電線径0.75sq相当
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能!
ケーブル付き
シガーソケットに接続して使用
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
防水キャップ付き
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)7.5
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに
適合DC12V専用
材質ABS
最大電流(A)DC12V 60W以下
ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ドライブレコーダーの配線作業に最適 出力容量7A
ヒューズ電源増設ソケット
車のヒューズから電源を分岐して2連のソケットを増設することができます。車の純正ソケットでスマホの充電器やFMトランスミッター、シガーライター等を使用している場合でも、車のヒューズから新たに電源を分岐して2連のソケットを作り出すことができるので、ドライブレコーダー、カーナビ、加湿器など複数使用可能になります。
オールインワン
本製品には2連ソケットのほか、電源取り出し用ヒューズ、検電テスター、配線など、取り付けに必要なものすべてを同梱しているので、改めて検電テスターや電工ペンチ等の専門工具を用意する必要がありません。また、むずかしい配線加工をする必要もありません。
純正ソケットがそのまま使える
純正のヒューズと差し替えるだけで電源を取り出せる、電源取り出し用ヒューズを付属しています。 (ヒューズの取り外しには、車内のヒューズボックス内、またはエンジンルームのヒューズボックス内のヒューズクリップを使用してください。※一部車種を除く)
スッキリ配線
車の純正ソケットから分岐するタイプの増設ソケットで電源を増やすと、車内が電装機器の配線でごちゃごちゃしやすいですが、本製品を使用すると配線はインパネ(インストルメントパネル)の中で済ませ、2連ソケットをコンソールの側面などに設置できるので、車内(特にソケット周辺)がスッキリします。
粘着テープ貼り付け
本体背面に付いている粘着テープを使用してインストルメントパネル(インパネ)やコンソールの側面に直接貼り付けます。(曲面がきつい場所、植毛地や布地面、大きな凹凸がある場所には貼り付けできません。)
DC12V車15A以上のヒューズに対応
本製品は12V車の15A以上のヒューズに対応します。ヒューズの場所は車種により異なりますので、車の取扱説明書でご確認ください。DC12V車であれば、ハイブリット車、電気自動車、アイドリングストップ機能が付いている車種等でも使用できます。
ソケット出力容量7A
本製品の出力容量は7Aです。DC12V/7A以下であれば、ドライブレコーダーと充電器などの電装機器を同時に使用できます。
LEDランプ付き
本製品にはブルーLEDが内蔵しているので、誤配線や通電していることを確認できます。また、取り付け場所によっては足元を照らすフットランプとして使うことができます。
性能【ヒューズ】車両側15A/ソケット側10A
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×40×47
出力容量DZ12V/7A(84W)
コード長さ(cm)プラスコード85/マイナスコード65
ヒューズ15A以上対応(交換可能)
スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。
車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。
1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
DC12V・DC24Vに使用可能です。
5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。
コード0.75sq-長さ1m
使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下
仕様5A管ヒューズ内蔵
材質(本体)ABS
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
シガープラグ仕様機器の電源を車両配線からダイレクトにとるときに使用します。
長さ(m)1
仕様ギボシ端子セット添付 、安全キャップ仕様
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥809
税込¥890
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
こんなお得な商品も!

メスソケット コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
12V24V使用可。
ヒューズボックス等から電源を取れるシガーソケット。
ドライブレコーダー・レーダー等の取り付けに。
仕様●サイズ:Φ21.3×69mm●許容電流:5A以下
アズワン品番65-2226-51
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
こんなお得な商品も!

シガープラグ コード付
モノタロウ
¥599
税込¥659
4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能!
シガーソケットに接続して使用
4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
0.75SQ(18AWG)
電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き
・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
24Vでは約180Wまでの機器に使用可
電圧(V)DC12-24
最大電流(A)13
ケーブル長(m)4
ソケットサイズ(mm)Φ26×67
質量(g)30
ケーブル0.75SQ(18AWG)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
質量(g)30
電圧(V)DC12-24
ソケットシガー:規格品
ソケットサイズ(mm)26(直径)x67
電線口内径7mm
1式
¥349
税込¥384
当日出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)33
電圧(V)DC12-24
スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付き
ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
電線口内径605mm
1式
¥799
税込¥879
6日以内出荷
シガーソケットに接続して使用。3mケーブル付き・ケーブルは0.75SQ(18AWG)。電流は約10A!。12V 約12Wまでの機器に使用可。出力はDCプラグへ。赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵)
その他【シガーソケット】規格品
電流(A)10
規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1
電力(W)最大120
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)DC12-24
ヒューズボックス内の空スペースに差し込みアースを取るだけの簡単装着。スマホの充電、カーナビ電源、ETC電源取り出し等使用用途は様々。
用途トラック用
付属品シガーソケット1個、7.5Aヒューズ2個
寸法(mm)Φ28mm×65mm
入力電圧(V)DC12~24
最大出力4A
配線長約300mm
適合車種汎用
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
その他【シガーソケット】規格品
質量(g)30
電流(A)最大5
電圧(V)DC12-24
ケーブル長(m)2
ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
取り外し可能な耐候性ラバースリーブはその他のOptiMate SAEアクセサリリードと接続可能。イグニッションがオフの間にシガーライターが使用できることを確認してください。 アクセサリプラグリードを負極アースの自動車に配線 正極アースの自動車を所有している場合、プラグの適切な再配線が必要 ねじ止め端子を使用すると簡単に作業可能。OptiMATEアクセサリプラグリード。アクセサリプラグリードを使用して、OptiMateバッテリ充電器をシガーライターソケット又はオートバイの電源ソケットに接続します。 自動車のシガーライターソケット又はオートバイのアクセサリソケットにOptiMateを簡単に接続できます。 特定用途: 標準のヒューズ付き配線ケーブルが何らかの理由で使用できないあらゆる自動車。革新的なヘビーデューティ接続システム 標準のSAEコネクタと互換 信頼性の高い耐候性接続 太い銅製16 / 18 SWGケーブル コネクタ / ケーブルの定格: 15アンペア ケーブルとコネクタピン間の電気接続は完全密閉 ラバーシールシュラウドは接続の耐候性等級を向上 電熱ウェア / グリップヒータなどのアンペア数の高いアクセサリを安全に使用可能
コード905-3618
アズワン品番64-1826-62
併用可能製品O12 mmバイク / DIN、O21 mm車載ソケット
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。
最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。
USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。
12V車/24V車両対応。
過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
色ブラック
ポート数2
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
車内の配線の加工をせずにヒューズボックスから電源を取り出すことが可能。
配線加工によるショートや断線等のリスクを回避できます。
取り出す電源には専用ヒューズを使用できるので安心です。
ETC・カーナビ・オーディオ等の取付やシガーソケットの増設作業に最適です。
材質(スリーブ)PVC、(ギボシソケット)真鍮
全長(mm)145
最大電流(A)20
コード長さ(mm)100
コード径(Φmm)2.7
太さ(sq)0.75(AWG18)
使用可能電圧(V)DC12/24
2種類の電装品が使える。
コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。
両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付
電圧(V)DC12
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容約7
ヒューズ10A
光色ブルー
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
本製品は防水仕様ではありません。車内専用です。
エアバッグの作動や運転の妨げになる場合は、使用しないで下さい。
ソケット部に車用電源プラグ以外は絶対に入れないでください。故障の原因となります。
接続機器の電源プラグがソケット部の奥まで確実に挿し込まれているか確認してください。接続機器の重量によっては接続機器の電源プラグが抜け落ちる場合があります。
本製品ではシガーライターを使用できません。
出力容量を超えての使用はしないでください。製品の破損や発火の原因になります。
本製品の各端子は、しっかり接続し接触不良の状態で使用しないでください。
コードを束ねたまま使用したり、極端に曲げたり、挟んだりしないでください。
本製品及び接続機器本体が高温になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。
分解、改造、後加工をしないでください。
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。
24Vを12V電圧に変換します。
シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。
USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。
保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A
タイプシガータイプ
コード長さ(m)約1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)DC24(24~36)
口数2
定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A)
ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ
USBポート数あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
取扱説明書(1.7MB)
入力電源(V)DC12
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

平型ヒューズ 低背 電源取出し用
モノタロウ
¥299
税込¥329
既存の低背ヒューズと差し替えて、車両の配線を傷つけずに簡単に電源(5A)が取り出せます。
用途電装品取り付け時の電源確保に。ヒューズボックスからのスマートな電源取り出しに。
3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。
高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用
仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫)
口数3
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(120W)
取扱説明書(0.6MB)
入力電源(V)DC24
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20
コード長さ(m)2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。
車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。
2Aヒューズモデル。
適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10
質量(g)64
コード長さ(m)4.5
入力電圧(V)DC12/24
プラグΦ3.5(3極)
内蔵ヒューズ2A管ヒューズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。
[メモリー電源]
カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態)
[保護回路]
入力側過電圧保護回路
入力側低電圧保護回路
入力側逆接保護回路(ヒューズ)
[3系統の出力端子を装備]
アクセサリーソケット(保護キャップ付き)
カープラグ型専用DC12V出力端子
陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子
USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子
[クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電圧(V)DC12.8±0.2
使用温度範囲(℃)0~40
コード長さ(mm)約1450
保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵
出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート
入力電圧範囲(V)DC21~30
高電圧カット(V)30±1
低電圧カット(V)18.5±1
待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100(矩形波)
質量(g)約250
最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300
定格出力(W)120
冷却方式冷却ファン付
コンセント出力1コンセント
出力周波数(Hz)55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47
コード長さ(cm)約65
ヒューズ20A(本体内蔵)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)
出力電圧(V)AC100
仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下
質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)
最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)
コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5
定格出力(W)120
入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)
出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)
ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター
付属品両面テープ
材質本体 ABS樹脂
質量(g)190
出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74
入力DC24V
電源コード(m)0.9
ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ