測定範囲(mm)0.04-0.30
リーフ枚数9
リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
トラスコ品番373-8612
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)34
タイプ-
サイズ(mm)90×13
1セット(9枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30
セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入
トラスコ品番373-8647
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)100
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
測定範囲(mm)0.04-0.30
リーフ枚数9
リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
タイプ角度付き
トラスコ品番373-6911
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)34
サイズ(mm)90×13
1セット(9枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
測定範囲(mm)0.04-0.30
リーフ枚数9
リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30
付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)
トラスコ品番373-8604
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)79
タイプ-
サイズ(mm)230×13
1セット(9枚)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)
測定範囲0.0015-0.015(インチ)
付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)
トラスコ品番373-8639
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)34
サイズ(mm)90×13
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
測定範囲(mm)0.0015-0.015(インチ)
セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)
付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:230×13(mm)
トラスコ品番373-8621
材質スチール(焼き入れ無)
質量(g)79
サイズ(mm)230×13
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
幅(mm)12.7
形状A
こんなお得な商品も!

スキマゲージ
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0
リーフ枚数19
リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
形状A型
JIS規格B7524
リーフ幅(mm)12.7
1個
¥7,470
税込¥8,217
当日出荷
0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。
全長×全幅W(mm)75×13
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
焼き入れ品です。
用途すき間の測定
長さ(mm)300
トラスコ品番838-0617
セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所
材質炭素工具鋼
形状【リーフ】B
質量(g)104
枚数10
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
ホース外径(Φmm)34
関連キーワード