「シクロヘキサン 検知管」の検索結果
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:シクロヘキサン●測定範囲:0.01~0.6%●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名115S シクロヘキサン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-69
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。
1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。
直読式だから個人差がなく正確です。
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
種別電動吸引式 133P テトラクロロエチレン
アズワン品番2-1305-20
1箱
¥3,198
税込¥3,518
13日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります。GV-110Sはカウンタ機能付きですので、吸引回数の多い検知管も容易に測定できます。アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)付き
名称Cyclohexane
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C6H12
比重d≒0.78
化学組成C6H12
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性引火性の高い液体及び蒸気、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、臓器の障害のおそれ (血管系)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
平均分子量84.16
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号110-82-7
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。
軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。
測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。
電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1
全長(mm)240
質量(g)300
アズワン品番8-5661-01
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml)
仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd
型式106G
使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり)
有効期限(年)3
化学式CO
測定時間3分
校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス
対象ガス一酸化炭素
変色黄→黒褐色
アズワン品番8-5352-39
経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:イソブタン●測定範囲:50~1200ppm●測定ガス名2:イソブチレン●測定範囲:0.03~2.0%●測定ガス名3:2,2,4-トリメチルペンタン●測定範囲:100~4000ppm●測定ガス名4:ヘキサン●測定範囲:50~1400ppm●測定ガス名5:ヘプタン●測定範囲:100~2000ppm●測定ガス名6:ペンタン●測定範囲:50~1000ppm●測定ガス名7:メチルシクロヘキサン●測定範囲:100~1600ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名113SB ヘキサン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9736-26
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:オクタン●測定範囲:100~2800ppm●測定ガス名2:ケロシン●測定範囲:2~20mg/L●測定ガス名3:シクロヘキサン●測定範囲:50~1400ppm●測定ガス名4:ハイドロカーボン●測定範囲:50~1400ppm●測定ガス名5:ミネラルスピリット●測定範囲:2.5~40mg/L●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名187S ハイドロカーボン
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9738-80
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:シクロヘキサノール●測定範囲:5~500ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名206U シクロヘキサノール
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9737-65
校正証明書一般校正
1式
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
超小型で厚さ22mmで重さはわずか75gです。
ピークホールド機能付です。
ヘルメット、胸ポケットなどに装着可能です。
用途製鉄、土木、一般工場など。
作業者管理用。
電源単4乾電池×1本(付属)
付属品単4形アルカリ乾電池×1本、安全ピンアダプタ×1個(取付ねじ付)
質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×22×64
警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)
長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。
ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。
小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。
より安全に気流検査をおこなうことができます。
発煙剤に塩化第二すずを用いています。
局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。
ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3
トラスコ品番491-6832
質量(g)100
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
測定回数10
測定範囲0~100%LEL
警報設定値20%LEL(固定)
保護等級IP67相当
質量(g)約460(電池含む)
可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約460(電池含む)
保護等級IP67相当
警報設定値20%LEL(固定)
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)
質量(g)約460(電池含む)
保護等級IP67相当
関連資料(0.12MB) (0.09MB)
校正証明書付き(宛名なし)