カテゴリ

  • メカニカル部品(660)
    • 画像処理(441)
    • 自動ステージ(61)
    • 手動ステージ(158)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 実験台周辺用品(1)

「シグマ光機」の検索結果

667件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ シグマ光機低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズシグマ光機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ シグマ光機接続プレート ADP-MPH-PADシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
C型ステンレスミラーホルダー シグマ光機C型ステンレスミラーホルダーシグマ光機
599税込659
1個
12日以内出荷
Φ12.7mmのダイクロイックミラーやビームスプリッターに最適化された、ステンレス製のミラーホルダーです。
光ファイバーコリメーター用スパナ FCSシリーズ シグマ光機光ファイバーコリメーター用スパナ FCSシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
光ファイバーコリメーターハウジング(FC)のコリメートレンズマウントの位置を調整するための専用スパナーです。
X軸アルミラックピニオンステージ TARAシリーズ シグマ光機X軸アルミラックピニオンステージ TARAシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
12日以内出荷
アルミを使用した軽量なアリ式ステージです。アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。
ベースプレート BSPSシリーズ シグマ光機ベースプレート BSPSシリーズシグマ光機
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
ポストスタンド PST-12.5シリーズ シグマ光機ポストスタンド PST-12.5シリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
小型ドライバ MCシリーズ シグマ光機小型ドライバ MCシリーズシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷
各種ドライバです。
仕様品名:小型ドライバ、駆動モータ:5相ステッピングモータ、駆動方式:バイポーラペンタゴン定電流駆動方式、駆動電流:0.5~1.4A/相、励磁方式:フル/ハーフステップ、分割数:2種類(1,2)、入力信号:1クロック入力方式、2クロック入力方式、入力論理:フォトカプラ入力、最高応答周波数:50kpps、自動カレントダウンOFF入力:無、モータ励磁OFF入力:有、マイクロステップ選択入力:無、原点励磁タイミング出力:無、入力電源:DC20~40V 3A Max、使用温度範囲:0~40℃、外形寸法:W77×H32×D45mm、質量:0.1kgアズワン品番61-6998-76
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ シグマ光機紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズ シグマ光機Z軸汎用型ステンレスステージ(垂直面取付) TSDHシリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
本体材質にはSUS440C相当、表面処理には無電解ニッケルメッキ処理を施しており防錆に優れています。※マイクロメーターヘッドを固定している部品やマイクロメーターヘッドの種類によりステージ上面から突出している場合があります。※ステージに取り付ける試料の形状により、固定できない場合や移動量が確保できない場合がありますのでご注意ください。
垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POS シグマ光機垂直面粗動ユニット・水平面粗動ユニット POSシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
防振台・光学実験台上に直接ネジ止めし、垂直面部をスライドさせて高さ方向の粗動調整を行うユニットです。
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機精密研磨非球面レンズ AGLシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
3波長対物レンズ PFLシリーズ シグマ光機3波長対物レンズ PFLシリーズシグマ光機
999,800税込1,099,780
1個
13日以内出荷
YAGの2倍波(532nm)、3倍波(355nm)、4倍波(266nm)の3波長パルスレーザ加工装置に使用できる対物レンズです。
仕様倍率:10倍、NA:0.2、作動距離 WD:13.5mm、焦点距離 f:20mm、分解能 (λ=550nm):1.4μm、焦点深度 (λ=550nm):±6.9μm、瞳径:Φ8mm、カメラ視野 (1/2型):0.48×0.64mm、質量:0.3kg、アズワン品番61-6998-16
近赤外対物レンズ PALシリーズ シグマ光機近赤外対物レンズ PALシリーズシグマ光機
219,800税込241,780
1個
13日以内出荷
フェムト秒レーザ(770~790nm)、およびYAGレーザ(1064nm)加工用の高NA無限遠補正対物レンズです。可視域の収差を抑える設計をしているので、レーザビームと同軸で加工面を観察することもできます。
スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ シグマ光機スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズ シグマ光機XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-652Wシリーズシグマ光機
33,980税込37,378
1個
12日以内出荷
シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-252シリーズ シグマ光機XY軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-252シリーズシグマ光機
24,980税込27,478
1個
12日以内出荷
シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズ シグマ光機X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ65mm TADC-651シリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
シグマ光機独自の実績ある高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。
X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズ シグマ光機X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズ シグマ光機ファイバーオプティクスマウントホルダー・アダプター FOMシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
上下左右方向とフォーカス方向の3軸調整機構が備わったファイバーホルダーです。アダプタを交換することで、各種コネクターのファイバーを使うことができます。
高出力シャッターユニット SHPSシリーズ シグマ光機高出力シャッターユニット SHPSシリーズシグマ光機
459,800税込505,780
1個
13日以内出荷
ハイパワー用レーザミラーを使って光路を切り替える、高エネルギーのパルスレーザに対応した電磁シャッターです。
コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ シグマ光機コンパクトプリズムホルダー PADシリーズシグマ光機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機小型固定式レンズホルダー TLHシリーズシグマ光機
3,098税込3,408
1個
当日出荷から20日以内出荷
レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
ジンバル式大型精密ミラーホルダーベースプレート MHDシリーズ シグマ光機ジンバル式大型精密ミラーホルダーベースプレート MHDシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
12日以内出荷
Φ100mm以上のミラー用のジンバル式のミラーホルダーです。
キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズシグマ光機
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズシグマ光機
5,498税込6,048
1個
14日以内出荷
SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ シグマ光機オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。
ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズ シグマ光機ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
ネジリングスパナー NRSシリーズ シグマ光機ネジリングスパナー NRSシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
当日出荷から13日以内出荷
色々なサイズのネジリングに対し、1本で対応できるネジリング専用のスパナーです。光学素子やネジリングを傷つけることなくしっかり素子をホルダーに固定できます。
ネジリング・樹脂リング シグマ光機ネジリング・樹脂リングシグマ光機
1,098税込1,208
1セット(5個)
12日以内出荷から24日以内出荷
ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
小型芯出し光ファイバーホルダー MFH-FOPシリーズ シグマ光機小型芯出し光ファイバーホルダー MFH-FOPシリーズシグマ光機
68,980税込75,878
1個
12日以内出荷
ジャケット径(被覆径)が900μmの素線の光ファイバーを固定・調整ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
小型光ファイバーホルダー用取付アダプタ MFH-ADPシリーズ シグマ光機小型光ファイバーホルダー用取付アダプタ MFH-ADPシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
12日以内出荷
小型光ファイバーホルダーをホルダーやステージに固定するためのアダプタです。
小型光ファイバーホルダー MFHシリーズ シグマ光機小型光ファイバーホルダー MFHシリーズシグマ光機
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
各種のジャケット径(被覆径)の素線光ファイバーを固定するホルダーです。
SMA型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機SMA型光ファイバーホルダー FOPシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
12日以内出荷
SMAコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合や小型分光器などのファイバー(MMF)に光を導入する場合に使用します。
FCコネクターレセプタクル シグマ光機FCコネクターレセプタクルシグマ光機
7,398税込8,138
1個
12日以内出荷
FCコネクター用のレセプタクルとファイバーの端末がフェルール加工されたファイバーや、FCコネクタの先端、各種小径の円筒デバイスを固定し、十字動ホルダーに取り付けるアダプタです。
FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズ シグマ光機FC型光ファイバーホルダー FOPシリーズシグマ光機
28,980税込31,878
1個
12日以内出荷
FCコネクタ加工された光ファイバー用の十字動ホルダーです。ファイバーからの光をコリメートする場合に使用します。
遮光板 BBPシリーズ シグマ光機遮光板 BBPシリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から13日以内出荷
光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
乾板ホルダー KPHシリーズ シグマ光機乾板ホルダー KPHシリーズシグマ光機
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
ホログラフィー用のガラス乾板を固定するホルダーです。乾板はクレンメル(板バネ)で固定されているので、簡単に脱着が可能です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら