「シグマ光機 ロッド φ20」の検索結果
ステンレス製の支柱(ロッド)です。このロッドを使用すれば、新たにロッドを購入することなくホルダー等をさまざまな光軸高さに設定することが可能です。
材質SUS304
形状片端おねじ・片端めねじ
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質鋼
仕上光沢クロメート処理
側面を研磨した円柱レンズです。レーザ光を細く集光したり、シート状のビームにしたり、遠方に細長いラインを照射する用途にご使用いただけます。ロッド径を小径にしたことで、シリンドリカルレンズより焦点距離が短いレンズとして使用できます。
D-TOP用に低光軸、コンパクト化するために最適化されたΦ20mmのポストスタンドです。光軸高さがまちまちなホルダーを同じ光軸高さにそろえるのに威力を発揮します。長さLを任意の長さで指定できます。ホルダーの光軸高さに合わせ、L寸法をご指定ください。ホルダーの取付けはM4の六角穴付ボルト以外に、付属のネジを使ってM6ロッド用やM4ロッド用のタップ穴にも取り付けられます。20mm以下のロッド(RO-20-L)としてもご使用できます。
アズワン品番61-6988-36
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
ロッドやポールを挿入して、直交に接続させるためのクロスクランプです。
仕様【<クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
ロッド付ホルダーの高さ・回転粗微動用に使用します。穴形状を1線と1点から2線と1点保持に変更したことで、従来製品に比べ安定した保持が可能となりました。
キネマティックミラーホルダーで半導体レーザ(LDU33)の光軸調整するためのマウントです。レーザマウントは割り締め構造になっているので、しっかりレーザを固定することができます。強く締めすぎるとレーザに傷を付けたり破損することがあります、締めすぎにはご注意ください。取付の際にレーザに貼ってあるシールが剥がれることがあります。マウントの底にロッドを取り付ければ、固定用のLDホルダーとしても使用できます。半導体レーザLDU33は別売りです。詳細な仕様は光源の章をご確認ください。
仕様【<レーザマウント>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応ホルダー:MHG-HS30/-MP30、適応レーザ:LDU33シリーズ、適応サイズ:Φ20mm、質量:0.02kg
アズワン品番61-6994-64
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
ミラーホルダーの枠を無くし、ホルダーの前面を全てミラーにしました。基板に熱膨張係数が小さいセラミックを高精度研磨しているので、きわめて高い面精度と温度安定性が得られます。YAGレーザの各種波長に使用できるラインナップを用意しています。ミラータイプは、高精度研磨したセラミックに誘電体多層膜をコーティングしているので、ガラスにコートされた誘電体多層膜ミラーとそん色ありません。極限までミラーの有効面積を拡大し、かつ、コンパクトなミラー調整機構を実現しました。温度変化によって反射波面が崩れることがないので、精密な光学系に最適です。この製品はコート後(ホルダーの状態)の面精度を保証しています。レーザ耐力が高く、ハイパワーレーザでも使用できます。この製品に関する特許は2011年11月に同社(株)が取得しています。ベースへの取り付け方法はMHGミラーホルダーと同様です。ポストスタンドPST-**(別売り)、ロッドRO-**(別売り)に取り付けが可能です。※誘電体多層膜は入射ビームの偏光状態により反射率波長特性が変わります。※P偏光はS偏光に比べて反射率が低く、反射帯域も狭くなります。※仕様の反射率は、P偏光とS偏光の反射率の平均値で表しています。※入射角度45°以外で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※適応波長以外の波長で使用した場合、反射率が低くなる可能性があります。※面精度保証データは製品には添付されません。
仕様【<フレームレスビームスプリッターユニット>共通仕様】ホルダー部 品番:GBSMU-49 、ホルダー部 可動軸数:2軸 、ホルダー部 調整範囲(あおり):±2° 、ホルダー部 調整範囲(回転):±2° 、ホルダー部 分解能(あおり):0.26°/回転 、ホルダー部 分解能(回転):0.26°/回転 、ホルダー部 主要材質:アルミ 、ホルダー部 表面処理:黒アルマイト 、ホルダー部 質量:0.16kg 、ミラー部 素子タイプ:ビームスプリッター 、ミラー部 材質:合成石英 、ミラー部 入射角度:45°±3° 、ミラー部 コート後面精度:反射波面 λ/10 、ミラー部 スクラッチ-ディグ:20-10 、ミラー部 反射率:平均50±5%、【個別仕様】適応波長:400~700nm、ミラー部形状:49×49×12mm、コート範囲:48×48mm、面精度保証範囲:Φ30mm、透過有効径:Φ20mm、レーザ耐力※:2.1J/cm2
アズワン品番61-6948-50
1個
¥98,980
税込¥108,878
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤルゲージ用継足ロッド
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
薄いレンズから、アクロマートなどの厚いレンズまで固定することができます。