20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

石灰を使用した乾燥剤です。一般的にお菓子などの乾燥剤に使用され安価な商品です。航空便での輸送は不可ですが、船での輸送には使用可能です。使用後は石灰肥料として再利用可能です。耐水、耐油包装を使用した和紙は食品衛生法を取得してます。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・船での輸出梱包など。 材質主成分:生石灰(酸化カルシウム)、耐水、耐油性和紙(PET+耐油紙)
1缶(100g×90個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッソーファイン乾燥剤ニッソードライ
最大吸湿量はシリカゲル・ゼオライトの4~6倍!最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別5個入 アズワン品番1-3122-03
1ケース(5個)
3,798 税込4,178
翌々日出荷

乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム 形状角型
1箱(500個)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時) pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
1缶(20g×400個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、容器内の湿度を急速(約3時間)に下げることができます。 化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。 一度吸湿した水分は殆ど放出されないため、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。 湿度が下がり過ぎてしまう時は、付属の調整用カバーを乾燥剤に被せて使用します。
材質塩化マグネシウム 酸化マグネシウム 寸法(mm)100×70 効果4~8ヵ月
1組(4袋)
1,298 税込1,428
当日出荷

安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
長辺(mm)50 材質無水けい酸
1ケース(4000個)ほか
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大吸湿量が自重の200%です。 低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
用途防錆:自動車関連部品の輸出・輸入の防錆梱包、電子部品、精密機器、光学機器、機械部品の輸出・輸入の防錆梱包 除湿:輸送コンテナ内の 結露防止など 防湿:倉庫内の長期防湿保管 化学製品、ガラス製品、その他、湿気、カビ・サビを嫌う物など 衣類、美術品の保存・保管 吸湿により変化する光学用向け樹脂板 調湿:ピアノ、楽器防湿梱包、ドライフラワー・押し花の包装など 質量(g)50 アズワン品番1-3122-01 材質塩化マグネシウム 寸法(mm)115×138
1ケース(10個)
3,598 税込3,958
欠品中

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッソーファイン乾燥剤ニッソードライ
最大吸湿量が自重の200%です。低湿度でも長時間にわたり効果が持続します。
種別M―200FR 5個入 アズワン品番1-3122-02
1ケース(5個)
5,198 税込5,718
当日出荷

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙 質量(g)500 TKG品番9-0535-0701 TKG品番(2017)6-0477-0601
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に タイプ不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(20g×400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
用途防錆、除湿、防湿、調湿 仕様最大吸湿量:約400%(25℃・90%R.H.環境時) 材質塩化マグネシウム 寸法(mm)130×115 質量(g)40/個 アズワン品番3-5641-01
1ケース(10個)
3,798 税込4,178
当日出荷

名称酸化カルシウム 等級一級 形状粉末~塊 白色~灰白色 化学式CaO 濃度(%)93 比重3.37g/cm3(20℃) 化学組成CaO 融点(℃)2572 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0063-56 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)2572 特性飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量56.08 CAS登録番号1305-78-8 別称生石灰
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

GHS CLP規則上の国別言語対応が不要で、国別の言語表示をすることなく使用できます。最大吸湿量は自重の400%です。低温度領域でも吸湿力が大きく、一定の吸湿力を維持できます。
1ケース(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。
1袋(30g×4個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)