127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
830 税込913
翌日出荷

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
619 税込681
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0628 形状A 質量(g)0.26
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

0.04mm~1.0mmまで細かく25サイズを刻んだシックネスゲージ。25枚セット。ブレード寸法:全長75mm×全幅13mmm。サイズ:。0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.09/0.1/0.15/0.2/0.25/0.3/0.35/。0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0mm
セット内容(サイズ) 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.1、0.15、0.2、0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.65、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0mm。 全長×全幅W(mm)75×13
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.04 リーフ長さ(mm)127 リーフ幅(mm)12.7 入数10枚
1袋
8,550 税込9,405
翌日出荷


厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)150 トラスコ品番838-0488 形状B 質量(g)0.54
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。 長さ(m)1 幅(mm)12.7
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷


狭いすき間でも正確に測定できます。
用途すき間の測定に 厚さ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.1、0.15、0.2、0.3 枚数9 リーフ幅(mm)13
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シクネスゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

シム&ゲージSKライナー 厚み公差(mm) ±0.04
エコ商品
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 長さ(m)1 幅(mm)100 材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ 材質SC材 幅(mm)11 全長(mm)160 精度(mm)±0.04 最小読取値(mm)0.05 仕上硬質クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.04 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-67 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷

1セット
4,598 税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.04 リーフ長さ(mm)150 アズワン品番64-2258-76 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,400 税込1,540
翌日出荷

錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新潟精機(SK)ステンレスシクネスゲージ
エコ商品
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.04 トラスコ品番838-0735 材質炭素工具鋼 質量(g)11.964 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×3
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷


自動車エンジンおよびその他内燃機の組み立て並びに調整用として使用され、単一のすき間の連続測定使用に便利です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整 厚さ(mm)0.04 トラスコ品番838-0736 材質炭素工具鋼 質量(g)19.939 寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×5
1個
8,398 税込9,238
15日以内出荷

テーパーゲージ 新潟精機(SK) 動画あり
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール 測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00 枚数32枚 寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

端末とエッジに丸みがある為、スムーズかつ安全にご使用できます
寸法(mm)0.04 リーフ長さ(mm)305 リーフ幅(mm)12.7 入数12枚
1袋
7,120 税込7,832
翌日出荷

厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)200 トラスコ品番838-0572 形状B 質量(g)0.74
1個
5,998 税込6,598
15日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)300 トラスコ品番838-0608 形状B 質量(g)1.14
1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷

厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)300 トラスコ品番838-0598 形状A 質量(g)1.16
1個
7,498 税込8,248
15日以内出荷

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上 形状A型 JIS規格B7524 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0 リーフ枚数19 リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)150 トラスコ品番838-0459 形状A 質量(g)0.56
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)75 トラスコ品番838-0657 形状B 質量(g)0.24
1個
2,198 税込2,418
15日以内出荷

厚さ(mm)0.04 幅(mm)12.7 長さ(mm)200 トラスコ品番838-0562 形状A 質量(g)0.76
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷