フレッシュジュースが簡単に出来るジューサー。
柑橘系果物が簡単に搾れます。
押すと回転する安全設計。
カップなど取り外し可能でお手入れ簡単。
カップ容量500ml。
材質本体・果汁受け・果汁絞り樹脂部:ABS樹脂、歯車:POM樹脂、ふた・カップ:AS樹脂
質量(g)約660
消費電力(W)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×200
定格容量500ml
電源コード(m)1.4
定格時間(分)3
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質本体、果汁受け、果汁絞り:ABS樹脂、歯車:POM、蓋、カップ:AS樹脂
容量(mL)有効500、満水600
質量(g)660
電源単相100V50/60Hz
消費電力17W
外寸(mm)210×150×H200
定格時間3分
EBM品番165210
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
手を汚さず、かけすぎず、まんべんなくかけれる、飛び散りがありません。
絞った果汁はそのまま冷蔵庫で保存できます。
最後まで果汁を絞りきれます。途中で絞りなおすなどの必要はありません。
容量(mL)150
材質ボリカーボネート、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、熱可塑性ゴム、ポリエチレン
寸法(mm)Φ81×188
Boschコンパクトキッチンマシン専用のアクセサリーです。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
オレンジ・レモン・グレープフルーツなどの果汁絞り、一般的な柑橘系の果物すべてに使えます。
専用アクセサリは、Boschコンパクトキッチン本体が必要となります。本体は、別売りとなります。
1個(1個)
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
シトラスの美味しさ丸ごとジュースに。フレッシュ果実味たっぷりのシトラスジュースを味わえます
質量(kg)4.1
消費電力(W)208
電源AC100V 50・60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×280×410
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュース。
用途自家製ジュース作りに。
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)572
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×100×265
材質(網)18-8ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質外装:鉄鋳物 アルミ鋳物等
直径(Φmm)108
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×215×500
TKG品番7-0863-0201
TKG品番(2017)6-0819-0201
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
皮をつぶさずに搾るため渋味、にがみが出ない新しい タイプのジューサーです。
材質アルミ
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×300×125
TKG品番9-0927-0301
TKG品番(2017)6-0819-0401
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
滑りにくいゴムベースとアミ付き。
材質18-8ステンレス
直径×幅W(mm)100×300
TKG品番9-0927-0401
TKG品番(2017)6-0819-0501
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ライム/レモン用(小)、オレンジ用(中)、グレープフルーツ用(大)の3種類のスクイザー付き。
消費電力(W)135
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)217×317×360
TKG品番9-0927-1601
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
Φ75mmまでのフルーツが絞れます。
直径×長さ(mm)100×240
TKG品番9-0927-0501
TKG品番(2017)6-0819-0601
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
実験レベルでの少量サンプル用手動圧搾器です。水槽中筒を使用する事で水分は槽下部へ流れ、排水受けで1ヶ所にまとめられる構造です。槽には穴が開いていますので、下部から液を採取する事が出来ます。ハンドル部分を含め他の部分も分解が容易です。
アズワン品番1-7607-01
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル部/スチール製
ストローク(mm)310
寸法(mm)水槽中筒:Φ235
質量(kg)約17
高さ(mm)850~1120
槽内寸法(mm)Φ235×280
接続口外径(Φmm)Φ15~25テーパー(排水受け)
1台
¥209,000
税込¥229,900
当日出荷
サラッと飲みやすい、しぼりたてのフレッシュジュースが楽しめます。お手入れ簡単!分解丸洗いOK!。分解できるから、食材の繊維質などの気になる汚れまでキレイに洗えます。(本体は洗えません)。野菜や果物を細かく切削「チタンコートカッター」。高速回転するチタンコートカッターが野菜や果物を細かく切削、フィルターが細かい繊維質までこすので、最後までしっかり搾れます。また、ケースに残った繊維質はジャムやケーキ、ハンバーグ、カレーライス、オムレツなどを作るときに無駄なく使えます。軽くて丈夫な「コポリエステル樹脂製容器」。強度、透明性に優れた高機能素材「コポリエステル樹脂」を採用。割れにくくて使いやすい容器です。
種別WA
容量(L)定格:0.45
消費電力(W)135
本体質量(kg)約2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×25.5×28
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
しっかり絞れるバリカン型です。
間口W×奥行D×高さH(mm)165×121×38
TKG品番9-0927-1301
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
コンパクトながら、高速回転で食材の水分とファイバー(絞りかす)を振り分けサラサラジュースが作れる「ジューサー」と、食材をなめらかに撹拌し、スムージーやフローズンドリンク、スープが作れる「ブレンダー」の2WAY仕様。1台で幅広い食材に対応できるので、バリエーション豊富なドリンクや料理にも活用できます。シンプル構造でお手入れ簡単。毎日飽きずにお使いいただけます。
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
材質ガラス製
外寸(mm)170×H100、カップ:H45
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。
業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ
付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ
電源(単相/V)100 50/60Hz
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
ステンレス製ハンドジューサーは、ハンドルを押すだけで100%のフレッシュジュースが自宅で飲めるハンドジューサーです。
用途調理器具に。
セット内容本体、受け皿、アミ、ネット
材質本体・受け皿・アミ:ステンレス鋼、ネット:ポリエステル
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.8×10.3×11.5
1式(1式)
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
材質(本体・中子・上下ハンドル・前柱・中柱・押板・網)18-8ステンレススチール、(ベース)SBR
寸法(mm)280×125×100
質量(g)625
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
軽い力で全ての果汁を無駄なく搾れます。SIBOTTE独自の仕切りが種を逃しませんので搾ったそのまま料理やジュース作りに使えます。
材質18-8ステンレススチール
外径×高さH(Φmm×mm)830×115
収納寸法・高さ(mm)70(絞り器部分/高さ53)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
関連キーワード