25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量ドライバ:W65×D51×H33mm、80gです。最大3,200分割/1回転(最小ステップ角:0.1125°)です。電流設定:0.2A~2.8A(MAX)です。停止時電流設定可能です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など) 片軸/Dカット 入力電圧DC24V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)1.8
1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ 、モーター 、モーター~ドライバー間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD(取扱説明書収録)、セットアップガイド 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流 軸の形状片軸/Dカット
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキなし 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)24±10% 電源二相/直流
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様巻線タイプ/バイポーラ ブレーキなし 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 電源二相 軸の形状両軸
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2相モータで5相モータ相当の分解能を低コストで実現 16段階電流設定:0~3.0A(Max) 最大25600分割/1回転(最小ステップ角:0.0140625°) 正転/逆転リミット入力付 選べる16段階分割(1~128) オートパワーダウン機能
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

音声ガイドで操作できるレコーディングソフト。操作するのに必要となるあらゆる情報を音声でガイドするので、それに従ってキーボード操作を行うことですべての機能を実行できる。また、画面上に表示される文字のサイズを最大、大、小、最小の4つから選択が可能。さらに、録音した音声や、音声ガイドの再生スピードを聴き取りやすい速度に変更することができる。そのほか、「フレーズ」単位による音声の切り取り、コピー、貼り付けといった、ワープロ感覚による音声編集作業が可能。
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。
形状取付プレートなし 質量(kg)0.02 入力電圧(V)DC24 相数2相 電圧許容範囲±10% ドライバタイプパルス列入力タイプ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1 種類ステッピングモーター 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))1.35 ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])480×10-7(480) 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)90
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。 付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)0.18 ギヤ比2025/01/10
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ドライバにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品モータ~ドライバ間ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD トラスコ品番440-6371 セット内容コントローラー内蔵マイクロステップドライバ、モーター 軸径(Φmm)Φ5 長さ(mm)65 許容トルク(N・m)0.8 軸の形状片軸/Dカット 取付寸法(mm)□42 基本ステップ角(°)0.05 ギヤ比1936/01/01
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

小型軽量ドライバーにコントローラー機能を一体化しました。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)が4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。保護機能が豊富です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 種類ステッピングモーター 軸の形状片軸/Dカット
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、スピードコントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで運転パラメータ・I/O機能設定・デモ運転が可能です。モータ単体で回転異常検知、自動復帰が可能です。アナログ入力搭載で簡単に速度制御が可能です。幅広い速度制御範囲です(0~1800r/min)。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、定速回転制御。 付属品電源・信号ケーブル(60cm)、通信ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット モーターステッピングモータ 基本ステップ角(°)1.8 電源ユニットDC24V
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット モーターステッピングモータ 基本ステップ角(°)1.8 電源ユニットDC24V
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータフランジサイズにモータ、ドライバ、コントローラを一体化しているため、入力パルスが不要です。付属の専用アプリケーションで簡単に動作設定できます。多彩な動作を8つのテーブルにプログラム可能です。マイクロステップ分割(1、2、4、16)を4段階から選べます。専用ブラケットによる高放熱設計です。
用途各種工場向け設備(製造・組立装置、検査装置、実験装置、搬送機器など)、位置決め、定速回転制御。 付属品電源ケーブル(60cm)、信号ケーブル(60cm)、アプリケーションCD 軸の形状片軸/Dカット 基本ステップ角(°)0.18 ギヤ比2025/01/10
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バンガードシステムズ2相マイクロステップドライバ
エコ商品
高機能 ・ 低価格の 2 相マイクロステップドライバです。 1.5A、 3.0A、 の2タイプ。 お使いのモータ定格電流値に合わせてお選びください。
規格CEマーク 電源2相 入力電圧(V)DC18~36 周波数最大入力パルス:200Kpps 機能カレントダウン:自動カレントダウン スイッチにより機能選択可能、選択:分割数(1/2、1/8、1/10、1/16、1/20、1/32、1/40、1/64)、自動カレントダウン有効/無効 、JOG機能、MIX:ミックスディケイの比率設定 入力信号指令パルス(CW/CCWまたはPULSE/DIR)、励磁OFF 動作環境0~40℃、35~80%(結露なきこと) 表示機能電源入力時点灯 保存環境-20~+85℃、35~80%(結露なきこと) 出力信号アラーム(パワー素子加熱検出)、正常時:ON/アラーム時:OFF 駆動方式バイポーラ定電流チョッパー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 適合モーター2相ステッピングモータ(バイポーラタイプ・ユニポーラタイプ)
1式
10,400 税込11,440
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーター2相ステッピングモーター
2相シリーズは1回転200分割(1.8°/step)の高トルク・低振動ステッピングモーターです。
質量(kg)1.7 種類ステッピングモーター 電圧(V)4.4 電源二相 励磁最大静止トルク(N・m(kgfcm2))2.2 定格電流(A/相)2 巻線抵抗(Ω/相)2.2 基本ステップ角(°)1.8 モーター取付角寸法(mm)85
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,440 税込3,784
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリモ聴六
握りやすく聞きやすい、楽しくなる助聴器です。新型マイク搭載によりクリアな音質。握りやすいウェーブ加工。電池交換が分かりやすいLED。
付属品ポーチ 材質プラスチック樹脂 質量(g)112 電源単4形乾電池×2 ケース入数10 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(最大)5.3×16.6×(握り部)2.42
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイプ高分解能タイプ(0.9°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。 機長(mm)1000 ホイール直径(Φmm)30 材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチール ピッチ(mm)50 仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg トラスコ品番461-0989 質量(kg)7.8 ホイール幅(mm)50
1本
16,980 税込18,678
10日以内出荷

レベリング機構を内蔵していない三脚と組み合わせて使用。 3 つの調節ダイヤルを用いて微調整。 カメラが完璧に水平を保っているか、チェック可能。 ポジションを決めれば、付属のロックリングで安定性を確保。 アルコール水準器を標準装備。
材質アルミ 質量(kg)0.6 直径(Φcm)アクセサリーサイズ:10 高さ(cm)アクセサリーサイズ:5 標準装備品アルコール水準器 最大耐荷重(kg)15
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷