20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ合金製なので、軽量です。
材質アルミ合金 仕様芯金なしタイプ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミロングノブ
用途ゲート式AT車・コラム式・MT車に対応するアルミ削りだし加工のロングノブです。 専用アダプター付属でシャフトサイズが8mm/10mm/12mmの物に適合します。 3タイプの車検対応シフトパターンステッカー付きです。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×24×24
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シフトカバーをつけるのに最適です。また、そのままでも使えます。
用途内装パーツ 関連資料シフトノブ適合表(0.3MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カーメイトRAZO カーボンMTノブ ブラック
エコ商品
ブラックメッキ+本カーボン巻き仕様。高さ3段調整
用途MT/ゲート式AT車用ノブ ブラック ねじ径(mm)(対応シャフト)8、10、12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミニウムにチタンコーティング処理により、ネオクロームカラーを実現。同じ色合いは2つと存在しません。2段階高さ選択機構で好みのポジションを選択可能。シフトシャフトからの高さはローポジション時は約28mm、ハイポジション時は約45mm。ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。
用途交換用シフトノブ 付属品パターンステッカー 質量(g)100
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

高級感のある木目模様のノブ、形状が掴みやすく操作性UP
用途内装パーツ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途産業機器のパーツで使用。 ねじインサート(芯金)あり 材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂 質量(g)72 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法A(mm)86 寸法F(mm)48 寸法D(mm)7 寸法E(mm)M10×1.5 寸法C(Φmm)20 寸法B(Φmm)34 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
839 税込923
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)DENMA アルミ製 シフトノブ
内装アート系パーツの必需品、車両に合わせたシフトパターンステッカー付も御座います。
用途内装ドレスアップ 材質アルミ 全長(mm)120 口径(mm)12×1.25 主な適合車種(トヨタ) 2t ダイナ、(ダイハツ) 2t デルタ、(三菱ふそう) 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター、4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター、大型 グレート/スーパーグレート、(日野)2t デュトロ、4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ、大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア アダプタタイプ10×1.25、8×1.25
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~15mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
材質マホガニーウッド
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)シフトノブ
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE 材質アルミニウム タイプシフトノブ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスチック玉 大阪魂 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOMOシフトノブは汎用タイプで純正シフトシャフト径8~16mmのお車に装着可能です。 レバーを押しながらのシフト操作や、スイッチ類(変速ギアスイッチ等)があるタイプは取付出来ません。 また、リバースリフト操作のあるお車はリバースリフト用MOMOシフトノブをお選び下さい。
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マニュアル車、ゲート式AT車用。高さ調整可能。付属品/ビスM4(長、短)×各1本、インナー(M8、M10用)×各1個、高さ選択用スペーサー×1個。対応シャフト径/8、10mm。取付方法/ネジ込タイプ取付のみ 適合シャフト寸法/ハイポジションL38mm、ローポジションL56mm、D14mm以下
用途マニュアル車、ゲート式AT車用ノブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)