カテゴリ

  • 建築金物(146)
    • 郵便差入口・新聞受け(5)
    • 門扉固定(27)
    • ドア錠(25)
    • 戸車・車のみ(6)
    • 丁番(17)
    • ヒンジ(10)
    • 戸当り(23)
    • S型・Z型(1)
  • 機構部品(108)
    • ハンドル、取手(42)
    • アジャスターボルト(14)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「シブタニ」の検索結果

264件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ)ワンウェイトルクヒンジSYS(シブタニ)
1,890税込2,079
1個
4日以内出荷
一方向のみトルクがかかるヒンジです。開ける時にはトルクがかからずスムーズに扉や蓋を開けることができます。任意の角度で止めることができます。左右勝手があります。
用途適応扉:(扉高さ÷2)×扉重量×9.8≦製品トルク×2材質スチール(STKM)質量(g)73仕上クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ)重量用ステンレス丁番SYS(シブタニ)
498税込548
1個
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れております。
用途建築設備・機械装置材質(軸)ステンレスSUS304J3材質(羽根)ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニSUS316ステンレス 平型丁番シブタニ
439税込483
1枚
5日以内出荷
パーツの材質が全てSUS316製となっており、高い耐食性の製品となっております。
用途機械装置・船舶用品など材質SUS316質量(g)46仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ) シブタニアジャスターボルト(鉄・標準タイプ)シブタニ
359税込395
1本
4日以内出荷
標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM)、底部:スチール(SPCC)質量(g)205CH形十字穴No.3寸法H(mm)8寸法L1(mm)150寸法D(mm)M12×P1.75寸法B(mm)19寸法L2(mm)171.5仕上光沢クロメート寸法I(mm)14寸法A(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
バネ内蔵パチン錠 ステンレス製 シブタニバネ内蔵パチン錠 ステンレス製シブタニ
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。
用途機械装置・生産設備向け材質SUS304質量(g)175仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性膜付グロメット シブタニ難燃性膜付グロメットシブタニ
39税込43
1個
5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用しております
用途穴埋めや防塵対策にご使用いただけます。膜厚は0.4~0.8mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50
クリーンヒンジ シブタニクリーンヒンジシブタニ
1,698税込1,868
1枚
5日以内出荷
軸部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を軽減します。
用途クリーンルーム・機械装置など材質(本体)アルミ(A6063S-T5)仕上本体:アルマイト材質(キャップ)ポリアセタール(POM)キャップ仕上:生地RoHS指令(10物質対応)対応
ポストガイド(傾斜付) SYS(シブタニ)ポストガイド(傾斜付)SYS(シブタニ)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
材質スチール仕上焼付塗装
DCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット) シブタニDCラインクランプセット(ラインクランプ+端部カバーセット)シブタニ
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷
Panasonic製DCライン本体の固定金具になります。DCライン本体品番【DHD1111B】【DHD1111W】【DHD1112B】【DHD1112W】【DHD1113B】【DHD1113W】DCライン本体の長さ1000mm用、2000mm用、3000mm用になります。
本体高さ(mm)【クランプ】105入数【端部カバーセット】1RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品図面(0.06MB)本体幅(mm)【クランプ】50取扱説明書(0.59MB)
エッジカバー シブタニエッジカバーシブタニ
3,890税込4,279
1巻
4日以内出荷
内側に粘着材が付いているため、板金や造作物の端面・コーナー部にそのまま取付可能です。難燃剤(難燃規格UL94HB相当)を使用しております。
材質基材:アクリル系エラストマー、内側:粘着性エラストマー1巻長さ(m)30寸法D(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
表示付スライドラッチ SYS(シブタニ)表示付スライドラッチSYS(シブタニ)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
表示付真鍮製スライドラッチです。デザインはシンプルで高級感があります。
付属品非常解錠用六角レンチ材質真鍮仕上ダブルクロームメッキセットねじM4×45ナベ小ねじ+SUS:2本(パネル厚:36~40mm用)
戸当 シブタニ戸当シブタニ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当たりです。主張しすぎないデザインでハイグレードなトイレ空間にもおすすめです。
付属品呼び4×20ナベタッピンネジ(+)SUS 3本材質ステンレス仕上ショットブラスト
戸当たり台座 SYS(シブタニ)戸当たり台座SYS(シブタニ)
499税込549
1個
6日以内出荷
付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き材質丸座:ステンレス 軸:スチール仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
シリンダー付きプルハンドル錠 クラビス(シブタニ)シリンダー付きプルハンドル錠クラビス(シブタニ)
21,980税込24,178
1個
36日以内出荷
各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。
用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。シリンダーF-22適合扉厚(mm)1.2~2.33本付
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
面付補助錠(エアタイト扉用) クラビス(シブタニ)面付補助錠(エアタイト扉用)クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)適合扉厚(mm)33以上50未満3本付
レバーハンドル錠 クラビス(シブタニ)レバーハンドル錠クラビス(シブタニ)
9,998税込10,998
1個
36日以内出荷
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア4ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア3ロック面付補助錠として最適です。
仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例トランクルーム、点検口構造内側:錠ケース、標準サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
面付補助錠 クラビス(シブタニ)面付補助錠クラビス(シブタニ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
玄関ドアの防犯性能アップのために、1ドア2ロック面付補助錠として最適です。
用途取り付け強度にも配慮した設計となっており、1ドア2ロックにすることでドリル破壊行為、バールなどのこじ破り破壊行為にも対応できるようになります。仕様左右勝手:左右共通材質ステンレス(SUS)用途例住宅玄関ワンドア・ツーロック補助錠構造内側:錠ケース、防犯サムターン 外側:シリンダーシリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン)3本付
本締錠 クラビス(シブタニ)本締錠クラビス(シブタニ)
4,398税込4,838
1個
36日以内出荷
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。
引戸錠 クラビス(シブタニ)引戸錠クラビス(シブタニ)
6,398税込7,038
1個
36日以内出荷
防犯性・耐久性・操作性に優れています。
用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。バックセット(mm)51
引戸錠 クラビス(シブタニ)引戸錠クラビス(シブタニ)
5,698税込6,268
1個
36日以内出荷
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
バックセット(mm)35
表示付きスライドラッチ SYS(シブタニ)表示付きスライドラッチSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ダイキャスト製のスライドラッチです。瞬間的に表示色が変わる「ジェネバ機構」のため、誤表示を防ぎます。
付属品非常解錠キー、本体用スペーサー t=1.0 1枚材質亜鉛ダイキャストセットねじM4×35皿タッピンネジ(緩み止め付き)+SUS:2本、呼び4×30ナベタッピンネジ+SUS:1本(パネル厚:30~40用)
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
付属品受け取り付けビス:呼び3.5×16サラタッピンネジ×2本 本体取り付けビス:呼び4×16サラタッピンネジ×3本材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
ドアーストップ(フック付) SYS(シブタニ)ドアーストップ(フック付)SYS(シブタニ)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト仕上焼付塗装シルバー
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
キャップ付き取手 シブタニキャップ付き取手シブタニ
499税込549
1個
6日以内出荷
取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。
用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプBタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)450(46kgf)
抜差丁番 シブタニ抜差丁番シブタニ
349税込384
1個
6日以内出荷
扉を取り外せる丁番です。左右勝手がございます。
用途機械の点検扉など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:7(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
スプリング付ヒンジ シブタニスプリング付ヒンジシブタニ
389税込428
1個
7日以内出荷
芯棒にスプリングが入っております。
用途機械など材質ステンレス(SUS304)質量(kg)参考扉:6(縦2ヶ使用時)仕上光沢バレル研磨製品質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
大型ローレットつまみ シブタニ大型ローレットつまみシブタニ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ローレット部に樹脂を使いアクセントを出しております。大型のため操作性に優れています。
用途分電盤・配電盤・機械などねじの呼びM8材質(本体)ナイロン(PA)材質(取付部)スチール(SUM)取付部おねじ寸法(mm)図面通り質量(g)118種類丸形仕上頭部:生地(グリーン),ネジ部:光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ドアーストッパー シブタニドアーストッパーシブタニ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ワンタッチで開扉を保持できます。使用時以外は床や天井にフラットに納まるため邪魔になりません。ケースはステンレス製のため耐食性に優れています。
用途扉解放時の保持など材質ケース:ステンレス(SUS304),ストッパー:ナイロン(PA)仕上ケース:ヘアーライン,ストッパー:生地・表面シボ加工製品質量(g)25RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ(粘着付) シブタニ自在ブッシュ(粘着付)シブタニ
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から4日以内出荷
「コ」の字上部に切れ込みがありますので、様々な形状の板金穴部分の養生・カバーを簡単に行えます。内側に強粘着エラストマーが付いておりますので、そのまま取付が可能です。また、両面テープのようにゴミが出ません。難燃材(難燃規格UL94V-0相当)を使用しています。
用途分電盤・配電盤・機械などの配線引出口など1巻長さ(m)30材質基材:難燃性オレフィン系エラストマー,粘着:強粘着エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
足長アイボルト(鉄) シブタニ足長アイボルト(鉄)シブタニ(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
頭部がリング状になったボルトです。通常品よりリング首下の部分が長くなっており、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用出来ます。
用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(ステンレス) シブタニアイボルト(ステンレス)シブタニ
599税込659
1個
4日以内出荷
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など材質ステンレス(SUS304)仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(鉄) シブタニアイボルト(鉄)シブタニ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
頭部がリング状になったボルトです。
用途分電盤・配電盤・機械など材質スチール(SS400)仕上三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フローティングナット シブタニフローティングナットシブタニ
229税込252
1個
4日以内出荷
丸穴をあけたところに差し込むだけの簡単施工です。タップ加工が不要のため、作業時間が短縮出来ます。ナットは全周2mmの範囲で稼働し、仮止め後の微調整が可能です。バネ式のため0.5~8mmの幅広い板厚に対応しております。
用途分電盤・配電盤・機械・車両など材質プレート:ステンレス(SUS304),ナット:スチール(SMF)仕上プレート:バレル研磨,ナット:有色クロメート製品質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
装飾平小ネジ シブタニ装飾平小ネジシブタニ
489税込538
1本
4日以内出荷
ワッシャー付でパネルのキズ防止になります。
用途分電盤・配電盤・機械など材質(取付部)ステンレス(SUS303)取付部おねじ種類丸形仕上鏡面RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスターボルト押え金具 シブタニアジャスターボルト押え金具シブタニ
109税込120
1個
当日出荷から8日以内出荷
フットボルト補助金具です。
用途振動などによる取付物の移動を防ぎます。RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら