材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番EA951LP-1
全長(mm)172
タイプ平型
取付穴径(Φmm)4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)110×23
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
用途サッシ用
材質(外装部)SUS304
仕上HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)130×25
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、ロッド:SPHC
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
材質亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)18
寸法(mm)172×25
仕上サチライトクロム
こんなお得な商品も!

丸落とし ステンレス
モノタロウ
¥958~
税込¥1,054~
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)47
寸法B(mm)80
寸法C(mm)12
寸法H(mm)4.5
材質ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)47
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。
仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4
材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム
全長(mm)172
用途丸落し、フランス落しの受に
仕上電解研磨
材質ステンレス(SUS304)
セット内容フランス落し(厚み4mm)1・ロッド棒1・皿小4x10:2本
色シルバー
適合シリーズアルック、アルロング、ウィコット、ウッディ、オリジナル2000、キング、クイーン、クラウン、グランド、クリエラ、ニューカラーF、ニューカラーG、ハイクイーン、パリカラー、プリンス、プリンスG、プレカラー、ベルモント、リファイン18
1セット
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
セット内容フランス落し(厚み5mm)1個、皿小ねじ(4x10)2本、【ロッド棒FR2別途手配】
色シルバー
適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE
付属品皿タッピンねじ 3×25
種類6R(受金別売)
用途扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用
材質ステンレスSUS304
幅(mm)22
奥行(mm)36
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
床部に使用する、フランス落し用の坪受です。
坪受けの穴位置をコインなどで調整できますので、可動間仕切りに最適です。
二重筒になっています。指定の位置で内筒を外筒から工具などを使用して外せますので、メンテナンスが容易に行えます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質PP
適合(フランス落し)フランス落しRF MUTE ・ ソフトフランス落しR付き ・ソフトフランス落しNo.505(床と戸のすきま)10mm
材質ステンレス
サイズ(mm)【付属ビス】3.1×32、3.1×25、2.7×16
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)172
取付穴径(Φmm)4.8
アズワン品番65-2288-58
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
付属品取付ビス M4×10(D-8)4本
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC
寸法(mm)250×28
仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
色自然色
適合シリーズアーキテクト、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、店舗用ドア
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います
色こはく
適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います
色ブラック系
適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
付属品皿木ねじ/3.1×20
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D(mm)18
寸法D1(Φmm)10
寸法W(mm)24
寸法P(mm)14
取付穴径(Φmm)4穴、7皿
1セット
¥2,998
税込¥3,298
14日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います
色ブロンズ系
適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
セット内容ロッド棒:SVEG151S01と合わせて交換願います
色シルバー
適合シリーズアーキテクト、クリモ19・20、コンポーレ1900DX、コンポーレ2000DX、コンポーレ2400、ルシーダ20、レボリュート22・24、店舗用ドア
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
セット内容右勝手上用・左勝手下用
色こはく
適合シリーズコンポーレ1800
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)
全長(mm)275
取付穴径M8
アズワン品番65-2288-59
1本
¥860
税込¥946
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ