51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シマルーベ シマテック CADデータあり
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能) 動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力 取付ねじG1/4 取付方向360°制限なし 防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可) 使用期間(年)2年以内 危険物の類別非危険物
1個(15mL)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

FT33 ベアリング取付け工具 シマツール 動画あり
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

シマルーベ用角型ブラシ シマテック CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シマテックホットプレート
RoHS
HPSは従来の誘導加熱式ベアリングヒーターで対応できなかったミニチュアベアリングや小型金属パーツを加熱するためのヒーターです。 複数のベアリングを同時に加熱することが可能 ミニチュアベアリング等、小型ベアリングの加熱が可能 保護カバーにより加熱中の汚れや粉じんの侵入防止 安心のPSEマーク適合品
寸法(mm)加熱プレート部:380×180 高さ(mm)保護カバー:50 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)830 本体質量(kg)5 設定温度範囲50~200℃ (保温機能付) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB) 総質量(kg)加熱対象ベアリング:最大5
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

クランプを鉄の部分に取り付けるためのマグネットパーツです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

シマルーベ用クランプ シマテック CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 取付ブラケット シマテック CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130) 滴点(℃)185 グリース記号SF01 石鹸基Li-Ca NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リテーナーに穴をあけ、ベアリングの内輪と外輪の間にボールアダプタ―をロックして、ベアリングを引き上げます。 ハウジングとシャフトの間に組み込まれた大型のボールベアリングを取り外すことが可能です。 高強度、高品質のスイス製 内径30~160mmのボールベアリングに対応(MAXシャフト長:500mm) シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能 重量9.1kg、コンパクトケース入りのため、現場へも簡単に持ち運び可能
セット内容スピンドル付 サポートビーム ×1、ボールアダプタ(A7~A12)各2、プルロッド ×2、延長用ロッド ×2(シャフトが長い場合に使用) 質量(kg)9.1 適合内径(Φmm)30~160 関連資料(1.66MB)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

シマルーベ用丸型ブラシ シマテック CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 取付サポート シマテック CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MK10-30 ベアリング交換ツール シマツール 動画あり
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1セット
239,800 税込263,780
翌々日出荷

BP61 ベアリング取外し工具 シマツール 動画あり
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー 質量(kg)3.2 適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB) 適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
1セット
159,800 税込175,780
当日出荷

内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。 アダプターリングDCを使い、FT33のインパクトリングCと スリーブDを組み合わせる事で内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能。 FT33のハンマーを利用し、内径55~60mmのベアリングやオイルシールを挿入可能。
セット内容アルミ製インパクトリング(内径55-60mm)6種類、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC 適合内径(Φmm)55~60
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷

1個
特価
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

大型ベアリングを傷つけることなく安全かつ効率的に移動が出来るプロツール
質量(kg)対象ベアリング:500 本体質量(kg)6.3 構成ベアリングハンドリングツール本体(ハンドル×2、スチールバンド)、スリング×2、内輪ホルダー×2、安全グローブ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続) 滴点(℃)240 危険物の類別非危険物 グリース記号SF05 石鹸基ポリ尿素 NLGIグレード1 稠度340~370
1個(120mL)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-10~200 引火点(℃)210 粘度(at40℃mm2/s)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数90 凝固点(℃)-18 オイル記号SO32 比重(at15℃)0.888 危険物の性状非水溶性
1個(120mL)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 クイックカップリング(シマルーベ側)Φ 8mm シマテック CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合SL00(空容器) 材質ニッケルメッキされた真鍮 接続口径G1/4 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 ホース Φ 8/6 シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 サイズΦ8/6 ホース長さ(m)1 危険物の類別非危険物
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマルーベ用 45°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)45 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 クイックカップリング(給油側)Φ 8mm シマテック CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シマルーベ用 90°エルボー シマテック CADデータあり
適合(シマルーベ)SL01・SL02・SL04・SL10・SL14 角度(°)90 寸法A(inch)R1/4 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。 使用温度範囲(℃)-30~120℃(連続) 滴点(℃)160 グリース記号SF02 石鹸基Li NLGIグレード2 稠度265~295 危険物の類別非危険物
1個(120mL)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1010 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ST230.5000 専用バッテリーパック シマテック 動画あり
インパルスはグリス・オイル自動給油器シマルーベ専用の圧力ブースター(昇圧器)です。 離れた場所への設置等で高い吐出圧が必要な場合に従来の2倍の10bar(約10kg/cm3)まで吐出圧を上げることが可能です。
仕様最大10bar(約10kg/cm3) (最長配管長:0.5m→4m)、グリス吐出期間:1~12ヶ月 型式(インパルス)ST230.1000 質量(g)240 使用温度範囲(℃)-10~+5 電源(V)バッテリーパック(アルカリ) 6 2.3Ah 型式:ST230.5000 寸法d(mm)75 内容量(mL)60、125、250(対応シマルーベ型式 ) 寸法e(mm)130 表示LEDディスプレイ 10秒毎点灯(緑:正常 赤:異常) 寸法b(mm)59 取付ねじG1/4 寸法c(mm)10 寸法g(mm)262 寸法f(mm)169 取付方向どんな方向にも可能 潤滑油NLGI No.2のグリスもしくはオイル 防水仕様IP68 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

シマルーベのオイル仕様を使用時に使うブラシです。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

FT-P ベアリング取り付け工具FT-P シマテック 動画あり
FT-PはFT33で対応できなかった内径55~60mmの大型ベアリングをプレスにて安全に組み込むことができる取り付けツールです。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせにより、対象ベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
セット内容アルミ製インパクトリング(6種類)、アルミ製インパクトスリーブ1種類、アダプターリングDC 内径(Φmm)55~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.66MB)
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

シマテックシマサームIH045
RoHS
本体がコンパクト(重量17kg)なのに、驚きの加熱スピード ダブル温度センサー機能付きでベアリングの内輪と外輪の温度差を検知 スマホやタブレットで遠隔操作可能 自動脱磁 加熱プロセス終了時にベアリングの磁力を自動で除去し機械に悪影響をあたえません。
適合加熱対象ベアリングサイズ:内径20~310mm・最大45kg 寸法(mm)水平バーサイズ (ベアリング内径 60mm用)42.5×42.5×219、(ベアリング内径 40mm用)28×28×219、(ベアリング内径 20mm用)14×14×219 電源(V)100V(50/60Hz) 消費電力1.5kVA 本体質量(kg)17 本体寸法(縦×横×高さHmm)267.5×319.5×293 設定時間0~60分 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.02MB)
1台
559,800 税込615,780
4日以内出荷

シマルーベ用 エレベーターブラシ シマテック CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シマルーベ用 保護カバー シマテック CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷


1個
30,334 税込33,367
当日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)