アズワン品番64-9595-46
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色Silver
取り外し可能な連結リンクです。
シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)
色ブラック
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)
適合シマノ・KMCの10スピードチェーンに対応
ピン長さ(mm)5.9
YBN製品推奨
色Black
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途KCM 1/8チェーン用
色ブラック
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
長さ(mm)165
幅(mm)55
高さ(mm)13
材質(本体)鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途BICYCLE CHAIN, CN-LG500,138LINKS FOR LINKGLIDE 9/10/11 SPEED, W/QUICK-LINK, IND.PACK
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
新ドライブシステム専用設計チェーン
拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上
シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和
迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し
クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10)
独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証
12スピードドライブトレインに対応
容易な接続(SM-CN910-12)
リンク数138L
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
XTR CN-M9100 12/11S 138L
タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード
仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー)
機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属
リンク数:138L
リンク数138L
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
入数(個)2
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
こんなお得な商品も!

アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個
サイズ116L
質量(g)324
荒れた路面でもスムーズな走行
フロントチェーンリング、カセットスプロケットの歯と接するインナープレートの面積を広げることでチェーン保持力を向上
シフティング性能を強化
新世代のドライブトレインに対応
クイックリンク (SM-CN910-12)
簡単接続
再使用不可
クイックリンク 接続および取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:SIL-TEC、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)242(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズXTR M9100 シリーズ
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
1本
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
SHIMANO チェーン CN-M8100 HG 12スピード
ピンタイプクイックリンク
リンク数126
1個
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
SHIMANO チェーン CN-M7100 HG 12スピード
ピンタイプクイックリンク
リンク数126
1個
¥3,898
税込¥4,288
9日以内出荷
KMCの11スピードチェーンに対応。DLCコーティングを施したミッシングリンク。
ピン長さ(mm)5.5
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。
吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。
人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)
耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)
熱伝導率(W/mk)0.040以下
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)20以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)
吸水量0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上
透湿係数(ng/m2sPa)145以下
燃焼性合格
グリーン購入法適合
線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
エスコ品番EA638FK-13
材質SUS316
リンク内幅(mm)80.0×25.4
線径(Φmm)12.7
使用荷重(kg)2250
口の開き(mm)13.5
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b
熱を伝えにくい
水を吸収しない
軽くて、丈夫
優れた断熱性能
加工が簡単
リサイクルが可能
安定した品質と供給
用途一般建築用
グリーン購入法適合
寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
JIS規格JIS A 9511:2006R
熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)
線膨張係数(×10-5/℃)7
密度(kg/m3)20以上
圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
加熱変形温度(℃)80
吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下
曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)
酸素指数26以上
透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)
燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない
比熱(kcal/kg・℃)0.27
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
関連キーワード