シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
シマノのボス式(カセットスプロケットではないタイプ)のスプロケットを外す為のツールです。
用途シマノスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
シマノのHGスプロケット(カセットスプロケット)やディスクブレーキのロックリングを外す為の工具。作業中にリムーバー本体がロックリングから抜け落ちることを防ぎ、安全な作業を可能にした案内ピン付。
用途カセットスプロケットやセンターロックディスクローターの着脱
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホイールリムーバー シマノ HG式用 ガイドピン付
モノタロウ
¥829
税込¥912
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。
アズワン品番64-9594-25
純正品番Y12009230
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スプロケットを外すための工具です。対応サイズ:7、8、9、10、11段用スプロケット対応
こんなお得な商品も!

フリーホイールリムーバー シマノ ボス式用
モノタロウ
¥399
税込¥439
ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。
用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用
アズワン品番64-9593-40
純正品番Y12009050
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
ホイールからカセットスプロケットを取り外す際に、スプロケットが勝手に回転しないよう固定する為の工具。
1/2 x 1/8 多段式(8速以下)カセットスプロケット用。
適合シングルチェーン
全長(mm)280
質量(g)226
適合サイズ1/2 x 1/8(チェーン)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1インチ(25.4mm)サイズの六角部をもち、内側の寸法も十分に確保されたFRシリーズは正確な作業を可能にします。
ホローテックII 用ボトムブラケット。アダプター脱着工具。シマノ以外にも以下のBBにも使用可能です。 FSA製「MEGA EXO BB」 TRUVATIV製「GXP BB」 RACEFACE製「X-TYPE BB」
用途チェーンホイール一体型のBBの取り付けに使用可能。
全長(mm)約210
アズワン品番64-9594-26
純正品番Y13009210
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シマノ用フリー抜き
長さ(mm)230
幅(mm)50
高さ(mm)55
材質(本体)鉄
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用です。
付属品スルーアクスルタイプ用ガイドピン(ピン径:12mm)
外径(Φmm)23.5(工具先端)
爪数12
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
FC-7800/M960/M800/M760/M761用。チェーンホイール一体型のBBのクランクの取り付けに使用します。TL-FC32も同時に必要です。
アズワン品番64-9594-27
純正品番Y13009220
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
シマノ カセットスプロケット対応。バイクハンド YC-126-2A+YC-501A ブラック/レッド スプロケット着脱工具セット。YC-501:カセットスプロケットを外す際に回らないように固定する工具・丸型なら25.4~40mmの太さまでOK
色ブラック
1セット
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。
クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
ピン径(Φmm)5
爪数12
先端外径(Φmm)23.4
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。
2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
セット商品数16
セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール
寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
シマノ 7速用カセットフリーコグ 11-28T
歯数11-28T
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

レギュラーチェーン
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
主に自転車チェーンとして使用されておりますが、特殊なアタッチメントを取りつけて自動販売機などの軽機械の伝動、搬送、リレー伝達用としても使用されております。
色黒
ピッチ12.7
寸法d(Φmm)3.64
ローラ外径D(Φmm)7.75
リンクプレート高さH(mm)9.5
リンクプレート厚さT(mm)1.0
シマノ製HGタイプのカセットスプロケットやディスクローターのロックリング用。クイックリリースタイプ用ガイドピン付。
用途ロックリングを取り外し際に使用する工具です。
材質スチール
全長(mm)45
質量(g)60
直径(mm)25
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
ボトムブラケット・ヘッドセット・サスペンションなどのロックリングを外すスパナです。
適合Φ40-46
全長(mm)190
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード