46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬質・高精度レーザー加工を施し接触面の精度を上げ、ナメにくくなりました。エルゴノミックグリップ採用。ハブのベアリング玉押しの取付・調整をする為の工具。
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)






玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)


優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
仕様(適合リアスピード)10/11スピード タイプリムブレーキ スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)130 軸長(mm)141、(QR)163
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4サイズスパナ 段付 モノタロウ 動画あり
1セット(2本)
569 税込626
当日出荷



1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
8日以内出荷

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム 内蔵グリススリーブ ラジアル組 カラーオプション: シルキーブラック 軸固定方法:クイックリリースタイプ シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6 質量(g)155 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:48.4 ブレーキ種類リムブレーキ 固定方法軸:クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:38
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐久性。スムーズな回転 調整可能なベアリングシステム(カップ&コーン)
スポーク数32H 寸法(mm)(OLD)100 軸長(mm)108、(QR)133
1個
3,498 税込3,848
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持 内装のOリングとグリススリーブ 高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75 質量(g)平均:368 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ブレーキ種類リムブレーキ 固定方法クイックリリースタイプ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45 フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い耐久性および信頼性 高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用 100 mm O.L.D. (HB-M6010) 内蔵グリススリーブ オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3 ブラック シリーズDEORE M6000 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデル FH-M645 オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ 素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント カップ&コーンベアリング センターロックローターマウントシステム 8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデル FH-M640 オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 信頼性が高く剛性の高い3バリエーションのフリーハブ 素早い駆動力の伝達を可能にするクイックエンゲージメント カップ&コーンベアリング センターロックローターマウントシステム 8/9/10スピード対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。 DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。 いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。 その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。 モデル FH-M825 オーバーロックナット寸法 150mm(12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム 平均重量 - ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ センターロックローターマウント スムーズな回転性能 メンテナンス性向上 カップ&コーンベアリング 8/9/10スピード対応
寸法(mm)12
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マシンはより軽く、そしてより速くよりスムーズな走りへと。 DH、スロープスタイル、アグレッシブ、オールマウンテン、あるいはノースシェアフリーライド。 いずれのライディングスタイルにおいても、New SAINTがかつてない威力を発揮する。 その極め尽くしたコントロール性が、ライダーに流れるような新たなライディングを見い出させる。 モデル FH-M820 オーバーロックナット寸法 135mm(10/12mmスルーアクスル) ディスクローター センターロックマウントシステム ペダリングに素早く反応、スムーズな回転と剛性を併せ持つフリーハブ センターロックローターマウント スムーズな回転性能 メンテナンス性向上 カップ&コーンベアリング 8/9/10スピード対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

62mmハイト、チューブレスレディー仕様の26mmのワイドリムというトレンドを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62です。 QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング POB 質量(g)1600 リム幅(mm)26(インナー19、H62) 適合タイヤ幅(mm)25~32 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ 空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 33 2WAY(F+R)シマノ
ASTMカテゴリー:1 リム:カーボン、2-Way Fit、ハイト33mm、C19 スポーク:ステンレス、ストレートプル、F18本-ラジアル、R24本-G3パターン、アルミニップル ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ、USBセラミックボールベアリング すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。 コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。
1ペア
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 60 2WAY(F+R)シマノ
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成 BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。 ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。 リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング 質量(g)1550(フロント:670、リア:880) スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターン リムh(mm)60(C19)
1ペア
399,800 税込439,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。 QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング POB 質量(g)1520 リム幅(mm)26(H48) 適合タイヤ幅(mm)25~32 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ 空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷

62mmのディープリム、チューブレスレディーの26mmワイドリム、ディスクブレーキ仕様というトレンドの先端をひた走る軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62DBです。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm ブレーキセンターロック POB 質量(g)1690 リム幅(mm)26(H62) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
239,800 税込263,780
7日以内出荷

45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm ブレーキセンターロック POB 質量(g)1540 リム幅(mm)26(インナー19、H62) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm、R12×142mm ブレーキセンターロック 質量(g)1540 リム幅(mm)25(H45) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
229,800 税込252,780
7日以内出荷

62mmのディープリム、チューブレスレディーの26mmワイドリム、ディスクブレーキ仕様というトレンドの先端をひた走る軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62DBです。 リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm ブレーキセンターロック TEAM 質量(g)1690 リム幅(mm)26(H62) 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL SHAMAL ULTRA C17 2WAY(F+R)シマノ
昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応し、シャマルがモデルチェンジです。 カンパニョーロ・アルミニウム・ホイールのフラッグシップとして、約20年前のデビューからホイールの技術革新の最前線を支え、モデルチェンジを繰り返してきたシャマル。昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応するC17サイズのリムを与えられモデルチェンジを果たしました。
仕様リム:2Way-Fit、アルミ製トリプル切削、C17、ハブ:USBベアリング、プラズマ電解酸化処理FWボディ(HGのみ)、スポーク:アルミストレートプル-エアロタイプ、フロント/ラジアル16本、リア/G3パターン-Φ2/1.5/2 左7本、右14本、アルミニップル、対応スピード:シマノ10/11s タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
188,800 税込207,680
6日以内出荷

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL ZONDA C17 WO (F+R) シマノ9/10/11s
カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。 多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。
仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、プラズマ電解酸化処理フリーボディー、対応スピード:シマノ 10/11s 質量(g)1596 タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL SHAMAL ULTRA C17 WO(F+R)シマノ11s
SHAMAL ULTRA C17 クリンチャー シマノ用 前後セット ダークラベル 17C 最も信頼できるアルミ製レースホイールとして存在してきた素晴らしいシャマルパフォーマンスに、更なるオールマイティーさと新しいテクノロジーを加え、シャマルウルトラC17が誕生しました。 リムはC17スタンダードに従ってワイド化され、近年人気の高まっている25/28のタイヤサイズと完璧に適合します。 新しいリムとタイヤのインターフェイスは、同じサイズのタイヤとC15リムを比べた場合、よりエアロダイナミクスに優れていることがわかりました。 C17はそのワイド化されたリム形状と最適化されたマテリアルによって、快適性が向上するだけでなく、より確実なグリップ性が実現し、同時に高い剛性と反応性も獲得しています。
1ペア
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートライト車の交換用リム組みです
材質ステンレス、スチール 規格W/O 仕様ハブダイナモ:シマノ製DH-2N40 セット内容ハブナット、ワッシャー、歯付座金 軸長(mm)150 端子数2 エンド幅(mm)93 前後区分前輪
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用 セット内容フロント 100mm(PCD:58mm、フランジ間隔:62.5mm、オフセット:7.8mm) シルバー 質量(g)177
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ENEツーリングハブにディスク用ハブが登場!。アルミ冷間鍛造ラージフランジシェル。シマノ用カセット対応。10段、11段対応(10段は付属のスペーサーを装着して下さい)。シールドベアリング。32Hのみ
用途ディスク用 セット内容リア 135mm(PCD:58mm、フランジ間隔:56.4mm、オフセット:7.5mm) シルバー 質量(g)408
1個
12,980 税込14,278
欠品中

シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 さらに高剛性。 安定性がさらに向上しました。 メンテナンスとセッティングが容易です。 モデル番号:HB-RS770 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed Eスルーアクスルは別売になります。
ブラック/シルバー 寸法(mm)OLD:100 固定方法12mm E-スルー 質量(g)125 ブレーキセンターロックディスクブレーキ ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。 モデル番号:FH-RS470 シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能
ブレーキセンターロックディスクブレーキ 寸法(mm)OLD:142 ブラック ベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨 固定方法12mm E-スルー
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)