1個
¥149
税込¥164
欠品中
アズワン品番64-9566-73
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アズワン品番64-9566-70
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS470フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
モデル番号:FH-RS470
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10スピードに使用可能
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
寸法(mm)OLD:142
色ブラック
ベアリングベアリング コーン:CBN、 ベアリング カップ:研磨
固定方法12mm E-スルー
材質スチール
色シルバー
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
アズワン品番64-9570-40
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
オイル含有ベアリング専用洗浄スプレー。
用途オイル含有で洗浄によるボールのキズを抑制
材質炭化水素系溶剤
容量(mL)60
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
8日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
Bearing (10 x 26 x 8) FH-QC400
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
シールカートリッジベアリング(10 x 26 x 8) HB-QC400
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
62mmハイト、チューブレスレディー仕様の26mmのワイドリムというトレンドを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62です。
QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング
色POB
質量(g)1600
リム幅(mm)26(インナー19、H62)
適合タイヤ幅(mm)25~32
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。
QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング
色POB
質量(g)1520
リム幅(mm)26(H48)
適合タイヤ幅(mm)25~32
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
ASTMカテゴリー:1
リム:カーボン、2-Way Fit、ハイト33mm、C19
スポーク:ステンレス、ストレートプル、F18本-ラジアル、R24本-G3パターン、アルミニップル
ハブ:アルミボディ、アルミオーバーサイズフランジ、USBセラミックボールベアリング
すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。
コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。
エアロ・ホイールの新しいスタンダードを完璧なものにするためにハブとスポークが再設計され、ひとつの完全なエアロ・ユニットが完成
BORAは1998年の登場以来、レースに勝利するパフォーマンスと信頼性の限界を常に押し進めてきました。その長く栄光に満ちた歴史を通じて進化を続け、単にレースに勝利するだけでなく、自転車体験を向上させ、ロードレース・ホイールのスタンダードを引き上げる、新しいテクノロジーとソリューションを提供してきました。
ウィンド・トンネル・オプティマイズドを意味するこの新しい名前は、それから想起させるホイールの性格をよく表しています。抵抗を減らし打ち勝つという点で、可能な限り最高性能のホイールを作り出すことに専心するカンパニョーロ エンジニア・チームのすべてが組み込まれています。エンジニアたちは、ラボで費やす時間と同じくらい多くの時間を風洞実験に費やしました。WTO と名付けられた新しいボーラは、今までのボーラが持つパフォーマンスに関する大切な特徴を維持しながら、新しいエアロダイナミック・スタンダードを体現する独自のデザインを身に着けたのです。
リムは優れたホイールを構成するひとつの要素に過ぎませんが、最も重要な構成部品です。それ故に、開発に際しては非常に多くの時間が費やされました。ボーラWTOのリムは単なるエアロ形状ではなく、オールマイティーなエアロダイナミック・デザインが施されています。アルミ製のハブはリムと同じ前提に基づいて考案され、様々な状況で優れたエアロダイナミクスを発揮します。風は変わろうとしています。最高のレーシング・ソリューションの名前は、ボーラWTO です。
仕様クリンチャー(2-Way Fit)、USBセラミック・ボールベアリング
質量(g)1550(フロント:670、リア:880)
スポーク数フロント18本、リア21本-G3パターン
リムh(mm)60(C19)
62mmのディープリム、チューブレスレディーの26mmワイドリム、ディスクブレーキ仕様というトレンドの先端をひた走る軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62DBです。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm
ブレーキセンターロック
色POB
質量(g)1690
リム幅(mm)26(H62)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm
ブレーキセンターロック
色POB
質量(g)1540
リム幅(mm)26(インナー19、H62)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
BORA WTO 45 2WF
リム幅(mm)45
リムh(mm)26.5(C19)
BORA ULTRA TT チューブラー シマノ用 後のみ DISC
デビュー直後から、ボーラウルトラTTは弾丸のような最速ライダーと共に戦い、数多くのタイムトライアルの国際レースでメダルを獲得してきました。
2017年、カンパニョーロのレンズ形状ロードホイールは、大きな特徴である軽量さと剛性を大きく改良し、更なる進化を遂げました。
重量は前モデルより111g軽量化され、ライバルホイールより8%剛性がアップしました。
キャンピー・テック・ラボは、それに加え、タイムトライアルバイクのブレーキシステムに適したホイールを作り出すことにフォーカスし、大いなる成果を挙げることに成功しました。
仕様フリーボディ:シマノ9/10/11s、CULTベアリングシステム
質量(g)864
1枚
¥569,800
税込¥626,780
6日以内出荷
45mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの25mmのワイドリム、ディスクブレーキ仕様という流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL45です。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12×100mm、R12×142mm
ブレーキセンターロック
質量(g)1540
リム幅(mm)25(H45)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
62mmのディープリム、チューブレスレディーの26mmワイドリム、ディスクブレーキ仕様というトレンドの先端をひた走る軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL62DBです。
リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。
仕様スポーク:F24/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング、スルーアクスル互換:F12x100mm、R12x142mm
ブレーキセンターロック
色TEAM
質量(g)1690
リム幅(mm)26(H62)
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
1セット
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応し、シャマルがモデルチェンジです。
カンパニョーロ・アルミニウム・ホイールのフラッグシップとして、約20年前のデビューからホイールの技術革新の最前線を支え、モデルチェンジを繰り返してきたシャマル。昨今のトレンドであるワイドタイヤに対応するC17サイズのリムを与えられモデルチェンジを果たしました。
仕様リム:2Way-Fit、アルミ製トリプル切削、C17、ハブ:USBベアリング、プラズマ電解酸化処理FWボディ(HGのみ)、スポーク:アルミストレートプル-エアロタイプ、フロント/ラジアル16本、リア/G3パターン-Φ2/1.5/2 左7本、右14本、アルミニップル、対応スピード:シマノ10/11s
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥188,800
税込¥207,680
6日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
カンパニョーロ ZONDA C17 前後セット
ゾンダはカンパニョーロ・ホイールの中でも非常に重要なモデルです。最も信頼できるホイールの一つとして全身全霊で勝利を重ね、そこにはパフォーマンスへの妥協は一切ありません。
多くのライダーの信頼を集め、常にベストセラー・ホイールの一つとして存在してきました。ライバルを超えたパフォーマンスと、誰もがうらやむ信頼性を兼ね備え、今も多くのトップ・プロ選手がトレーニングで使用しています。
仕様リム:クリンチャー、アルミ製トリプル切削、C17、スポーク:ステンレス ストレートプル エアロ、フロント/16本ラジアル、リア/G3パターン 左7本、右14本、アルミニップル、ハブ:MEGA G3フランジ、カップ&コーン式ベアリング、プラズマ電解酸化処理フリーボディー、対応スピード:シマノ 10/11s
質量(g)1596
タイヤ幅(mm)指定:25~50
1ペア
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)
リム幅(mm)45
リムh(mm)26.5(C19)
1ペア
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
SHAMAL ULTRA C17 クリンチャー シマノ用 前後セット ダークラベル 17C
最も信頼できるアルミ製レースホイールとして存在してきた素晴らしいシャマルパフォーマンスに、更なるオールマイティーさと新しいテクノロジーを加え、シャマルウルトラC17が誕生しました。
リムはC17スタンダードに従ってワイド化され、近年人気の高まっている25/28のタイヤサイズと完璧に適合します。
新しいリムとタイヤのインターフェイスは、同じサイズのタイヤとC15リムを比べた場合、よりエアロダイナミクスに優れていることがわかりました。
C17はそのワイド化されたリム形状と最適化されたマテリアルによって、快適性が向上するだけでなく、より確実なグリップ性が実現し、同時に高い剛性と反応性も獲得しています。
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質のカップおよびコーンベアリング
寸法(mm)OLD:130、フランジ間:56.9、オフセット:9.75
質量(g)平均:368
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類リムブレーキ
固定方法クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
高い耐久性および信頼性
高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用
100 mm O.L.D. (HB-M6010)
内蔵グリススリーブ
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3
色ブラック
シリーズDEORE M6000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
高い耐久性とスムーズな回転でパフォーマンスを維持
内装のOリングとグリススリーブ
高品質シーリングのカップ&コーンベアリングシステム
内蔵グリススリーブ
ラジアル組
カラーオプション: シルキーブラック
軸固定方法:クイックリリースタイプ
シール:コンタクト
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)71.6
質量(g)155
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:48.4
ブレーキ種類リムブレーキ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)左/右:38
カーボンコンポジットボディ
ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達
耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、 ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減
剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター
仕様ビンディング:片面、リフレクター :SM-PD65
付属品クリート:SM-SH11
寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:53
色CFRP
質量(g)265 (ペア)
タイプロード
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
角度(°)ロードクリアランス:31
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
硬質・高精度レーザー加工を施し接触面の精度を上げ、ナメにくくなりました。エルゴノミックグリップ採用。ハブのベアリング玉押しの取付・調整をする為の工具。
SHIMANO XTR - DI2 リアディレイラー - ミディアムケージ - シマノ シャドー RD+ - 11スピード
世界初のマウンテンバイク用電動変速システム。
XTR Di2仕様はすでに実績のあるDi2デジタルプラットフォームを通して、今までなかった方法でマウンテンバイクをコントロールしライディングスタイルをカスタマイズすることが可能。
仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、(1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4
歯数プーリー:13T
色シリーズカラー
質量(g)平均290
シリーズXTR M9050 シリーズ
ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング
ギヤ歯数最大フロント(差):10T
適合チェーンHG-X11
1本
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ