「シマノ ボトムブラケット 68」の検索結果

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順











カートリッジボトムブラケット工具 モノタロウ 動画あり
カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








シマノ TIAGRA - ボトムブラケット - ねじ込み式 - ホローテック II - 68/70 mm シェル幅
シルバー/ブラック タイプホローテック lI ボトムブラケット:スレッドボトムブラケットタイプ シリーズSORA R3000 シリーズ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SHIMANO ボトムブラケット BB-MT801 ホローテック II 68 / 73 (BSA) mm
幅(mm)シェル:68 / 73 (BSA) タイプN/A 軸長(mm)-
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プレス式ボトムブラケット用圧入工具。様々な規格のベアリングやカップサイズに対応する豊富なアタッチメントが用意されています。クイックリリースタイプのカップホルダーにより素早く作業が可能。適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm
仕様■適応BBシェル径:68~150mm 適合適応規格:386EVO,BB30,BB86,BB90,BB92,BB95,BB121,ミッドBB(BMX・MTB),スパニッシュBB(BMX),OSBB,PF41,プレスフィット24,プレスフィットGXP,BBrigtDirectFit,PF30BBrightプレスフィット,シマノプレスフィット,DUBプレスフィット適応シェル幅:68~150mm 適合ブラケットBB30、386EVO、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、BMX Mid、BMX Spanish、OSBB、PF30、PF41、Press Fit 24、PressFit GXP(R)、BBrightTM Direct Fit、PF30 BBrightTM Press Fit、Shimano(R) Press Fit、All Press Fit DUB(R)(※取り外しにはBBP-AOSが別途必要です。)
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷

高強度を誇る2ピースクランクアーム 丈夫なスチール製ボトムブラケット軸 ペダル補強インサート(スチール) 豊富なバリエーション 対応シェル幅:FC-M640;68/73mm FC-M645;83mm プレスフィット・ボトムブラケット対応 平均重量:FC-M640;906g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず) FC-M645;938g (36T、170mm、バッシュガード重量含まず)
仕様リアスピード:10、スパイダー/ギアアーム:4 寸法(mm)OLD|スルー :142、OLD|QR/ナット:135、Qファクター:174.7 ブラック 質量(g)平均:817 シリーズZEE M640 シリーズ チェーン長(mm)50.4 寸法P.C.D.(mm)104 適合チェーンHG-X 10スピード
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146 タイプホローテック2 スピードタイプリア対応スピード:11スピード 対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB 使用チェーンHG-X11 寸法PCD(mm)110
1セット
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)




ParkTool(パークツール)アップグレードキット
BBP-AOSは、BBP-1.2 ボトムブラケットベアリングプレスセット、またはBBP-1 ボトムブラケットベアリングプレスセットと組み合わせて使用し、プレス式ボトムブラケットベアリングに衝撃を与えることなく安全に取り外します。 ベアリングをボトムブラケットに圧入するためのアタッチメントも入組まれています。
適合規格386EVO、BB30、BB86、BB90、BB92、BB95、BB121、ミッドBB(BMX)、スパニッシュBB(BMX)、OSBB、PF41、プレスフィット24、プレスフィットGXP、BBrightDirectFit、PF30BBrightプレスフィット、シマノプレスフィット、DUBプレスフィット 適合幅(mm)シェル:68~150 アズワン品番64-8896-83
1個
69,980 税込76,978
61日以内出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ハンガー芯、左右ワン、左右ロックリング、クランクナット×2 全長A(mm)148.5 寸法D(mm)40.5 寸法B(mm)35.0 寸法C(mm)52.0
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷