金属ローター×HAGANEボディ。さらに質実剛健の極みへ。誕生以来、歴史を積み重ねてきたツインパワー。今作は、長年追い求めてきた質実剛健の理念を結集し、たわみや歪み・ネジレを抑制する金属ローターを搭載。HAGANEボディとの組み合わせにより、過剰なまでの剛性感と耐久性を獲得した。さらに、剛性に優れた金属ローターは、ステラを彷彿とさせる安定した巻きごこちを生み出し、長期にわたって滑らかなリーリングを可能にする。それだけではなく、新たにロングストロークスプールを採用したことでキャスト性能も向上。あらゆるシーンで信頼をおいて使い込めるタフな一台へと進化を遂げ、あらたな歴史をスタートさせる。
用途汎用
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:9/1
ハンドル長さ(mm)55
ギヤ比5.3
自重(g)215
最大ドラグ(kg)9
糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150/フロロ:3-130/PE:1.5-270
1個
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
INFINITY EVOLUTION ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。
ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。
スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。
スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。
最高峰の矜持がアングラーの手元で眩しい輝きを放ちます。
仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.14-145/0.16-105/0.18-80、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:12/1
ハンドル長さ(mm)45
ギヤ比6
自重(g)170
最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:2)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-150/0.8-110/1-80
1個
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
求めたのはワンランク上の基本性能。軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感!
幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。
初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。
回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。
同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。
ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
サイレントドライブ ねじ込み式ハンドル ストッパー切り替え付き
”軽さ”のその先へ。
MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。
さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。
それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。
全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。
限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)17
タイプ(夢屋)スプール:S-33、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E
径(Φmm)スプール:47
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)165
ギア比5.8
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)86
糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150、 0.18-120、 0.20-95
ドラグ力(Kg)実用:2.5、最大:4
1個
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ!
グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
海の猛者達を手中にする。
タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。
コンパクト&レバードラグ搭載。
巨魚狙いの信頼はさらに加速する。
泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。
[2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。
ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。
スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。
耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。
機能だけではなく、強さだけでもない。
最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0
ストローク(mm)59
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:80
ハンドル長さ(mm)83
自重(g)950
ギア比5.2(ローギア:2.3)
糸巻き量(号-m)PE:8-625、 10-510、 12-400
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:58)
ドラグ力(Kg)最大:20
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。
ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。
高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。
スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。
スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。
最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)スプール:S-31, 32、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E
径(Φmm)スプール:44
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)175
ギア比6.3
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)87
糸巻量(lb-m)ナイロン:5-110、 6-95、 8-70、フロロ:4-130、 5-100、 6-80
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.16-150、 0.18-120、 0.20-95
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
最新機能で大幅進化。伝統のモデルが大幅進化。巻き、キャスト、耐久性、基本性能が段違い。
マイクロモジュールギアIIをはじめ、ロングストロークスプール、サイレントドライブ、Xプロテクトなど上位機種から受け継いだ機構を惜しみなく搭載。
巻き、キャスト、耐久性といった基本性能の大幅な向上により、今までの釣りを一つ上のステージへ引き上げてくれる。是非この進化を体感してほしい。
ハンドル長さ(mm)55
目指す頂、進化とともに。
BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。
SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。
強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。
海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。
パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。
NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16
ストローク(mm)14.5
タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A
径(Φmm)スプール:47.5
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)255
ギア比7.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107
ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。
その実力に死角なし。
鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。
ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。
意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。
その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。
そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。
さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。
パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)38
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6
径(Φmm)スプール:44
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)690
巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
ドラグ力(Kg)最大:15
巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ベイトフィネスを身近にするハイコストパフォーマー。確かな基本性能でシマノベイトリールの中軸を支えるSLXのベイトフィネスモデル。制動セクションはベイトフィネス専用に開発したFTB(フィネスチューンブレーキシステム)。スプールからブレーキユニットをなくすことで軽量化し、軽量ルアーをストレスなくキャストすることができます。その他の仕様もX-SHIP、エキサイティングドラグサウンドなど充実。どなたでもクオリティの高いベイトフィネスゲームをお楽しみいただけます。
用途バス
仕様フロロ糸巻量:8lb-45m
タイプベイトリール
径(Φmm)スプール:32
長さ(cm)最大巻上:63(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
ハンドル長さ(mm)42
ギヤ比6.3
自重(g)170
最大ドラグ(kg)3.5
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
基本性能をさらに磨いて。実感できる進化がここに結実。スピニングリールの基本性能である「巻き」「耐久性」「飛び」がさらに進化を遂げました。マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブを搭載することでフラックシップに迫るリーリング性能を追求。また上位機種を踏襲したHAGANEギア、防水機構のXプロテクトを搭載することで従来モデルよりさらに強く、耐久性のあるモデルになりました。さらにロングストロークスプールを採用することでキャスト性能も向上。今までルアーが届かなかったポイントへのアプローチを可能にします。豊富なラインナップでライトなターゲットから海の大物まで幅広いシーンで活躍するストラディック、フラッグシップに迫る進化を遂げました。
用途汎用
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:78(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:6/1
ハンドル長さ(mm)50
ギヤ比5.3
自重(g)220
最大ドラグ(kg)4
糸巻き量(号-m)ナイロン:5-110(lb・m)/フロロ:5-100(lb・m)/PE:0.8-150
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
●クリアランス調整やキャリパー等のセンター出しに使用出来ます。
●ステンレス製
〇材質:ステンレス
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
タフでなければ、「世界」とは闘えない。
魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。
さらに性能が向上した超実戦型モデル。上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
強さがなければ始まらない。ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の浸入を防ぐ強固な防水性能、そして何よりも求められるのは巻き上げのパワー。ツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
用途ソルトウォーター
タイプスピニングリール
長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:10/1
ハンドル長さ(mm)75
ギヤ比4.9
自重(g)615
最大ドラグ(kg)25
糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
滑・強・操の3大進化を続けるフラッグシップ。多彩なラインナップが魅力のオフショア両軸リール。
「オシアコンクエスト」は、シマノのリールテクノロジーを結集して強靭さ。滑らかさ、操作性を可能な限り高めたオフショア用両軸リール。
剛性の高い「HAGANEボディ」をはじめ、ドライブギア、高耐久クラッチなど内部パーツのひとつ一つを徹底的に強化、大型魚のパワーにもひるまない強靭さを誇ると同時に、どこまでも滑らかなマイクロモジュールギアの回転性能がアングラーの負担を軽減。
ライトラインを駆使した現代のオフショアゲームにおいて、その真価を惜しみなく発揮する。多彩なラインナップがオフショアゲームの領域を拡大する。
仕様スプール径/幅(mm):40/18、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):60、ベアリング数BB/ローラー:12/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)48
ギヤ比4.8
自重(g)275
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)6
糸巻き量(号-m)PE:2-200/1-440
強靭コアソリッドボディ&低慣性マグナムライトスプールⅢ搭載。
強さと軽さと抜けの良さが実現するバーサタイルの新境地。
軽量で操作性が高く、守備範囲が広いテクニカル系オールラウンダーに、マグネシウム一体成型のコアソリッドボディと、軽やかな立ち上がりと抜けるような伸びの良さを実現するマグナムライトスプールⅢを搭載。
軽快な操作性とタフな釣りへの適応力をアップし、巻きも撃ちもライトリグも、テクニカルにこなせます。
さらに軽量自重はそのままに、超高強度真鍮ドライブギアを搭載し、タフさにも磨きを掛けました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:10/1
ストローク(mm)19
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:34
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)175
ギア比6.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ(※)、「ミラベル」。
ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。
ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。
また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。
自重・巻きの質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。
キャスト、リーリング、ロッドワーク、様々なシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
※メインとなる大型のパーツに採用
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)12
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:42
ハンドル長さ(mm)45
自重(g)175
ギア比5
糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

フリーホイールリムーバー シマノ HG式用
モノタロウ
¥649
税込¥714
シマノ HGカセット用。21mmスパナと併用。
1個
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。
仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kg
ストローク(mm)14.5
径(Φmm)スプール :47.5
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)250
最大ドラグ(kg)10
糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m
今度のベンダバールは沖のボトムをも攻略できる感度を装備した。10.1ftブリストベンダバールのミッションは2つ。1つ目はもちろん長距離砲。8.9Mを上回る飛距離叩きだすことができる。2つ目は感度。クローラシリーズやNewインテ6.4ULにも実装している、「張りがあるのにしなやか」な要素を長尺ロッド用に、しなやかさはそのままで、強調したい張りの部分を高弾性カーボンを外側に巻くことで、理想的な穂先が完成し、ベンダバール10.1に移植。これによって1ozテキサスリグや高比重なルアーを遠くのボトムに到達させ、ティップが根回りの感触を感知し、リフトアンドフォールなどの操作性を向上させた。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300。ダイワ。IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW、タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:8~50
タイプ継数:3ピース
全長(cm)308
自重(g)283
号数ライン(PE):1~4
仕舞(cm)106.5
1本
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
ライトプラグを遠くのピンスポットへ。ビームス ローワー 7.3L 本流、止水、汽水、海、湖とフィールドを選ばない、しなやかなベイトロッド。4軸カーボンを採用しているが、ただ強いパワーを求めるのではなく、あくまでも 「しなやかさ」をメインコンセプトとして設計。軽く振るだけで力強く振りかぶったときのようにバットからぐにゃりと曲がり、早すぎず遅すぎない収束で竿の根元からスムーズに曲がり、装着しているルアー 1点にパワーを伝達するので初速が生まれ、バックラッシュも激減する。これらのメカニズムが驚愕に値する飛距離と高いアキュラシーを実現した。イカやチヌ・トラウト・シーバス・ソルト五目等ライトゲームに最適!。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、カルカッタコンクエストDC200、スコーピオンBFS、SLX BFS。ダイワ。スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:3~20
タイプ継数:3ピース
全長(cm)223
自重(g)132
号数ライン(PE):1~3
仕舞(cm)88
1本
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
BC4(ビーシーフォー) 8.3XXXH。並ではない、巨大なモンスターを相手に、一歩も譲らず戦うことができるロッド。しかもスーツケースに収まってしまう4ピースだ。今までとはレベルが違う魚に挑むので、強いだけではなく曲がることをこれまで以上に重要視。さまざまなテストを重ねて「強い。でも激しく曲がる。」性能を身に付けた。ガイドの内径を6.8mmとすることで、太リーダーの「抜け」を良くした。怪魚遠征に頼れる1本だ。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、 TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テイルウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:70~200
タイプ継数:4ピース
全長(cm)253
自重(g)297
号数ライン(PE):3~10
仕舞(cm)67
1本
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
コンセプトは年々巨大化するルアーへの対応。例えばアカメのベイトは、20cmを超えるコノシロや50cm近くのボラである。必然的にルアーサイズは巨大化し、重さは24oz(約700g)にも迫る。硬いだけのロッドでそれを投げる行為は苦行でしかない。ところが、このロッド<ブリストcomodo8.3XXXXH>は、そのしなりの反発力で巨大な超重量級ルアーを遠くへと飛ばしてしまう。国内外のモンスターフィッシュに出会える機会が増えることだろう。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。カルカッタコンクエスト300・400、グラップラー、TRANX400・500(輸出モデル)。ダイワ。レクサ400(輸出モデル)。アブガルシア。レボビースト、ビッグシューターWM50・WM60、ビッグシューター。テールウォーク。エラン スーパーワイドパワー。海外メーカー。シグラー社SM、アベット社 MXJ5.8MC、アベット社 JX6.0MC、マクセル社 HY20JPN、マクセル社 トランスフォーマーF30・F40・F50
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:168~672
タイプ継数:3ピース
全長(cm)253
自重(g)280
号数ライン(PE):3~10
仕舞(cm)89
1本
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
全国のサーフや磯でメタルジグをはじめジグミノー、ヘビーウェイトミノーなどを超遠投できる10フィート超えの長尺ベイトキャスティングロッド ブリストMARINO10.6MHがデビュー。ターゲットはシーバス・青物・大型回遊魚など。フォアグリップ上のバットセクションからティップへ向け7割付近まで強い芯が入っているので足場の高いところから抜き上げも可能。しかしFishmanDNAがその強いバット・ベリーセクションにも効いているので、アングラーの任意の力で曲げることができる「ハイパー長距離砲」。PE3~4号を200mくらい巻けるやや大き目スプール推奨。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、グラップラー300HG。ダイワ。IMZ、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW、ジリオンSVTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、リョウガシュラプネルC3000H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:15~70
タイプ継数:3ピース
全長(cm)323
自重(g)345
号数ライン(PE):2~6
仕舞(cm)111.5
1本
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
仕舞寸法49cmのBC4 5.10シリーズ中、最強ロッド。ビッグベイトやビッグスイッシャーなど粘り腰の胴を使って軽快にピン撃ちキャストや、巻重りのあるディープクランクなどにも最適。ターゲットは、バイトの瞬間にストラクチャーから引き剥がしたい魚、たとえばマングローブジャックや巨大バラマンディ、ピラルク、パプアンバスなど。同 BC4(ビーシーフォー)5.10シリーズの LH・MXH は、ファイト時に胴が曲がって衝撃を吸収するが XH は極限の状態まで芯が残る仕様。さらに、このレングスでは考えにくいが、飛距離も信じられないほど増大。トラベラー向けに仕舞寸法 49cm なので、リュックや機内持ち込み可能なスーツケースの中にも入る。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、オシアコンクエスト201HG。ダイワ。スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:10~200
タイプ継数:4ピース
全長(cm)179
自重(g)167
号数ライン(PE):3~10
仕舞(cm)49
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
仕舞寸法40cmの4.3フィートがビームスブランシエラの次の渓流用ベイトキャスティングロッド。さらに持ち運びが便利な「テレスコピック」採用。このロッドのコンセプトは本当に実践で使える、破損の少ない超コンパクトな振出竿。ブランクスは張りがあるのに粘り腰であるように、異なったトン数のカーボンマテリアルを各層ごとに配置したことにより成功した。さらにBC4のように継ぎが多い製法にブランシエラの曲がりを移植。源流や里川において小さなピンスポットを正確に撃てるアキュラシー性能と、誘う範囲が狭いポイントへ、張りのあるティップによって、即アクション動作が伝達しやすいテーパーデザイン。収納時のトップガイドは根元が根元ガイドのフレーム内に収まるので、トップ折れの事故を効果的に防止している。エンドプレートには水抜き穴があり、内部の水も簡単に排出。また修理の際にはエンドプレート自体取り外しが可能。セミハードケース・セミハードティップカバー付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS。ダイワ。シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB。五十鈴工業。BC421SSS
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:3~8
タイプ継数:4ピース(テレスコピック)
全長(cm)130
自重(g)93
号数ライン(PE):0.4~0.8
仕舞(cm)40
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
ライトルアーのピン撃ちからトゥイッチなど操作性重視。ビームスローワーシリーズに新たに62Lが追加。しなやかなブランクスから撃ち出される低弾道キャストフィールはそのままに、近距離ピン撃ちを得意とするレングスだ。大規模渓流あるいは中規模本流など、今までの短尺渓流ベイトロッドでは、ルアーが届いても水面に落ちるラインのメンディングが難だったフィールドで6ft台の長さが強みとなる。5~7cm程の軽量ミノー等をピンに送り届けるのは勿論の事だが、しなやかなティップを支える次のセクションから張りを持たせた事で、トウィッチ、ジャーク等のアクション付けが誰でも容易に行える。広めの川幅の対岸まで、流れを跨いでピンを撃ち、アクション一閃でバイトに持ち込ませる。そんな恍惚なフィッシングシーンにうってつけの一本となるだろう。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS、SLX BFS。ダイワ。シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB、ゼノンLTX
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:4~10
タイプ継数:2ピース
全長(cm)189
自重(g)128
号数ライン(PE):0.6~1.2
仕舞(cm)97.5
1本
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
ロングWハンドルク ミドルスカート
110mm のロングピッチは、圧倒的な巻きパワーを生み出します。
ヘビーウエイトのエギを軽々と操り、モンスタークラスとのファイトにおいても、 圧倒的に有利な展開へと持ち込むことができます。
また、今回新たに設計されたミドルスカートは、これまでのスカートよりも 長くなっており、
シマノ 3000番~ 4000番およびダイワ 3000 番リールが 新たに適合となりました。
用途カスタムパーツ
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は4の位が省略されております。
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
スーツケースに忍ばせる 怪魚キラー。仕舞寸法 49cm。川幅 30m ほどの湿原河川やジャングルの川で、軽めの7~9cm ミノーをピン撃ちでき、ストラクチャーに潜むランカーを強引に引き剥がす強いバットパワーを装備させる。この大いなる矛盾をショートレングスの4ピースロッドに求めた。ピン撃ち性能、高感度4軸カーボン、力強いバット、粘る胴といった一見矛盾した特性を奇跡的に融合できたことで、フィールド、ターゲットが一気に拡大。さらに、このレングスでは考えにくいが、飛距離も信じられないほど増大した。バーサタイルな岸釣りに。中流河川でのウェーディングや陸釣りに。世界の怪魚釣りに。ボートシーバス釣りに。MXH は LH よりも肉厚で収束は倍のスピード。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200、オシアコンクエストリミテッド301HG、オシアコンクエスト201HG。ダイワ。ソルティガ15L-SJ、スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:7~55
タイプ継数:4ピース
全長(cm)179
自重(g)150
号数ライン(PE):1~8
仕舞(cm)49
1本
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
使用頻度の高いビッグベイト2~4オンスを振りぬける。パックロッドBC4シリーズのヘビークラスロッド。2~4オンスルアーの遠投やピンスポット撃ちのフィーリングを高めたモデル。<br.そのために胴部をMXHよりも20%強化し、ティップ部も10%強化。それによってバイト時は適度にティップが入り、反発スピードも遅めに調整し魚へ追従。その下の胴が曲がりすぎないのでしっかりフッキングを決められる。このセクションの強化によりヘビールアーを投げる時もタメが効くので、フォロースルー時、ルアーの初速アップにつながる。ヘビールアー未使用時は10gからのキャストが可能。不意な足元への突っ込みでも破断しないように#2、#3には粘り素材を中層に巻いてあるがモンスターの負荷が掛からないかぎり、このギミックは発動しない。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200、オシアコンクエスト201HG。ダイワ。スティーズSVTW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H、HRF。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:10~100
タイプ継数:4ピース
全長(cm)179
自重(g)175
号数ライン(PE):3~10
仕舞(cm)49
1本
¥56,980
税込¥62,678
6日以内出荷
ビッグベイターが求めた性能を凝縮。基本設計は一般的に使用される30g~120gビッグベイトを快適に投げられることを目的として開発がスタートした7.5H。ウェーディングを考慮したやや短めグリップ長。全体的に6.10XHよりマイルドであるが胴はバイトからのアワセ時のために張りを持たせて、ティップはドリフト時のバイトに食い込みが良くなるように粘るマテリアルを多めにし、外側に高弾性と75度カーボンを実装することによりシャープさも感じれる。これにより意のままのアクションを出すための操作性向上へとつながった。特に追求したのはこのティップ。軽いルアーを扱えるように柔らかくしすぎると今度は重いルアーを扱う際に重みでブレてしまいキャストが乱れてしまう。 何度も試行錯誤を繰り返し柔らかいが張りをも感じられる、ビッグベイターの欲求を叶えるベイトロッドが仕上がった。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300、グラップラー300HG。ダイワ。スティーズSVTW、スティーズATW、モアザンPETW、ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H、HRF。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト、ビッグシューター
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:10~120
タイプ継数:3ピース
全長(cm)229
自重(g)235
号数ライン(PE):2~6
仕舞(cm)85.5
1本
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
50~90kgフィッシュのリフト可能。5ozが背負える仕舞寸法56cmのモンスターロッド。BC4(ビーシーフォー)シリーズにcomodoのパワーを持たせ、より遠くのポイントへビッグベイトをアプローチすることができるようになった。7フィート近いレングスがBRISTコンセプトの4ピースに落とし込むことで、荷物のトラブルが多かったエリアへの進入も、長いロッドケース不要で釣旅に行くことができる。仕舞い寸法は56cmなのでスーツケースはもとより、リュックなどに入れて機内持ち込みも可能なモンスターロッド。リットルのスーツケースにも楽に収納。専用ソフトケース付き。【4ピースで収納もコンパクト】。機内持込用スーツケースやリュックにも入る。75リットルのスーツケースにも楽に収納です。【ジョイント部】。高弾性から低弾性を同居させたブランクスは、素振り時には、硬い印象を受けるが、投げて掛けてみると粘る。ティップセクションをチタンにすることで先重り感軽減。リング径は太めで、太いリーダーも可能。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、カルカッタコンクエスト200・300・400、オシアコンクエスト201HG。ダイワ。ジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューター、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:10~150
タイプ継数:4ピース
全長(cm)208
自重(g)245
号数ライン(PE):3~10
仕舞(cm)56
1本
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
渓流ベイト、Beamsがフルモデルチェンジ。ブランシエラは2gアンダーも。軽量ルアーのピン撃ち専用ベイトロッドでありながら、ミノープラグやトップウォータープラグでのトゥイッチやドッグウォークにもきっちり対応する「Beams blancsierra 5.2UL(ビームスブランシエラ)」。初代UL(Beams5ftUL)はグラスソリッドだったが、2代目ULはフルカーボンで初代ULのあの曲がりを再現。弾性とパラボリックの中間の絶妙な調子を実現したことで、「素早く、遅すぎない戻り」というピンスポ撃ちには、絶対に必要な一番難しいバランスを得た。このバランスが決まればシュートしたルアーは自動的に低弾ライナーとなり、高いアキュラシーが生まれる。ピン打ちに特別な技術は何もいらない。肩は使わず肘と手首の関節のわずかな力で曲がる設計なので、アングラーはこの2ヶ所のわずかなフォームを記憶するだけ。【グリップまわり】。感度重視のブランクタッチが必要な釣りではなく、握力を落とさずに1日投げきれることを優先に径が細いリールシート。トリガー下は5.10からのデザインを移植。コルクシェイプは旧Beamsシェイプの発想をメタルリングを挟むことで、Rに削ることなく握り心地の良さを再現した。【ガイド】。チタン+ステンを採用。【ブランクカラーはボルドー】。光の弱いところでは黒っぽく、太陽光下では深いが透明感のあるボルドーが魚とも水とも相性が良くとても美しい色です。専用ソフトケース付き。スタッフ推奨リール。シマノ。アルデバランBFS、カルカッタコンクエストBFS、スコーピオンBFS。ダイワ。シルバークリーク AIR TW ストリームカスタム、スティーズCTSVTW、ミリオネアCTSV、アルファスエア、SSエア。アブガルシア。レボALC-BF7、レボALC-IB
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:2~7
タイプ継数:3ピース
全長(cm)158
自重(g)104
号数ライン(PE):0.5~1
仕舞(cm)62
1本
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
長距離砲+大型魚対応。名称:VENDAVAL(ベンダバール)。強風下でも戦えるベイトロッド作りコンセプトにし、北海道の強風やアルゼンチンのパタゴニア地方でテストした。このロッドの特徴は、とにかく"飛ぶ"ということ。実際の飛距離テストでは、100mラインを何度も超えた。このロッドのメインコンセプトは5.10シリーズの延長線上にもあるため、ぐにゃりと曲がるが早い収束を目指した。この点においてロングレングスはショートレングスの比ではないくらい難しい問題だったが複数のマテリアルを実装し、反発の遅い箇所をピンポイントで見つけ出し、より最適な反発となるようひとつずつ微調整していく--という気の遠くなるような作業を延々くり返した結果、きちんと[Fishman]らしいロッドとなった。一般的に使用されるシーバスルアー10~14cmやメタルバイブを遠く離れたポイントへ快適にアプローチ。そして、ブレイクが近い波打ち際で暴れる魚を強引にズリ上げられる強いバットを装備している。フィールドはサーフ、磯、河口、湖など。専用ソフトケース付き。【爆風環境に強さを発揮】。【128cm30kgアカメ、VENDAVALでキャッチ】。【グリップ部】。アルミ削りだしフォアグリップ、ウッドマットコート、トリガー直下4cmEVA。【ブリストVENDAVALの曲がり】。しなやかに曲がるが強靱なバット。スタッフ推奨リール。シマノ。アンタレスDCMD、エクスセンスDC、メタニウムDC、メタニウムMGL、カルカッタコンクエスト100・200・300。ダイワ。IMZ、スティーズSVTW、スティーズatw、モアザンPETWジリオンTW・タトゥーラHDカスタム、リョウガ、RYOGA1016H。アブガルシア。レボBLACK10、レボROCKET、ビッグシューターコンパクト
用途釣り・マルチパーパス・パックロッド
質量(g)ルアー:7~45
タイプ継数:3ピース
全長(cm)271
自重(g)240
号数ライン(PE):1~5
仕舞(cm)108
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は3の位が省略されております。
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は35の位が省略されております。
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
シマノ純正パーツ。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は37の位が省略されております。
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ