板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
硬度HRC45~55
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
精紡機のカード針布のすきまを測定するゲージです。
リーフ組合せ(mm)0.10、0.20、0.30、0.50、1.00
リーフ長さ(mm)230
リーフ幅(mm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
22日以内出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCC
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.1mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.19mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 透明
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.13mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 茶
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.08mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.25mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリプロピレン厚さ = 0.51mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 黄
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリプロピレン厚さ = 0.38mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
プラスチック
仕様材料 = ポリエステル厚さ = 0.05mm長さ = 457mm幅 = 305mmカラー = 青
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9
リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3
主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。
リーフ幅(mm)12.7
仕様材料 = プラスチック長さ = 457mm幅 = 305mm枚数 = 8カラー = 黒, 青, 緑, グレー, ナチュラル, オレンジ, 赤, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥12,520
税込¥13,772
6日以内出荷
仕様材料 = プラスチック長さ = 305mm幅 = 152mm枚数 = 8カラー = 青, 茶, 緑, オレンジ, 赤, 透明, 白, 黄プラスチック. プラスチックシムはメタルシムと同様に機能しますが、シーリングや異種素材間の耐腐食性バリアとしても使用可能 個別のサイズを入手可能(8 シート/パック) 各種パックを用意 識別カラー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。
暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。
着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件
質量(g)575
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172
機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル外側マイクロメータ ミニ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です。
小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
絶対スケールの採用により連続18000時間の電池寿命を達成しています。
液晶表示は読取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
用途真珠・宝石・エンジンタペット用、シム、ねじ類に。
印刷用紙、ポリエチレン袋、シート材、うどん、そばなどの食品、
メディアのサブストレート、箔、薄板、フィルタ布なの医療用品に。
針糸、歯科用リーマ、スパゲッティ、プリント基板用ドリル、配線などに。
質量(g)100
外形寸法(mm)101.7×53.8×21.6
電源ボタン形酸化銀電池SR44/1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池はモニタ用)
測定力(N)2以下
機能原点セット、ゼロセット、電源オン/オフ、電池電圧低下警報
最大応答速度(mm/s)無制限
電池寿命5年
アズワン品番6-9150-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。
ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現!
従来機種より消費電力 20%削減を達成!
豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。
高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程
定格連続
使用液水溶性クーラント液
耐熱クラスF
機種LVS
周囲温度(℃)40以下
RoHS指令(10物質対応)対応
相3
極数(P)2
関連キーワード