用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.2
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.2
質量(g)684
寸法150mm×2.5m
許容差±0.023
1個
¥4,820
税込¥5,302
翌日出荷
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20
長さ(mm)120
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)3
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304H、またはSUS304-1/2H)
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)6
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
幅(mm)12.7
形状A
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZD-0.2
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YF-0.2
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥585
税込¥644
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YC-0.2
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XD-0.2
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
本品は旋盤、ミーリング、セーバープレス等のすべての芯出しに使用され便利です。
セット内容厚さ(mm)×枚数/0.2×2、0.3×3、0.5×4、1.0×3、1.6×1、2.0×1、3.0×1
長さ(mm)120
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15枚組)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZC-0.2
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質ステンレス(SUS304)
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440YE-0.2
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XB-0.2
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XA-0.2
幅(mm)20
溝幅(mm)9
溝深さ(mm)10
1個
¥285
税込¥314
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZF-0.2
幅(mm)68
溝幅(mm)16
溝深さ(mm)34
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZE-0.2
幅(mm)53
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)27
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZB-0.2
幅(mm)30
溝幅(mm)13
溝深さ(mm)15
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
厚さ(mm)0.2
材質スチール
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440XC-0.2
幅(mm)43
溝幅(mm)12
溝深さ(mm)22
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ