用途機械同士のすきまをうめる調整用シートに。(彫金用細工にも利用できます。)
厚さ(mm)0.1
材質カーボンスチール
エスコ品番EA440E-0.1
質量(g)324
寸法150mm×2.5m
許容差±0.012
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。保管に便利な紙ケース入りです。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)0.1
材質真鍮
エスコ品番EA440EC-0.1
質量(g)369
寸法150mm×2.5m
許容差±0.01
1個
¥9,170
税込¥10,087
翌日出荷
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質SUS304
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301
種別ロール
RoHS指令(10物質対応)対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質鉄(SPCC相当)
セット内容各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート
材質SUS301
RoHS指令(10物質対応)対応
一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
厚さ(mm)(フォイル)0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称シム 0.10
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.06MB)
図解NoMDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.23、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.22、MD571-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6010 -1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23
1個
¥91
税込¥100
7日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)1.2
幅(mm)365
材質真鍮(BS)
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置
長さ(m)1
幅(mm)100
材質炭素工具鋼(SK2~SK5/新No.SKS81、SK85、SK95)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.84MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1MB)
図解NoMD4020Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5020T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD5010KT エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD170L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム T=0.10_No.6、MD4010Kエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD3600K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010Mエンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD4020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19
1セット(5個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
材質に柔軟性が有り、スチールと比べ加工・成型が容易です。また耐食性にも優れている為、各種部品に多く使われています。
用途事務機部品・OA機器部品、通信機部品・電気機器部品、自動車部品・ワッシャー、各種機械・工具の取り付け調整
長さ(m)1.2
幅(mm)365
材質銅(CU)
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称シム 12X0.1
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB)
図解NoMSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.14、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.14、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.14、MSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.14
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
部品名称シム 20X0.1
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB)
図解NoMSV615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MSV415SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415SL(8.5) マキトリソウコウクミタテ部品_No.46、MSV415R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.13、MSV515SL(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.13、MSV615DR4CSL-Y(11.5 マキトリソウコウクミタテ部品_No.46
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
規格T=0.10
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.9MB)
図解NoMD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.19、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、GD600 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム T=0.10_No.19、MDJ61G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MDJ60-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MDJ600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 シム T=0.10_No.19、MD-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.19、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.10_No.19、MDJ60G-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.19など
1セット(5個)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
ベアリングの内輪外輪サイズに合わせた、すき間調整用のリング型スペーサーです
ベアリングの品番からお選びいただけます
内径はΦ10~Φ62mm、板厚は0.05~1.0mmをラインアップ
材質はステンレス
材質SUS304(ステンレス)
質量(g)8.5
外径D(Φmm)72
内径d(Φmm)62
板厚t(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
1個
¥109
税込¥120
4日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥159
税込¥175
5日以内出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1
材質真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ