床以外の硬質表面のツヤ出しに手軽に使用できます。
拭き上げるだけで光沢がよみがえり、かつ汚れや手アカなどの付着を防ぐ保護膜が形成されます。
少量で広い面積のツヤ出しができますので経済的です。
不快なニオイや刺激臭が少ない低臭タイプです。
用途シールされた木工品、メタル、合皮、ビニール、プラスチック製品、事務備品、楽器、ステレオ、板壁、石壁などのツヤ出し・保護剤として。
1本(480mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
テトロン、OPPフィルムを原料にした紐です。洋菓子等の包装紐として広く使用されております。
幅(mm)6
長さ(m)160
スプレーして拭き取るだけで、事務用器具・備品などのツヤを出し保護します。
シャインアップの詰め替えタイプです。
液性弱アルカリ性
使用の目安5g/m2(スプレイヤー3~4回)
窓ガラスや鏡、ステンレス製品など、透明感や光沢が求められる清掃に最適です。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)約330×500
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用
仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け
適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス
種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)
電気回路交流波形 /直流波形
各色50個入ったうがい用の紙コップです。
内面PEコーティング
用途うがい用
色色混
RoHS指令(10物質対応)対応
窓ガラスや鏡、ステンレス製品など、透明感や光沢が求められる清掃に最適です。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)約330×220
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
塗り込むだけで深くクリアな艶が得られます。液体タイプでは味わえない独特の作業フィーリングと固形WAXならではの膜厚感のある仕上がりが実現!。耐久期間約3ヶ月の長期性能維持を実現!さらにノーコンパウンドで塗装に安心。塗り込みと同時に余剰なWAX成分を拭き取るハイテククロスを付属。ドアノブ等の狭い場所にもスムーズにWAXがけが行えます。ボディだけでなく、プラスチック製のヘッドライトカバー、バイザー、テールランプなどにも使用可能。
付属品専用マイクロファイバークロス
形状固形
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
高級感、豪華さを演出する装飾・封缶シール用テープです。ポリエステルにアルミ箔を蒸着した美しい光沢を放ちます。
用途各種化粧缶の封缶シール、高級品・豪華品の装飾用に
伸度(%)140
引張強度(kg/10mm)6.25
基材厚さ(mm)0.025
粘着力(g/10mm)260
展開力(g/10mm)150
粘着力(N/10mm)2.55
引張強度(N/10mm)61.3
展開力(N/10mm)1.47
付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用
付属品マイクロファイバークロス
種別ガラス系
作業量(目安)中型車:3~4台分
耐久性9ヵ月
危険物の類別非危険物
特性撥水
超極細繊維でガラス、鏡、ステンレススチール、プラスチック、メッキ塗装品、水アカ、茶渋、油汚れ等のあらゆる汚れを落とし、ピカピカになります。
材質ポリエステル、ポリアミド、ナノシリカ、ウレタン樹脂、超粉体アルミナ
寸法(mm)300×300
TKG品番9-1331-1501
TKG品番(2017)6-1191-1301
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥679
税込¥747
翌々日出荷
ぎゅっと抱きしめたくなるやわらかいシリコーン製ライト。明るさは3段階調節可能。明るさの切り替えはボタン操作の他に振動センサーでも可能。オートオフ機能付き。ライト部分のメカボックスとシリコーン部分で取り外しができるのでお手入れも簡単。授乳用ライトとしてもおすすめ。
用途就寝時のルームライトなどに。LEDライト/授乳ライト/授乳ランプ/ナイトライト/フロアライト/デスクライト/ライト/ベッドサイドランプ/授乳ランプ/フロアランプ/ランプ/ランタン/照明/間接照明/赤ちゃん/ベビー/キッズ/電池式/コードレス/タッチセンサー/調光/柔らか/おしゃれ/オシャレ/かわいい/ベッドサイド/子供部屋/寝室/授乳/おむつ替え/ムーミン/キャラクター/プレゼント/ギフト/出産祝い
材質シリコーン樹脂、MABS
電池単4電池×3本
電球の種類LED
調光の可否可
汚れを落としてキズを消し、塗装面に深い艶を与える。ポリッシャー性能を最大限に引き出す為に開発された専用ワックスです。
洗浄成分とコンパウンドの組み合わせにより水アカ・くすみ等の汚れをスッキリ解消!また、小キズ・洗車キズも一度の作業で消し、塗装面を平滑な鏡面に仕上げます。さらに最高級カルナバが、しっとりと深い艶を与え新車時の輝きが甦ります。
ポリッシャーの高速回転に合わせた配合バランスにより、ワックスのノビも良く、また薄く均一に施工できるので拭き上げ作業も軽くスムーズにできます。
対応ボディー色全色
特性傷消し
質量(g)392
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×96×48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
特製筒型モップ(ヒレヒレ付)クロスは電解液を使用したステンレス溶接焼け取り用のモップ(クロス)で、ステンレス溶接焼け取りと同時に不動態化が出来る電解処理に使用するモップ(クロス)です。
また、電源機(器)とグリップコード、電極にモップ(クロス)を取付け中性電解液を含ませて通電しかつ、スパーク防止と電解効率を上げるワイプするクロスです。
モップ(クロス)の端部分(通称=ヒレヒレ)が、溶接変色ヵ所の狭い部分の焼け取りに最適で効果的。
寸法(mm)100×30
液性中性電解液用/酸性電解液用
1箱(25枚)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。
軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。
600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。
また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。
異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1
幅(mm)312
高さ(mm)231
質量(g)1860
奥行(mm)190
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
コード長さ(m)1
パッド径(Φmm)152
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
ワックス・磨きに使える取り替えセット!!
耐久性と使用感バツグンの電動ポリッシャー『シャインポリッシュ 100V/DC12V』専用のバフセットです。
材質ワックスがけ用バフ:天然繊維 綿100%使用仕上げ用バフ:アクリル75% ポリエステル25%
セット内容ワックスがけ用バフ×2枚仕上げ用バフ×1枚
1セット
¥739
税込¥813
当日出荷
水にぬらして固く絞って拭くだけで、しかも洗剤要らずで二度拭き、乾拭きもいらないので手間もかかりません。
清掃のプロが愛する一品です。
用途食器類、ガラス類、OA機器等どこにでも使えるマイクロファイバークロス。
材質ポリエステル50%、ナイロン50%
軽くふくだけで靴にツヤを与えるスポンジです。
無色なのでどんな色の靴にも使えます。
色無色
材質(本体)ウレタン
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ダブルイオン効果で、石けんカス、脂などの汚れに素早くアタック。除菌・消臭効果で見えない汚れまでも洗浄し、清潔感のある仕上がりが得られます。
用途浴室・浴槽用クリーナー
使用場所浴室
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スタッキング可能。内側にリムがあるのでキズがつきにくい。
食器の種類洋食器
材質ポリカーボネート
耐熱温度(℃)120
食器洗浄機○
消毒保管庫○
超遮断熱仕様。
両面シャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。
バブルによる緩衝性能もあります。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
用途保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用。医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適、建築関連における遮熱材
厚さ(mm)4
クリーナーと、ポリッシャーと、ワックスの優れた性能を併せ持っています。
レストア作業のプロフェショナルが、その経験から選び出したワックスです。経年変化による塗装の白ボケ、色あせが、柔らかい布を使って磨きこむと、みるみるうちに、ピカピカ! ツルツル!になります。
塗装の表面についた細かいキズや、磨きキズを、簡単に取りのぞきます。クロームメッキのくすみを輝きにかえることができます。スーパー7などのアルミ製ボンネットが、素晴らしい鏡面に仕上がります。金属パーツ、メッキパーツ、塗装パーツだけでなく、オートバイのカウリングや、スクリーン、レースカーの樹脂製の窓なども、ピカピカに磨くことができます。
用途ビニール窓のドロ、ホコリを取りのぞきます。
危険物の類別非危険物
1本(220g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
集中保湿で、一日中輝く、うるおい髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、パサつく髪を保湿する独自処方
シリーズラックス
電動ポリッシャー「シャインポリッシュ」専用の拭き上げ用バフです。
超極細繊維により、液体ワックスはもちろん固形ワックスもムラなく素早く拭き上げできます。
バフ1枚でミニバンクラスの拭き上げが可能で、ワックス作業がスピーディーにラクに仕上がります。
また、洗って繰り返し使用でき経済的にご使用いただけます。
質量(g)29
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×185×25
危険物の類別非危険物
1個(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
電動スプレーで、ラクラク洗車!
簡単手軽に、シャンプー洗車や水洗いができる乾電池式の電動スプレーです。 ボトルに対応シャンプーと水を入れて、電源ボタン押すだけで すぐに泡スプレー噴射可能。バケツ・泡立て不要でスイスイ洗車できます。 また水シャワーにより、いつでもどこでも水洗いでき鳥フン・虫汚れ等のスポット洗浄にも最適。 他にも、いろいろな用途で活躍。家の窓や網戸・ベランダ・玄関等の掃除。園芸の水やり、バイク・自転車の洗浄にも。電動により広範囲の作業もラクにできます。
付属品泡用ノズル、電池ケース、取扱説明
質量(g)396
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)293×133×133
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダメージを補修し、一日中輝く、ツヤめき髪へ。リッチゴールドセラム配合(製品中60%)髪のインナーとアウターを保湿ケア髪の深層まで浸透し、ダメージを補修する独自処方
シリーズラックス
高精細スクラブ面が洗剤だけでは落とせない石鹸カスや水垢汚れを水だけでしっかりかき落とします。
手のひらサイズで扱いやすいです。
薄型で細かい場所にもフィットするので、蛇口まわりや鏡からバスタブ、床、壁まで浴室全体に使えます。
洗面台やトイレの手洗器のお手入れにも使えます。
化学モップ専用の洗剤。希釈した中に入れて押しもみ洗いしてください。
用途モップ専用のメンテナンス剤、洗剤
成分高級アルコール系(非イオン)・界面活性剤
トラスコ品番836-4724
アズワン品番65-0333-83
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
靴の艶出し作業に最適なグローブ式の靴みがきです。
仕上げの磨き上げに最適
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スミ、溝、目地のカビ、ヌメリ対策に。
抗菌加工(植毛ブラシ部分)、適度なコシを保ちつつ、従来品よりやわらかくなったブラシが、ドアレールや細かいミゾの狭いすき間にもフィット!
にぎりやすい指ストッパー付きのラバーグリップ。
ブラシは取り替え式で衛生的・経済的。
シックハウス症候群、環境ホルモン、PRTR法対応。
CO2削減ワックス&コストダウン
何年経っても黄変しない(数年間ハク離不要)
耐水性、耐油性、耐エチルアルコール性(病院のウエルパスに無反応)
不慣れな人でも扱いやすく、最高の管理が可能(高速バフ掛け)
光沢度、透明度が劣化しない。高耐ヒールマーク、高耐スカッフマーク性。
水に濡れていても非常に滑りにくい。ワックスが凍っても解凍後使用可能。
用途Pタイル、リノリウム、ラバーライル、テラゾー、木製フローリング床、 ステンレス、銅、真鍮、アルミニウム、アクリル板
材質頭部/熱可塑性エラストマー(TPE)
耐熱温度(℃)100
安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイです。ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるのでとっても便利なアイテムです。
材質ナイロン
あかすりの生地を袋状にして、中にタオルを入れて使用できるようにした商品です。
材質レーヨン100%
寸法(cm)14.5×17
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
アルミ製ドアモールの欧州車専用。劣化が進んだアルミメッキモールも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。
高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。白サビの再発防止。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Wipe-FREEテクノロジーにより、面倒な拭き上げ作業が不要で、細部までムラなく簡単に施工できます。
Sling-FREEフォーミュラにより、しっかりとタイヤに密着し、ホコリを寄せ付けません。
石油系溶剤を使用していないので安心して使用できます。
UVによる劣化を防ぎます。
用途四輪自動車タイヤ(サイド部分)のツヤ出し・保護
液性弱酸性
成分保護剤、増粘剤、水
トラスコ品番828-2672
危険物の類別非危険物
1本(651mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ