LED光源の薄型設計フィルム保持部は28mm超薄型(最薄部15mm)のため壁にすっきりと設置できます。
蛍光灯に比べて長寿命です(LED寿命は約40000時間)。
スイッチを入れた瞬間に点灯し、チラつきがなく明るさも十分です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00252000001
寸法(mm)【ビュワーサイズ】374×427
材質本体プレート/アクリル樹脂、フレーム/アルミニウム
光源LED
電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプタ付属)
電源コード(m)3
医薬品医療機器等法一般医療機器
薄型設計で明るさも十分です。
組み立て式(要工具)。
電源(V)AC100
電源コード(m)1.8・3Pプラグ(2Pアダプター付き)
蛍光灯15W
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
各フィルムメーカーのスプールに対応可能です。
拡大レンズは左右に移動可能です。
本体の傾斜角が調節できるので見やすい観察ポジションが得られます。
電源(V)AC100
電源コード(m)2.7(3Pプラグ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00016S00004
医薬品医療機器等法一般医療機器
ちらつき感が抑えられ、瞬時に点灯するICインバーター点灯方式。
電源(V)AC100(50/60Hz)
段数1段
電源コード(m)1.8
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台
使用温度範囲(℃)10~40
出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED
安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。
作業環境を実現しています。
作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。
快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。
本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。
本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。
薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。
約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。
付属品ACアダプター
トラスコ品番853-4085
幅(mm)515
質量(kg)2.7
高さ(mm)15
奥行(mm)364
消費電力(W)7.4
光源LED
面積(透写)424×300
照度(Lx)約3500
材質(裏)アルミ鋼板
材質(表)アクリル樹脂
動作温度(℃)5~45
LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別一面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)4.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)8.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
フィルム寸法(mm)大四切サイズ(横2枚用)
松吉医科器械コード23-2757-05
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥429,800
税込¥472,780
6日以内出荷
前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
フレームパネルの決定版。
アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。
発泡倍率 18倍
セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。
反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。
テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。
環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m
材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール
板厚(mm)5
枠厚(mm)9mm
グリーン購入法適合
キャッチコピー:5mmの極薄トレース台!。商品説明:。3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)。フラット構造による使いやすさ
微細なマンモグラフィ観察に最適な超薄型高輝度LEDシャウカステン。光源にLEDを採用した高輝度省エネタイプ。光源寿命は約40000時間。ブライトコントロールスイッチで無段階調光が可能。二面タイプ(【4】~【6】)は左右独立で無段階調光できます。フィルムを入れると点灯、抜くと消灯するオートスイッチ機能付きです。
種別ニ面タイプ/卓上・壁掛型
質量(kg)8.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805×48×380
輝度4000~13000cd/m2
点灯方式LED方式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00109000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
落射励起光源はLED470nm光源はLEDなので寿命が長く、光照射による試料ダメージも防ぐことができます。研究者にも、検体にもやさしいビューワーです。470nmLEDはGFPやウルトラDNAセーフダイなどの蛍光染色試薬を用いた検体の観察に最適です。特殊カバーを標準装備しており、アームはフレキシブルに位置調整可能です。検体の位置調整や電気泳動後のゲル切り出しにも邪魔にならないハンドフリー設計です。ベース部分はPP製で簡単に取り外して洗浄することが可能です。
付属品ACアダプター(スイッチ付)、オレンジフィルター
型番26955
外寸法(縦×横×高さ)(mm)130×125×60
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
高輝度で均一度に優れ、調光機能も装備しています。
LED搭載です。
仕様均一度:±10%(端20mm除く)
寸法(mm)500×380×36、【照光面】420×300
質量(kg)3
電源(V)DC24(ACアダプター付き)
色温度(K)約7000
アズワン品番1-9283-12
最大輝度(cd/m2)約10000
1個
¥351,000
税込¥386,100
93日以内出荷
USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。
付属品microUSBケーブル付属(約70cm)
寸法(mm)約67×67×30
質量(g)約47
電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売
発光色白、赤、緑、青
電球の種類LED
発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
薄型コンパクト設計のバックライトとして均一な照明。
用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。
電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
底部分にLEDライトを設置した内照式什器です。
下からの照明がおしゃれで高級感を演出。
本商品はLED3段タイプなので、より商品の奥行き感を演出することができます。
用途販売促進を目的として、店舗等の店内装飾としてご使用頂けます。
材質アクリル3mm厚
仕様組み立て式(要工具)
付属品シャウカステン取り付けネジ座セット(アッパーHタイプ)
材質スチール
関連キーワード