安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。
シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。
振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。
ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。
用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。
トラスコ品番390-2871
材質合金鋼
質量(kg)0.5
取付ねじ込みタイプ
寸法L(mm)64
基本使用荷重(t)1.50
寸法t(mm)16
寸法D(mm)40
寸法B(mm)26
寸法d1(mm)16
寸法d3(mm)16
寸法B1(mm)26
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質鉄
タイプSB
種類SB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類SD
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
材質ステンレス(SUS304)
安全率5倍
RoHS指令(10物質対応)対応
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SB
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
種類SB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
タイプSC
種類SC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
用途クランプ等を結合して使用する際に。
材質スチール
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
材質スチール(SS400)
種類SB
こんなお得な商品も!

ステンレスネジシャックル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質ステンレス(SUS304)
チェーン先端からさらに他の吊り具に接続できるシャックル付金具です。クランプ等吊り具の接続に最適です。
安全率5倍以上
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SC
表面処理ドブメッキ
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品
材質スチール
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。
V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップしています。(8ton、15ton用はグレード80)
鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済みです。
特許所得スペーサーは、ルート溶接に要する空隙材として機能します。(およそ3mm)
溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を満たしており、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがなく、野外現場でも使用できます
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用
材質ニッケルクロムモリブデン鋼、溶接適合材質St52.3(1.0570)鍛造加工品
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SE
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
種類BB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SE
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SB
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BB
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
タイプ捻じ込みタイプ・バウタイプ
種類BC
種類SE
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SD
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類BC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ