枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2573
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)250
寸法L(mm)48
ねじ径M14
寸法d(mm)32
寸法t(mm)12
寸法D(mm)15
寸法B(mm)20
使用荷重(kN)8.82
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質可鍛鋳鉄
材質鉄
タイプSC
種類SC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。
材質鉄(SS400)
表面処理ユニクロメッキ
種類SC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具
材質鍛造鉄
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用
仕様ドブメッキ品、捻じ込みタイプ、ストレートタイプ
表面処理ユニクロメッキ
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
種類SC
表面処理ドブメッキ
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に
表面処理ユニクロメッキ
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
種類SC
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。
材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
タイプ捻じ込み・ストレートタイプ
種類SC
表面処理生地
種類SC
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類SC
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。
ねじ込みタイプのシャックルです。
JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-2572
材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上
質量(g)134
寸法L(mm)40
ねじ径M12
寸法d(mm)25
寸法t(mm)10
寸法D(mm)12
寸法B(mm)17
使用荷重(kN)5.88
1個
¥5,595
税込¥6,155
当日出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類SB
緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。緩みにくく、施工しやすいすっきりとした外観のシャックルです。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類SB
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番768-2590
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)260
寸法L(mm)72
ねじ径M12
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)48
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番768-2581
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)275
寸法L(mm)96
ねじ径W1/2
寸法d(mm)24
寸法D(mm)12
寸法B(mm)24
使用荷重(kN)4.12
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。
材質ステンレス(SUS304)
半丸シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、邪魔にならないです。
六角レンチを使用して開閉するので、いたずら防止にもなります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結、端末の金具とのジョイント。
太いロープなどにも対応できます。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS316)
シャックル部が長く用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。
材質ステンレス(SUS304)
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
次へ