三和シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
三和シャッター純正品のシャッター錠。錠が故障した際に取替えできます。(旧タイプにも対応)。簡単とりはずし!簡単取付で古くなった錠を交換できます。
用途手動式シャッター(三和シャッター)の鍵
材質鉄/クロームメッキ
長さ(mm)346
幅(mm)30
厚さ(mm)12
付属品表面板、ビス×4、キー×2
色クローム
アズワン品番65-1331-56
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908
棚段数4
色オイスターホワイト
仕様プラスチックシャッター カギ付
有効間口(mm)828
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
手動式軽量シャッターの内側に設置することで、台風などの強風、あるいは盗難などからシャッターを守り、大切な財産を守ることができます。
シャッターガードは、未装着のシャッターに比べ、その耐風圧強度を3倍以上に高めることが可能。
強度試験を実施。風速45m相当まで絶える事が実験により証明されています。
シャッターにキズが付きにくいよう、アンカー部を樹脂製にしています。
シンプルな構造で扱いやすく、軽くて、女性や高齢者でも簡単に確実に設置できます。
2007年度 グッドデザイン賞受賞
国内製造、リサイクル性を考慮したアルミ素材を使用。
特許第3912794号を取得 国際特許出願中
幅(mm)インナー部/36.7(シャッター接触側)アウター部/42.0(シャッター接触側)
高さ(mm)インナー部/46.2(シャッター垂直方向)アウター部/53.0(シャッター垂直方向)
材質(本体)インナー部/アルミ合金押出形材アウター部/アルミ合金押出形材アンカー部/ABS樹脂
材質(シール)天然ゴム
材質(ノブ)T字ノブボルト
材質(ホルダー)鋼板
取付可能対象国産の手動式軽量シャッター。シャッター1枚の横幅が1.4~3m、高さが3mまでのもの。スラットの断面上があるもの。上記内容にあてはまれば、シャッターメーカーに関係なく取付可能です。
付属品シャッターガードホルダー×2防犯用シール×4
文化シャッター純正品の手掛。手掛が故障した際に取替えできます。
用途手動式シャッター(文化シャッター)の手掛
材質ABS樹脂
長さ(mm)82
幅(mm)26
厚さ(mm)12
色ホワイト
アズワン品番64-9106-49
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など
材質軟質塩ビ
長さ(m)1
設置時間約2分で設置できます。
仕様●高さ(mm):500●貯水量(m3):漏水量による等級 Ws-2相当●幅(mm):650~2000●脱着式簡易アルミ防水板●材質/仕上:アルミ材●劣化による止水ゴム交換が必要となる場合があります。●標準レール仕様とします。●取付費別途要問い合わせ。●原産国:日本●コード番号:387-3753
アズワン品番67-5627-68
1台
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仏間に最適です。
扉がスッポリ収納できます。
吊戸で開閉がラクラクで滑らかなスライドです。
調節が簡単です。
どんな間口、高さにも最適です。
設置時間約3分で設置できます。
工事不要です。
仕様●高さ(mm):500●貯水量(m3):漏水量による等級 Ws-5相当●幅(mm):2000●脱着式簡易アルミ防水板●材質/仕上:アルミ押出形材●劣化による止水ゴム交換が必要となる場合があります。●原産国:日本●コード番号:387-2283
アズワン品番67-5614-61
1台
¥169,800
税込¥186,780
30日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ
硬度1以下
耐熱温度(℃)80
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
腐蝕に強いステンレスカバーです。
2 点抜けタイプのカムロックです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様同一鍵
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)74
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)~7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
色ステンカラー
適合シリーズアリッツ、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)4
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)22
関連キーワード