シャッターと地面のすきまを塞ぎます。耐久性、耐候性に優れます。
用途手動式シャッター、電動式シャッターの底部スポンジ
硬度1以下
耐熱温度(℃)80
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。
豪雨時の冠水被害などを軽減します。
幅(mm)30
厚さ(mm)10
長さ(m)6
仕様粘着付
材質EPDMスポンジ
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに。防塵・防水・気密・防音・断熱に。
仕様粘着テープ付
材質基材/特殊発泡ゴム(EPDM)
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)8.3(ステンレス粉)
対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)
色黒
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
適合規格RoHS2
材質(スポンジ)EPDMスポンジ
材質(芯金)アルミワイヤーキャリア
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
シャッター下端に取り付け、すき間をふさいで雨やゴミをシャットアウトします。
豪雨時の冠水被害などを軽減します。
材質EPDMスポンジ
長さ(m)6
幅(mm)50
厚さ(mm)20
仕様粘着付
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)14.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
引張強度(kPa)163.5
見掛密度(kg/m3)110±20
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番148-1354
質量(g)320
アズワン品番64-2325-74
粘着力(N/mm)19.6
日本緑十字社品番246084
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。
粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。
雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。
主な用途隙間用
特性耐候性、防水
粘着力(N/6.5mm)5
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番148-1331
質量(g)800
アズワン品番64-2325-75
粘着力(N/mm)19.6
日本緑十字社品番246085
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
発泡ウレタンフォームを粘着加工したテープです。
用途クーラー取付部
ドア、窓回りのすきまに。
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)4.6
特性気密防水、耐久性、耐候性
耐久性・耐候性に優れた表面皮膜EPDMを使用し、シャッターの開閉に適した硬度となっています。
用途シャッター下の隙間ふさぎに防塵・防水・気密・防音・断熱に。
トラスコ品番215-9005
色ブラック
タイプ片面
使用温度範囲(℃)-30℃~120℃
テープ幅(mm)50
基材EPDMスポンジ
テープ長さ(m)6
テープ厚さ(mm)20
粘着剤アクリル系
耐候性良い
1巻
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体
主な用途隙間用
特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。
最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド
幅(mm)18
材質PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)5000
色黒
高さ(mm)38
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
全高(mm)38
毛丈(mm)30
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力1条播種機。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~60cmの点播間隔を実現。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は6.6kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができます。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
工具不要で、どなたでも取り扱いが簡単です。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、(点播)[ロータリーシャッター付]ロール穴数 6穴:10~29cm、ロール穴数 3穴:22~60cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:3、6、12、18、36穴
質量(kg)6.6
条数1条
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)
ホッパー容量(L)1
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
点播・条播兼用のプロ向け人力2条播種機。
1条1操出し方式の2条播きホウレン草など株間の狭い作物に最適。
一工程で作溝・播種・覆土・鎮圧が行えます。
ピッチ調節板・替ギヤー・繰出ロールの組合わせで1~16cmの点播間隔を実現。
条間は8~20cmの調節ができます。
部品の交換および着脱で点播から条播の切り換えが工具不要で行えます。
V溝作溝器により種子の散らばりを防止して播種精度が向上。
作溝深さや覆土板の調節がワンタッチ。
畝面播種時の横歩きが可能なスライドハンドル、スタンドを標準装備。
覆土板の切り欠きにより、播種状況が目で確認できます。
ハンドルを折りたためば、片手で運搬でき、収納はコンパクト。
ロータリーシャッターやスポンジ製種子ガイドなど独自の技術が満載。
本機重量は10kgと軽量、折りたたんで片手で持ち運びできます。
軽量に加え、前輪にベアリングの採用で、耐久性と疲れない作業を実現。
播種状況を確認しながら安心して作業ができる。
種子ホッパーの脱着はワンタッチ、種子量・作溝深さなどは、工具不要で簡単に行えます。
1条1繰出し方式の2条播きで、ホウレン草など株間の狭い作物に適しています。
軽量設計のため、女性や年配の方でも手軽に扱えます。
シンプルで高精度播種を実現、家庭菜園からプロ農家まで満足いただけます。
工具不要で、どなたでもメンテナンスができます。
仕様【播種方式】点播・条播の切替式、(条播)設定(ロール穴数:12穴、株間:5cm、種子ガイド:無)、(点播)ロール穴数 12・18・36穴:1~16cm、【操出方式】凹穴ロール回転操出:12、18、36穴
質量(kg)10
条数2条
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1250×600×880(作業時)
ホッパー容量(L)1×2
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ワンタッチでダイヤル部を明るく照らす「LEDライト」付で夜間使用に便利!施錠・開錠はダイヤル式でキー不要。暗証番号は可変式で、お好きな番号に何度でも変更可!収納部は大容量で、カードキーや、自動車の大型キー等も収納可。本体裏面はスポンジ付きで取付相手に傷を付けにくい!本体は樹脂カバー付きで、傷から保護します。ダイヤル部はシャッター付きでほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい!アダプター付きでレバーハンドルにも対応しています。
用途1
材質(本体)ダイカスト製
電池CR2032
電池寿命約2500回(日本製電池使用の場合)
ロックダイヤル式
材質(吊)スチール製
関連資料(3.23MB)
商品タイプLEDライト付
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
GoProマウントに対応、付属のチョウネジを使って防水フレーム等への取り付けが可能です。脚部は自由に折り曲げて固定することが出来るので、様々な場所に設置可能です。脚を閉じることで動画撮影に最適なボトムグリップとしても使えます。脚の表面には持ちやすいスポンジ素材。非常に軽量で持ち運びにも便利。スマートフォンで使えるリモートシャッターが付属。離れた場所からも手軽に撮影可能です。付属のスマートフォンホルダーは幅56~84mmのスマートフォンに対応。
仕様●本体●サイズ(mm):開脚高/130、ホルダー/56~84●重量(g):70●推奨積載重量:500g●リモートシャッター●対応OS:iOS5.0以上、Android2.3.6以上●Bluetooth:3.0●電池寿命:1万回●電池容量:725時間(電源オンで放置した場合)●使用電池:CR2032●有効範囲:10m●材質:プラスチック●リモートシャッター付
アズワン品番65-3889-81
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
仕様スポンジとブラシがひとつにセットできます。シャッターや外壁の清掃に中間ジョイントEA928C-21を使用すると角度を変えられます。伸縮ハンドル
全長(mm)(柄)1330~3500
材質(ハンドル)ポール:アルミ、グリップ:TPE
ヘッド寸法(mm)ブラシ:220×65×50、スポンジ:210×107×70
1セット
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
関連キーワード