245件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容シャフトクランプΦ14×1、六角穴付ボルトM5×15(ステンレス)×1 材質A6N01S-T5 質量(g)28.7 表面処理アリマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.043~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
779 税込857
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YSCA 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
特価
559 税込615
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。。ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

YSCB 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSCBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
5,086 税込5,595
16日以内出荷

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

YSPAA 【オーダー】パイプリニアシャフト ストレート YSPAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)6~50 寸法L(mm)20~1500 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,058 税込2,264
16日以内出荷

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

センサブラケット 丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK(リニアシャフト) カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304/オーステナイト系ステンレス鋼 ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
1本
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質ポリアセタール樹脂(POM) 寸法(mm)(スラストスキマ)0.15以下
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS303/オーステナイト系ステンレス鋼 タイプ右ねじ ピッチ誤差(mm)(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
特価
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(10個)
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。 使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。 六角ボルトの着脱には使用できません。
最大径(Φmm)14 商品構成単品
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブ
エコ商品
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
631 税込694
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 大阪魂 動画あり
コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)スチール(SS400) 軸穴径公差H7 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット フランジ付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304-D) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ14
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
189 税込208
5日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

センサブラケット MKシャフト 岩田製作所 CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Φ12シャフトをセットしました「ホイールバランサー」14インチまでのホイールに対応します。大型バイクのホイールバランスをとる場合は別途Φ15シャフトをお求め下さい。
適合ホイールサイズ(inch)14まで
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)