1,917件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YSAA 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~2000 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中実
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当 形状中実
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
材質SUS316 シャフト径(Φmm)8
1個
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YSSAA 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 軸径(Φmm)3~50 長さL(mm)10~1500 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,143 税込2,357
16日以内出荷

YSCA 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,115 税込4,527
16日以内出荷

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91 税込100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YSBB 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
3,072 税込3,379
16日以内出荷

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途各種機械部品、半導体装置関連など 成分18Cr、8Ni 材質ステンレス(SUS304) 形状ピーリング丸棒 タイプ丸棒 規格参考)G4318(相当) 外径公差(mm)-0.036~0 切断方法バンドソー切断 切断公差-0~+1mm 製造方法熱間圧延 サービス分類オーダー・加工
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

YSBA 【オーダー】リニアシャフト 片側めねじ YSBAタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)20~1500 めねじ径M3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
2,429 税込2,672
16日以内出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

YSCC 【オーダー】リニアシャフト 両側おねじ YSCCタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2 寸法L(mm)24~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) おねじ径Q3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 サービス分類オーダー・加工
1本
5,829 税込6,412
16日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (273種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフト径 = 8mm。ワン/ツーピース = ワンピース。材料 = スチール。シングル/ダブルワイド = シングル。外径 = 16mm。固定 = セットネジ。ネジ穴サイズ = M4。幅 = 8mm。仕上げ = 亜鉛めっき。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
959 税込1,055
7日以内出荷

YSSCB 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 片側おねじ 片側めねじ YSSCBタイプ YSK[リニアシャフト] カスタマイズ可
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品) 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3,4,5,6,8,10,12,16,20,24,30 めねじ径N3,4,5,6,8,10,12 焼入硬度HRC56~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工
1本
4,715 税込5,187
16日以内出荷


シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SS400 種別標準 表面処理黒染
1個
特価
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質機械構造用炭素鋼 付属品ボルト1本 種別スリット 表面処理黒染
1個
269 税込296
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アイドラースプロケットの位置決めや、ベアリングハウジングとシャフトの固定に最適です。
材質SUS304 付属品止めねじ2本 種別標準 表面処理-
1個
特価
309 税込340
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

センサブラケット 目盛付丸シャフト(パイプシャフト) 岩田製作所 CADデータあり
材質ステンレス(SUS304)/ ♯400研磨仕上げ 目盛仕様レーザーマーキング タイプ目盛付タイプ 寸法t(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
材質SS400 付属品ボルト2本 種別スプリット 表面処理黒染
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)