27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 軽量のアルミ製です。
形状T形
1本
1,540 税込1,694
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SHF シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
フランジ形状のシャフトサポータでコンパクトな設計を可能にします。 スタンダードのSHF(アルミ鋳物製)と、軸径Φ35以上に剛性の高いSHF-FC(鋳物製)も選択できます。
形状フランジ形
1本
1,734 税込1,907
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SH シャフトサポータ NB(日本ベアリング) CADデータあり
最も一般的に使用されるコンパクトなシャフトサポータです。 剛性のある鋳物製です。
形状T形
1本
1,734 税込1,907
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダSS形 大阪魂 動画あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水平、側面軸の立ち上げに 寸法(mm)18×26×8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) Φd6 寸法H(mm)9 寸法A(mm)12 寸法E(mm)9 表面処理白色アルマイト 寸法B(mm)5 寸法C(mm)8 寸法W(mm)26 寸法G(mm)20 締付ねじM3 寸法2-ΦP(mm)3.3
1個
790 税込869
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャフトホルダ SS400 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SS400 表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)PQ526
部品やボードの取付けに
仕様- 形状2ヶ所ネジ穴加工 サイズ45×30×15
1個
2,124 税込2,336
翌日出荷

オザック精工コンパクト・シャフトサポーター
エコ商品
強靭なアルミダイキャスト製で芯高は最小限に抑えており、コンパクトな設計に最適です。
用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)パイジョンパーツ PJシリーズ 垂直右側
寸法(mm)24×38×24 付属品締付用ステンレスボルト 材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理白色アルマイト
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途水平・側面軸の立ち上げに。 寸法(mm)22×32×10 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト M4 Φd10 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

シャフトホルダ SUS304 大阪魂 動画あり
丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。
用途シャフトの固定などに。 形状フランジ形 付属品六角穴付き止めねじ 材質(本体)SUS304
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三好キカイ(三好パイジョン)PJ603
側面や垂直軸の取付けに
仕様- 形状フランジ サイズ40×27×10
1個
1,505 税込1,656
翌日出荷

LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
形状ケースユニット 仕様ケース組込み形 材質(シール)ゴム 最高使用温度(℃)80 材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼) 材質(リテーナー)樹脂製
1個
2,588 税込2,847
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)





オイレスピロー#80 ひしフランジ形ユニット オイレス工業 CADデータあり
オイレスピロー80は、オイレス♯80と強化プラスチックで構成された自動調心軸受で、無給油、軽量、防錆性に優れています。油膜形成の困難な箇所に簡単に取り付き、耐荷重性、耐摩耗性、速度特性にも優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応
公差ΦdH7
1個
2,788 税込3,067
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定。ベアリング外径に対応。UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
公差ΦdH7
1パック(2個)ほか
3,500 税込3,850
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

皿バネ内蔵による緩み防止機能付き。
種類カムレバー 形状その他 材質(本体)S45C 材質カムレバー:亜鉛ダイカスト 表面処理シャフト:四三酸化鉄皮膜・HRC50~55、カムレバー:クロムメッキ 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 材質(シャフト)SCM440 ロック機構スパイラルカムカム角度4°
1個
9,021 税込9,923
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)22×32×10 仕様水平 付属品締付用ステンレスボルト Φd8 寸法H(mm)11.5 寸法A(mm)16 寸法E(mm)11 寸法B(mm)6.5 寸法C(mm)10 寸法W(mm)32 寸法G(mm)24 締付ねじM4 寸法2-ΦP(mm)4.2
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

シャフトジェネレータS25KVシリーズをリアクターに装着する際のシャフトサポート
種別シャフトサポート アズワン品番61-4947-18
1本
99,980 税込109,978
7日以内出荷

シャフトジェネレータS25KVシリーズをリアクターに装着する際のシャフトサポート
種別シャフトサポート アズワン品番61-4947-08
1個
83,980 税込92,378
33日以内出荷