用途ユニットバス用
仕様フック付き
材質EVAC
寸法(mm)1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個
材質EVA樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
使用温度(℃)1~55
アズワン品番64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キャッチコピー:防水加工済み。商品説明:C字フック8個入
セット内容本体×1、C字フック×8
材質PVC
寸法(cm)130×178
包装形態袋入り/個
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。
付属品リングフック9個、S字型フック9個
材質EVA樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500
使用温度(℃)1~55
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。メッシュポケットとタオル掛け用ポケット付きなので、ボディタオル・ヘアブラシ・軽石・洗顔フォーム等を収納するのに便利です。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
付属品取付フック8個
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。
枚数1枚
混率(%)ポリエステル100
機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。華やかなフラワードット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。
枚数1枚
混率(%)ポリエステル100
機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。華やかなフラワードット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
「角度調節+ワイドシャワー」からだの広い範囲に極細ストレート水流。シャワーヘッドが上下60°・左右360°回転するので吐水位置にからだを合わせる必要がなく、浴びたい位置に角度を自由に動かせます。内側吐水(ステンレスシャワー板)は、髪の一本一本を通り抜けるような極細ストレート水流。外周吐水は、体全体を包み込むような保温カーテン水流。
適合取付可能なシャワーホースメーカー(一部の特殊な商品を除く):SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他。バランス釜にはストップ機能のついたシャワーは使用できません。
物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。
用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン
材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン
質量(g)約470
寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
トラスコ品番849-1711
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)0.98
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
体と、顔のために開発されたただひとつのシャワーヘッド。本体上部のワンプッシュ切り替え機能で顔専用シャワーと体専用シャワーを切り替えてご使用いただけます。髪の毛に近い太さ0.11mmの1000本の高速水流が顔の毛穴の汚れまでみるみる落とす、顔専用シャワー。節水最大50% (※メーカー比)。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。3D機能!上下48度、左右360度角度を自由自在に設定できる。キズや汚れに強いステンレスコーティング。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】。LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TOTO、GROHE、他海外製。【アダプター使用】。KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ、他ガス機器社製
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/風呂/バスグッズ/バス用品/顔/手元ストップ/水流切替/3Dヘッド/節水/アダプター/節水シャワー/水圧/止水
セット内容本体、アダプター4種、取扱説明書、保証登録ハガキ、シリコーンホールド
穴径(Φmm)顔用シャワー:0.11・1000穴、体用シャワー:0.3・250穴
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
節水効果最大50%。カートリッジに付属のビタミンCを入れることで水道水に含まれる残留塩素を100%(1ppmまで)取り除き、髪のきしみや汚れの原因となるカルシウムを低減します。上下48度、左右360度回転!自由自在に角度調節可能。ワイド水流で散水面積約2倍(メーカー従来品比)。便利な手元ストップ機能。キズや汚れに強いステンレスコーティング。増圧機能。ビタミンCボトル100gが1本付属。アダプター付属でほとんどのメーカーでご使用いただけます。【そのままで使用可能】TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、GROHE。【アダプター使用】KVK、MYM、ノーリツ、リンナイ
用途シャワーヘッド、節水シャワーとして。日本製/節水/節水シャワー/3D/角度調節/水圧アップ/増圧/手元ストップ/おしゃれ/残留塩素/塩素除去/ビタミンC/風呂
セット内容シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書、ビタミンCボトル(100g)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。
枚数1枚
混率(%)ポリエステル100
機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途東京ガス、INAX、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
使用圧力0.05~0.3MPa
穴数261個(中央:171個、外周:90個)
取付ねじバランス釜側(M22×1.5)×シャワーホース側(G1/2)
穴径(mm)Φ0.3
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。
材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅
色ホワイト
使用温度(℃)1~60
使用圧力0.05~0.3MPa
穴数261個(中央:171個、外周:90個)
取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2)
穴径(mm)Φ0.3
1セット
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール
長さ(mm)32
色乳白色
種類カーテンフック
幅W(mm)15(10)
浴室使用可否可
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
面ファスナー付き。
紫外線遮蔽率70%程度(試験方法JIS L 1925)
用途各入口や部屋の仕切り、荷物のカバーに
材質シート:塩化ビニール(PVC)、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.3
質量(g/m)260
ハトメピッチ(mm)約250
ハトメ内径(mm)Φ8
形状ビニールカーテン
ユニットバス用浴室洗剤。泡切れが素早く、すすぎが簡単です。
水切れ成分を配合し、壁やシャワーカーテンなどに水滴を残さないので、カビを生えにくくする効果があります(防カビ効果)。乾きが早く、拭き上げ作業を軽減。
用途浴室用洗浄剤、浴槽、浴室の床、壁
使用場所浴室
商品タイプ業務用
液性中性
成分界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤
シリーズマジックリン
関連資料(0.37MB)
1本(4.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。
成分次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
本体サイズ(mm)90×50×200H
シリーズ茂木和哉
アズワン品番64-1225-96
1個(320mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。
用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤
寸法(mm)55×35×195H
シリーズ激落ちくん
クリーミーな泡がカビに高密着浸透!。有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。
用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
タイプ液体・アルカリ性
使用希釈倍率原液使用
1本(4.5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着新党!。有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい
用途浴槽の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
付属品ノズル、スプレー
関連資料(1.49MB)
商品タイプ業務用
1本(4.5kg)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
泡が密着して、カビの奥まで浸透し、除菌もできる浴室掃除のカビ取りスプレーです。
用途浴室内の壁、タイル、ゴムパッキン、シャワーカーテンなどに使用可能
使用場所浴室
商品タイプ本体
1セット(400mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
カビ胞子99.9% 以上除去
泡がカビの根から分解、すっきり除去!
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁やタイル・目地・浴室のマット・小物類・シャワーカーテン・扉などのゴムパッキン)
垂直面でも垂れにくい密着ジェルが、カビにピタッと張り付いてしっかり除去。ゴムパッキンやタイル目地など細かい部位に塗布しやすいトンガリ先端。刺激臭を抑えた低臭タイプ。作業に便利なヘラ付き。カビとりジェル。カビ取り。湿気。浴室掃除。年末大掃除に。お風呂掃除。
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、浴室小物類
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、防カビ剤
シリーズ茂木和哉
内容量(g)200
液性アルカリ性
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。
垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。
浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。
激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。
ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。
寸法(mm)55×35×195H
質量(g)131
関連キーワード
1
2
次へ