23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。 一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。 混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼 最高使用温度(℃)60
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,550 税込7,205
翌日出荷



ボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
仕様調圧弁付き
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

安定した圧力特性。ダイアフラムがないため長寿命。 排水管の一部に見えるほど超小型サイズ。 ウォーターハンマーやバイブレーションの防止に効果的。
材質(本体)耐脱亜鉛材 最高使用圧力(MPa)0.75 使用流体水道水
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二次側圧力を0.2MPa程度に調整し、器具を保護
材質(本体)ABS 使用圧力(MPa)0.6以下 接続方式ねじ込み式 取付ねじG3/4
1個
3,098 税込3,408
当日出荷


適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか ホワイト 止水スイッチ正面スイッチ 水流切替×
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

手元のボタンでカンタン出し止め。プッシュ式なので片手でカンタンに操作でき節水省エネになります。
仕様白ヘッド 機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

シャワー吐水時に高温の湯(約50℃以上)を出そうとすると瞬時に流量を絞ります。子どもやお年寄りがいるご家庭におすすめします。
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB) 対応水栓TMN40型、TMGG型、TMNW40型(ねじW24・山20)※ストレート脚以外
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

水流切替:ボタン操作でシャワー・一時止水。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は35%
用途バス用品 仕様アダプター・調圧弁付き、節水パッキン付き 材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO ホワイト ホース長さ(m)1.6 関連資料(0.14MB) 吐水口径(Φmm)(外周)40
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WRシリーズ 水用レギュレータ CKD CADデータあり
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.75 圧力計接続口径Rc1/8
1個
6,463 税込7,109
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブンスイキクミタテ
備考2B,2Cフクム※2010年4月~ 部品名称ブンスイキクミタテ 関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.17MB) 図解NoBSA-400 分水器 (速連なし)部品_No.ブンスイキクミタテ、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.ブンスイキクミタテ、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.1、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 分水器部品_No.1、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.ブンスイキクミタテ、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.1、BSA-650-1 -2シリーズ 分水器部品_No.1、BSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.1、BSA-950C -1シリーズ 分水器部品_No.1、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 分水器部品_No.1、BSM-500S-1 分水器 調圧弁部品_No.1、BSA-950シリーズ 分水器 速連なし,速連付き部品_No.ブンスイキクミタテ、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.3
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

規格PT3/8-PF1/4 部品名称アツリヨクケイハボウカナグ 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.28MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.7MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.11MB) 図解NoMS1503 -A 調圧装置部品_No.10、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.48、CSD-600NR 調圧弁部品_No.11、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.11、BSA-400 分水器 (連速付)部品_No.12、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS1703 調圧装置部品_No.11、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、MS2210 -A 調圧装置部品_No.11、MS1002 調圧装置部品_No.12、SD90-6 調圧装置部品_No.10、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.10、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.10、MS903 -A 調圧装置部品_No.10、SSA-α1000 分水器部品_No.12、BSD-5000L 分水器 調圧弁部品_No.16、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.13、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.10、SD45 付属品,希望付属品部品_No.21、BSA-400 オプション6 (簡易速連装置 2方切替ノズルセット シャワーノズルセット)部品_No.11、NCD-10ST-1 分水器部品_No.11、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.9、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.13、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.41、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.13、MK30-3 調圧装置部品_No.10、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.10、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.12、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、SSA-L1000 薬液配管(1)部品_No.15、MS450 付属品,希望付属品部品_No.21、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.16、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.11、MS2202 調圧装置部品_No.12
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷