「シャワー 車」の検索結果
水道のない場所でも水洗いできるポータブルウォッシャーです。
圧力は水道の約2倍です。
車のシガーソケットから電源をとるので、アウトドアに最適です。
ホースの長さは6mで遠くまで使えます。
付属のノズルの締め付け具合で水の拡散幅を変えることができます。
ストレートからワイドまで水の出方を調整できます。
シャワーノズルも付属しているので用途によってノズルを変更し、ポータブルシャワーとしてもお使いただけます。
質量(kg)5(本体)
電圧シガーソケット DC12V (12V専用)※24Vでは使用できません。
消費電力(W)60
タンク容量(L)15
定格電流(A)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×345
ホース長さ(m)6
吐出圧力(MPa)0.6
許容温度(℃)40以下
取扱説明書あり(日本語)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番792-7088
材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)600
ねじ外径(mm)(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。
ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。
先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。
噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20
材質ABS樹脂
質量(g)320
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水が無い場所で洗車が出来ます。
用途お車の洗車に
仕様[排出部]スチール・銅
材質PVC(ホース)/PP(グリップ)
幅(mm)385
高さ(mm)370
材質(本体)PP
奥行(mm)305
危険物の類別非危険物
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単!
近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室)
ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)
吐出圧力(MPa)0.5~2.0
吐出水量(L/min)0.5~1.2
仕様許容水温/40℃以下(水道水のみ)
タンク容量(L)8
全長×全幅W×全高(mm)302×254×473
給水方式タンク給水/水道接続/溜め水給水
お風呂の残り湯で節水洗濯。ホースとコードがからまない(ホースの中にコード内蔵)。ベース・ノズル付き。
用途節水、節約に。洗濯、洗濯機、ポンプに。
電圧(V)AC100(50/60Hz)・DC10
吐出量(L/min)12(揚程0m)、9(揚程1m)
付属品アーム、ベース
質量(kg)0.6
電源コンセント式
電源コード(m)1
ホース長さ(m)4
ポンプコード(m)4
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×65×60
1台
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
『シャワー用車いす』のシリーズで唯一の自走タイプです。車輪は22インチで、「シャワー用車いすシリーズ」では唯一自走ができます。移乗の際は、『フット・レッグサポート』が着脱でき、座面を取り外すと標準車いすのように折りたたみができます。
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
【コンパクト収納】【パーツ対応表あり】近くに電源と水道が(蛇口)がなくても使えるコードレス(充電式)タンク式です。
フタ付きのため、移動の際に水がこぼれる心配がありません。
使用しないときには、本体をタンク内に収納できます。
約50℃の温水が使えます。油汚れなどの汚れを落としやすくします。
タンクに中性洗剤を入れて使えば、洗浄効果を高められます。
静音タイプです。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)約3.0
吐出水量(L/h)(常用)約180、(最大)約270
タイプ静音タイプ
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
連続使用時間約10分/回
最高許容圧力(MPa)約4.5
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
脚部は移乗に便利なスイングアウト式です。座シートはおしりにぴったりフィットします。
肘高さ(mm)220~260(20mm間隔・3段階調節)
規格U字シート
質量(kg)19.2
材質本体/ステンレス、シート/EVA
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
キャスター径(Φmm)前輪/150、後輪/200
リクライニング~-18°
座面高さ(mm)455
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×910~1050×890~1320
アズワン品番8-4822-11
1台
¥169,800
税込¥186,780
40日以内出荷
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)11.9
キャスター6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×830×790・810・830
松吉医科器械コード20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×380×380・400・420
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
本製品はシートのみになります。
材質PE(ポリエチレン)
アズワン品番0-7484-12
1個
¥17,820
税込¥19,602
翌々日出荷
組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。シート式シャワーブースです。
用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設
質量(kg)25
ストレッチャーに乗せたまま浴室まで移動。
仕様上下方式/クランクハンドル
付属品マット、イルリガードル架
材質本体/アルミニウム合金、マット/PE(ポリエチレン)フォーム
質量(kg)38.8
キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)560×1900×530~880
アズワン品番0-3192-01
1台
¥337,800
税込¥371,580
30日以内出荷
シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能
三角枕:頭部を起こす際にも便利な三角枕を標準で装備
サイドレール:回転収納式で移乗の際に邪魔になりません。
高さ調節ペダル:高さ調節は脚踏み油圧式(左右どちらからでも操作可能)、ハンドル操作のように腰をかがめる必要がなく、両手が自由に使えます。
ティルト機構付:排水及びシャワー浴時には簡単にベッドを傾けられ排水もスムーズに行えます。
仕様●浴槽:水溜め不可●重量:約68kg●材質:フレーム部/ステンレス製 SUS304●キャスター:ステンレス製125mm 全輪ストッパー付●マットレス:塩化ビニール製クッション入り●付属品:三角枕、シャワーホルダー(2ヵ所)●浴槽内:560(W)×1840(D)×200(H)mm●注意・お願い●▼水を溜めた状態で高さ調節を行わないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番67-8081-36
1台
¥709,800
税込¥780,780
47日以内出荷
付属品三角枕(500×520×150mm)・シャワーホルダー(前後2ヶ所)
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、マットレス/PVC(塩化ビニル樹脂)、枕/ナイロンターポリン
寸法(mm)浴槽部/(幅)570×(長さ)1850×(高さ)190mm
質量(kg)約69
キャスターΦ125mm(4輪ストッパー付き)
ホース長さ(m)1.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)690×1900×490~890
アズワン品番0-6478-11
1個
¥699,800
税込¥769,780
18日以内出荷
シャワー浴用のストレッチャーで簡易的な入浴や部分浴用としても使用が可能。
簡単にベッドを傾けられますので排水もスムーズに行えます。
高さ調節は足踏み油圧式。
キャスター径(Φmm)125(全輪ストッパー)
付属品三角枕、シャワーホルダー(2ヶ所)、排水ホース
材質(フレーム)ステンレスSUS304、(マット)ポリ塩化ビニール<クッション入>
槽内寸法(mm)560×1840×200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×1900×490~890
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
33日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
17日以内出荷
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860
1個
¥8,810
税込¥9,691
8日以内出荷
移乗の時は、アームサポート前方の握り部分を外方に回転させ、座面下左右にある丸ノブをそれぞれ引きアームサポート部を座面まで下げると、移乗に便利です。(アームサポート上下調整式)〈1〉、足のせ台は前後引き出し式です。〈2〉、収納する時は〈1〉、〈2〉の動作をし、背もたれ後方にあるレバーを解除し、背もたれを前方に倒すとコンパクトになります。ブレーキは引きタックルブレーキ(ステンレス)を使用しています。
節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。
節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。
浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
取付ネジ径PJ1/2
止水スイッチなし
水流切替×
ホースコネクターでワンタッチ接続。毛腰は硬く、手元止水可能。
用途農工具・農機具左官作業、車のタイヤ清掃に最適。
複数のシャワーボトルを効率よく収納し、持ち運びが容易です。オムツ交換車等にかけて使用してください。オムツ交換時に便利!
ライトシャワーシリーズからACルーバー取付タイプが登場。
用途エアコンルーバー取付芳香剤
取付エアコン取付
シリーズライトシャワー
無段階でリクライニングの角度調節ができます。
肘かけは4段階に高さ調節ができます。
足元左右にはみ出し防止の可動式レッグガードを標準装備しています。
車軸の旋回と車輪の回転を同時にロックできるダブルロック機能と、後輪には直進ガイド機能付きです。
材質本体/ステンレス(SUS304)、背もたれ・足元/無吸水硬質ウレタン、座面/EVA樹脂、ヘッドレスト・背カバー/PE(ポリエステル)
寸法(mm)リクライニング時/(幅)540×(奥行)1600・1665×(高さ)750・770、ヘッドレスト高さ/230・280、肘掛け高さ/0・150・200・250mm(座面より)
質量(kg)26.6
キャスターΦ100mm(オールステンレスダブルロックキャスター)
型番ALIV
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1030×1190/1240
座面高さ(mm)ノーマル時/(前)480・(後)430mm、フルリクライニング時/495
アズワン品番0-7264-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×380
1台
¥465,300
税込¥511,830
4日以内出荷
お部屋や脱衣所から浴室まで、そのままシャワー浴に使用できるキャスター付シャワーキャリー。介護施設、デイサービスでの入浴介助の負担を軽減する人気の高い商品です。ご自宅でも使用可能です。 リクライニング(6段階)でき、かつヘッドレスト付なので洗髪に便利です。U字型の座面で、陰部洗浄にも便利です。 ロック機能付き(各キャスター部分)。キャスターは各々360度回転するので小回りがききます。 転倒を防止する安全ベルト付。 シャワーキャリーとしてのご利用だけでなく、コモードチェア(ポータブルトイレ)としてもお使いいただけます。 工具なしの簡単組立て。 (*本商品はお客様組立て品です) シート・背もたれ・肘掛け:肌触りのよいポリウレタンマットを採用。取り外しも簡単でお手入れが楽です。 手すりフレーム(アームレスト):握りやすく、滑りにくいポリウレタンマットを採用。ボタンを押して取り外せます。(跳ね上げはできません) ヘッドレスト(頭受け):高さ・奥行・角度調節でき、洗髪時など状況に合わせて前後左右お使いやすい角度に調整できます。 フットレスト:足元のステップは簡単に折りたたみができ、移乗しやすくなります。
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。
付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製)
質量(kg)13
キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
1
2
3
4
5
6
次へ