ユニットバスなどに最適なシャワーカーテンです。
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
付属品リングフック9個S字型フック9個
材質EVA樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
使用温度(℃)1~55
アズワン品番64-5156-52
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
キャッチコピー:防水加工済み。商品説明:C字フック8個入
セット内容本体×1、C字フック×8
材質PVC
寸法(cm)130×178
包装形態袋入り/個
1個
¥1,182
税込¥1,300
当日出荷
用途ユニットバス用
仕様フック付き
材質EVAC
寸法(mm)1350×1500
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
飛散防止や目隠しだけでなく、バスルームの湿気を外に逃がしにくいので保温効果があります。
台所や洗面所などの目隠しや、間仕切りとしても使用できます。
フックが2種類ついているので、カーテンポール・カーテンレールのどちらにも使用できます。
用途ユニットバスなどに最適なシャワーカーテン10枚入りです。
付属品リングフック9個、S字型フック9個
材質EVA樹脂、ポリエチレン
色アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)1350×1500
使用温度(℃)1~55
1セット(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。メッシュポケットとタオル掛け用ポケット付きなので、ボディタオル・ヘアブラシ・軽石・洗顔フォーム等を収納するのに便利です。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
付属品取付フック8個
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。
各種カバー。
簡易養生シート。
色半透明
種別プラスチックハトメ
材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm
引裂強度(N)(縦)121、(横)83
シート厚さ(mm)0.18
ハトメピッチ(cm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
特性採光
節電対策。室内の冷暖房効率UPに。
面倒な専用金具や施工の必要がなく、突っ張り棒の利用が可能です。
「ホック」式なので1枚1枚取り付けでき、取り外しが簡単です。
直径30mmまでのパイプ等に取り付けが可能です。
用途室内作業場の間仕切り。
幅(mm)150
長さ(m)2
仕様ホック2個付き
材質PVC
長さ(mm)1945
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

間仕切りシート UVカットタイプ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色透明
タイプ紫外線カット
材質(シート)PVC+ポリエステル糸
芯材ポリエチレン
シート厚さ(mm)0.15
裾仕上げ切りっぱなし
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.15
材質(ハトメ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
透明度が高く、軽量のためあらゆるシーンで活躍する透明シートです。糸入でさけにくい仕様です。
用途間仕切り・風よけ・簡易温室などに
色透明
特性耐水、耐候
ハトメピッチ(mm)2面225:2面450
ハトメ内径(mm)9.5
ハトメアルミハトメ
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)約60℃まで
材質PVC+ポリエステル
形状ビニールカーテン
厚さ(mm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。華やかなフラワードット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質エチレン酢酸ビニル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
間仕切りシートをパイプなどを利用してレールにする場合のフック。パイプ径35mmまで使用可能。
材質ナイロン
こんなお得な商品も!

透明シート 糸入り ポリエチレン製
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
遮光性があり、耐候性安定剤を添加した耐候性機能を有したシートです。
用途工場などでの間仕切りカーテンやほこり除け防止の簡易カーテン、カバーなどに
材質本体:ポリオレフィン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
引張強度縦550N/5cm、横450N/5cm
質量(g/m2)200
耐候年数(年)約3年
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。華やかなフラワードット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。
付属品Sカン・Cカン
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
カーテンリングR2233とシャワーカーテンを繋ぐS型フックです。
材質ポリアセタール
長さ(mm)32
色乳白色
種類カーテンフック
幅W(mm)15(10)
浴室使用可否可
1個
¥49
税込¥54
当日出荷
ステンレス製のカーテンフック。シャワーカーテンを吊るのに使用します。
材質ステンレス(SUS304)
種類カーテンフック
現場でカーブに合わせ手で曲げられます。
用途マテハン・保温・保冷・防風・防塵・防音・防虫対策に。
適合ベンダー
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ
許容荷重(kg)30kg
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.5MB)
ユニットバス用浴室洗剤。泡切れが素早く、すすぎが簡単です。
水切れ成分を配合し、壁やシャワーカーテンなどに水滴を残さないので、カビを生えにくくする効果があります(防カビ効果)。乾きが早く、拭き上げ作業を軽減。
用途浴室用洗浄剤、浴槽、浴室の床、壁
使用場所浴室
商品タイプ業務用
液性中性
成分界面活性剤、泡調整剤、金属封鎖剤
シリーズマジックリン
関連資料(0.37MB)
1本(4.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。
成分次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
本体サイズ(mm)90×50×200H
シリーズ茂木和哉
アズワン品番64-1225-96
1個(320mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着浸透!。有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい。
用途浴室の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
タイプ液体・アルカリ性
使用希釈倍率原液使用
1本(4.5kg)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。
用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生
成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤
寸法(mm)55×35×195H
シリーズ激落ちくん
ポリエチレンクロスで軽い。
カバーとして商品に掛けても中身が見易い。
床に敷くと床が見えるので踏み抜き防止になる。仕切り・風除けとして屋内使用の場合、屋内の明り取りとして使えます。軽量で作業性抜群。
PEフィルムより強度を有しているクロスシートタイプの軽量クリアシートです。
用途埃よけ・間仕切りカーテンや軒先雨よけ・建築用の床養生として
色半透明
材質(シート本体)ポリエチレン、(ハトメ)アルミニウム、(周囲ロープ)ポリプロピレン
厚さ(mm)0.11
寸法(m)3.6×5.4
仕上り寸法(m)3.52×5.31
ハトメピッチ(cm)約90
ハトメアルミハトメ
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
クリーミーな泡がカビに高密着新党!。有効成分を高濃度配合。カビに即効・スピード洗浄。クリーミーな泡がしっかり密着・浸透。液だれしにくい
用途浴槽の壁・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
付属品ノズル、スプレー
関連資料(1.49MB)
商品タイプ業務用
1本(4.5kg)
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
泡が密着して、カビの奥まで浸透し、除菌もできる浴室掃除のカビ取りスプレーです。
用途浴室内の壁、タイル、ゴムパッキン、シャワーカーテンなどに使用可能
使用場所浴室
商品タイプ本体
1セット(400mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
物干し竿に通すだけ!ベランダの雨よけ・目隠しなどに便利。雨に強い防水シートです。ループ付きで取り付け、取り外しも簡単。下部は、メッシュになっており、風が通るように仕上げました。戸建て・集合住宅等のベランダで重宝します。クリア素材で日当たりを妨げにくく、室内が暗くなりにくい。使わない時はカーテンのようにスライドでき、束ねられるバンド付き。シャワーカーテンにも使われている丈夫な素材です。
用途ループ付き ベランダ 目隠し 防水 洗濯物 目隠し カーテン
材質シート/EVA樹脂、メッシュ/ポリエステル、バンド・ループ・バイアス/ポリプロピレン
質量(g)約470
寸法(幅W×高さH)(cm)180×150(下部メッシュ/約高40)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
垂直面でも垂れにくい密着ジェルが、カビにピタッと張り付いてしっかり除去。ゴムパッキンやタイル目地など細かい部位に塗布しやすいトンガリ先端。刺激臭を抑えた低臭タイプ。作業に便利なヘラ付き。カビとりジェル。カビ取り。湿気。浴室掃除。年末大掃除に。お風呂掃除。
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、浴室小物類
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、防カビ剤
シリーズ茂木和哉
内容量(g)200
液性アルカリ性
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
泡が密着して、カビの奥まで浸透し、除菌もできる浴室掃除のカビ取りスプレーです。
用途浴室内の壁、タイル、ゴムパッキン、シャワーカーテンなどに使用可能
使用場所浴室
商品タイプ詰め替え用
1セット(400g)
¥209
税込¥230
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。
トラスコ品番849-1711
材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W(mm)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)0.98
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
カビ胞子99.9% 以上除去
泡がカビの根から分解、すっきり除去!
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁やタイル・目地・浴室のマット・小物類・シャワーカーテン・扉などのゴムパッキン)
クリーミーな泡がカビに高密着浸透。有効成分を高濃度配合。液だれしにくい。
用途浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
付属品ふんわり泡専用スプレー
成分次亜塩素酸ナトリウム
トラスコ品番667-0047
容量(L)4.8
容量(kg)4.5
希釈倍率原液使用
液性アルカリ性
香り原料臭
RoHS指令(10物質対応)対応
効果5~10分程度放置
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)
容量(mL)750
寸法(cm)11.5×5.5×27.5
液性アルカリ性
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。
垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。
浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。
激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。
ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。
寸法(mm)55×35×195H
質量(g)131
蓄積してしまった湯アカ、水アカ、石鹸カスなど浴室汚れを強力に除去。10倍希釈でも豊かな泡立ちと高い洗浄力を発揮。除菌・消臭、ウイルス除去、防カビ性能を第三者機関で確認(原液~10倍希釈)
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器などの洗浄に使用します。
希釈倍率原液~10倍希釈
商品タイプ業務用
ゴムパッキン内部に食い込んだカビが、付け置くだけで落ちます。
用途浴室の壁やタイル目地、浴室のマット、シャワーカーテン、シリコン樹脂部分のカビ取り
使用場所浴室
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤、ゲル化剤
1本(50g)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れ、水が残りにくい「疎水コート」で拭き上げが手早く、時短をサポート。毎日の洗浄で手肌にやさしい中性タイプ(天然ホホバオイル由来成分配合)。防カビ効果のある香料を使用、浴室のカビの繁殖を抑えます
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器、便器などの洗浄に使用します。
希釈倍率原液~10倍希釈
商品タイプ業務用
諦めていた黒カビ汚れがピカピカに。液ダレしにくい、掃除回数激減。こすらず流すだけ!。業務用の強力洗剤が、インテリアになじむシンプルラベルで登場。ジェルが汚れに密着。長時間とどまるからカビの根まで浸透し、見えない菌糸も強力除去。先端ノズルなのでピンポイントに塗りやすい。浴室内のタイル目地、排水口、排水口のフタ、イス、洗面器、シャワーカーテンなどに。塩素系(酸性タイプとの併用不可)
用途浴室のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地など
仕様【使用できない場所】獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー・アルミニウム・真ちゅう等の金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁・砂壁・繊維壁・クロス壁・一部ユニットバスの化粧鋼板壁(磁石がつくのが鋼板)、浴槽栓等のゴム部分
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×55×35
液性アルカリ性
使用の目安カビが生えた部分を覆える量を塗布する。
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ