残留塩素を除去して髪と肌にやさしく安心。除塩素と原水も切り替えも出来、とっても便利。
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様残留塩素低減剤/ビタミンC、残留塩素低減能力/約6000L、カートリッジ交換目安/約3カ月(60L/日)、節水能力 15%(メーカー比)
寸法(mm)36×34×160
推奨流量(L/min)8.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
残留塩素をカット。素肌・髪に優しい浄水シャワーの交換用カートリッジ
用途PS7963-80XAB用
ろ過材の種類亜硫酸カルシウム、不織布
有効期間約2ヶ月(約4000L)
能力(節水)約20%の節水(メーカー比)
寿命(カートリッジ)約6ヶ月(1日70L使用した場合、4人家族の場合約1.5ヶ月)
ろ過材の種類繊維状活性炭、粒状活性炭
最高使用水温(℃)60
ろ過能力(L)(残留塩素)約14000、40℃、1ppm→0.5ppm
ろ過流量7L/分(水圧0.1Mpa)
水圧(使用可能)0.05MPa~0.75MPa
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。
塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。
1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。
GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5156-49
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
適合品番KF800(T)、KF801(T)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
大型メタル噴板で肌に心地いい水流。
快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。
まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。
デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。
アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ
材質ABS、ステンレス、PP
操作(ボタン)シャワー・一時止水の切替え
吐水口径(Φmm)55
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
仕様シャワーヘッド・カートリッジ
付属品他社対応アタッチメント
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム
最高使用温度(℃)60
除去出来るもの残留塩素
水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
カッター作業時に使用する事で作業テーブルの傷の心配がなくなります。
両面に1cm角の方眼デザインが印字されています。
厚みは3mmの5層構造。
用途カッターナイフで薄い紙類または紙状・布状のものを切断・裁断する時に。
机の傷つき防止に。
デスクマットの代用品に。
色緑
材質再生PVC
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)
外径(Φmm)64
標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
日本アトピー協会推薦品に認定!
残留塩素を除去してやさしい水に!
節水効果約45%
1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ
幅(mm)20
高さ(mm)102
質量(g)47
奥行(mm)20
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
従来のシャワーヘッドよりも約40%の節水ができ、洗うたびに髪ふわサラ 。安心の純日本製
用途シャワーヘッドを交換することにより、特許を得た生ナノバブル発生装置により他でないナノバブル数を発生でき、保温力・保湿力・洗浄力の効果を飛躍的に向上。残留塩素をゼロにするカートリッチ搭載。
1セット(3本)
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
性能残留塩素50%除去 3,000L
寸法(mm)Φ44×H35.4
流量(L/min)8 @0.1MPa
材質(ろ材)亜硫酸カルシウム
1箱(3個)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
適合ハウジングサイズ10インチ
全長(mm)250
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材)コットン、(コア部)ステンレスSUS304
質量(g)250
最高使用温度(℃)PP:60、コットン:120
サイズ(mm)Φ65×250
溶出が少ないためカートリッジ純水器の後処理フィルターに適しています。
圧力損失が低いため長時間の使用が可能です。
用途食品工業における各種清涼飲料水、仕込み水、洗浄用水、高粘度流体の前処理。医薬品・製薬工業における各種製剤、薬液の前処理。各種ガス、空気のろ過。機械油等の高粘度流体のろ過。RO装置、イオン交換装置、活性炭処理装置の安全フィルタ、レジンキャッチャ、微粉炭捕捉などの各種水処理工程における除微粒子などに。
適合ハウジングサイズ10インチ
標準流量(L/h)500~1000
寸法(Φ×mm)70×250
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)80
材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
特殊配合の天然ゴムで、独自のパターンを施し、強力なグリップ力と耐久性を実現。
背抜き加工で通気性バツグン。疲れにくい、内側わん曲手型。
柔らかく良く伸びるシームレス10ゲージ原手。特殊ディッピング製法により、指の曲げ伸ばしもスムーズ。
ゴム糸を袖口に向かって、すり鉢状に編みこんでいるので、手首部分がほどよく締まる。
抗菌防臭加工で汗臭くなりにくい。
用途運送、物流業
土木建設業
清掃、サービス業
園芸、造園業
倉庫作業
引越、宅配業
ピッキング作業
荷物運搬作業
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
塩素除去で髪にやさしい水に生まれ変わります。
大型メタル噴板で肌に心地いい水流。
快適なリラックス効果を生み出すストレスのない肌あたり。
まるで水のヴェールに包まれるような繊細でやさしい水流です。
デリケートな肌、赤ちゃんの肌にもやさしさを届けます。
アダプター付き。
適合357-991ピュアラ用浄水カートリッジ
材質ABS、ステンレス、PP
吐水口径(Φmm)55
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
日本アトピー協会推薦品に認定!
残留塩素を除去してやさしい水に!
節水効果約45%
1日1人あたり8分間使用した場合、約2ヶ月使えます。
お得な3本セットです!
用途シャワーヘッドの交換カートリッジ
幅(mm)20
高さ(mm)102
質量(g)104
奥行(mm)20
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット(3本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。
蛇口まわりスッキリコンパクト。
ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。
浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)(満水時)299
タイプ交換用カートリッジ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
最小動水圧70kpa
対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯
付属品カートリッジ1個
性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質
色クロム
高さ(mm)246
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)36~38
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.34MB)
対応カートリッジJCSA2E
吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
節水シャワー機能を持ったピクシータイプ専用の交換用カートリッジです。
交換目安3ヶ月 (1日10L使用時)
対応製品PZ934、PP945、PS956、PT923、PX912、PA902
残留塩素を除去して肌や髪にやさしい浄水シャワーです。カートリッジ寿命は5ヶ月で長寿命、かつ原水シャワーはメーカー従来品に比べ30%節水なので、とても経済的です。
付属品カートリッジ(RSC51)×1個
トラスコ品番552-2018
材質ABS樹脂
幅(mm)79
色ホワイト
高さ(mm)244
カートリッジ交換用:RSC51
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
210mmパイプ付。浄水器内蔵タイプ。シャワー引出しなし。※浄水カートリッジ1ヶ同梱。
用途寒冷地用
付属品浄水カートリッジ1ヶ同梱
適合場所キッチン
使用地区寒冷地
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
eレバー。210mmパイプ付。浄水器内蔵タイプ。シャワー引出しなし。※浄水カートリッジ1ヶ同梱。
適合場所キッチン
使用地区一般地
仕様eレバー、保証書、浄水器、NSFシャワー、逆止弁、シャワー引出しなし、節湯B、節湯C1
付属品浄水カートリッジ1ヶ同梱
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ファインバブル。hadamo care。シャワーヘッド・浄水カートリッジ1個付。ミスト・スポット・レギュラー吐水。白ホース1.6m。他社対応シャワーホースアタッチメント付。従来型に対し約15%の節水効果があります。(最適流量時)。※スポットシャワー・レギュラーシャワーが対象です。
仕様ファインバブル、hadamo care、白ホース1.6m
機能他社対応シャワーホースアタッチメント付
シャワー種類ミスト・スポット・レギュラー吐水
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)205(満水時315)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
タイマー液晶と節水シャワーで ”ちゃんとキレイに、経済的に。”。カウント表示バーでカートリッジ交換時期をお知らせ。約50%節水のシャワーで経済的。カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなるキレイノズル。カートリッジの窓から、汚れ具合が一目でわかる
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。水受容器(4345)をご使用ください。水流切替:シャワー・泡沫。カートリッジ:101-999。ハンドスプレーは300~400ミリ引出せます。
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【デザイン】。メッキとブラックのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
長持ち 時短&高除去カートリッジ搭載!
高級感のあるシルバーカラー。
料理がはかどる「時短浄水」モデル。
新ろ過システムで高い除去性能とおいしさはそのままに、浄水スピードアップを実現しました!!
さらに長持ち5ヵ月!
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ
0.4mm径の極細シャワーで手あたりがやさしく、食器洗い時の水はねが少なくなります。
経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!
原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。
浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。
浄水(シャワー):残留塩素や汚れを除去するので、飲み水や料理に最適
原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。
原水(シャワー):手あたりやさしいやわらかタッチの極細シャワー。50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク
体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。
医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
材質ポリアセタール、ABS樹脂
外形寸法(mm)高さ102×幅157×奥行100
本体質量(g)452
交換目安1日10L使用の場合:5ヶ月、1日15L使用の場合:3ヶ月
使用電源コイン型リチウム電池CR2032 1個
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量1500L、除去率80%、濁り:総ろ過水量1500L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、溶解性鉛:総ろ過水量1500L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量1500L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量1500L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、クロロホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量1500L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量1500L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量1500L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量1500L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量1500L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量1500L、除去率80%
ろ過流量3.0L/分
最小動水圧70kPa
カートリッジMKC.SLX(1個入り)
材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
カラフルでスタイリッシュな蛇口直結型浄水器。しずくや水玉をイメージしたデザインで、キッチンを彩ります。1リットルあたり約2円のラーニングコスト。カルキ臭の元となる塩素やカビ臭の元となる2-MIBなど、除去項目は満足のJIS5項目。装着するだけで無駄にながれる水道水を根元からカット。いままで通りのご使用で、自然に節水することができます。用途に合わせ、ストレート/シャワーの2種類の水流に切り替えることができます。シンプルな構造なので、カートリッジの交換もお手入れもとっても簡単。同梱されている3タイプの蛇口取付け用アダプタを使用することで、。様々な蛇口に装着することが可能です。 。【浄水能力】。遊離残留塩素 (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。CAT[農薬] (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。テトラクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)。トリクロロエチレン (総ろ過水量600L,_除去率80%,_JIS_S3201試験結果)
幅(mm)83
高さ(mm)74
奥行(mm)67
本体質量(g)185(満水時)
浄水能力遊離残留塩素(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、2-MIB[カビ臭](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、CAT[農薬](総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、テトラクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)、トリクロロエチレン(総ろ過水量600L_除去率80%_JIS_S3201試験結果)
ろ過材の種類活性炭
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。
液晶でお知らせ:2週間ごとにカウント表示バーが減っていき、約3ヶ月後に全点滅し、浄水カートリッジの交換時期をお知らせします。
本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。
浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。
浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂
質量(g)220(満水時330)
交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×96×59
浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80%
ろ過流量1.6L/分
最小動水圧0.07MPa
材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ