29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お風呂でお使いの浴室用シャワーホースに取り付け、散水用ホースをワンタッチで接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。
用途浴室用シャワーホースとホースの接続に。ベランダ菜園やベランダ園芸の水やりやベランダのお掃除などに。 トラスコ品番223-8002 材質ABS、POM、EPDM、NBR 高さ(mm)43 質量(g)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×36×120 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
549 税込604
当日出荷

トラスコ品番758-2722 高さ(mm)58 質量(g)60 主要材質樹脂 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
899 税込989
当日出荷

PL61-21S ワンタッチジョイントセット SANEI 動画あり
ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければ、ワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。
仕様ニップル2個セット 材質ステンレス銅、ポリアセタール、EPDM、NBR 取付ネジ径G1/2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEIのワンタッチジョイントセット(PL6-21S-MW2)用のニップル。人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。
1個
429 税込472
3日以内出荷

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替シャワー SANEI 動画あり
食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質ABS樹脂、黄銅 仕様シャワー/泡沫切替 タイプ首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃)60 水流切替対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーの着脱がワンタッチ。別売りのワンタッチニップル(PL61-21-MW2)を買い足して人それぞれのシャワーヘッドに手軽に交換。ホースのねじれも解消できる回転式。
仕様ニップルをシャワーヘッド側に、ジョイントをホース側に取り付ければワンタッチでシャワーヘッドが着脱可能。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×35(パックサイズ)
1個
879 税込967
当日出荷

1個
399 税込439
4日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP 呼び径(mm)20 取付ねじG3/4 流路内径(Φmm)9
1個
409 税込450
当日出荷

ホースをつけたまま、シャワーが使える! ホースが折れにくいスプリング付き。 水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様スプリング付 付属品カップリング 材質ABS樹脂 ブルー 質量(g)140 接続方式ニップル-ホース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×53×98 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)16
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

細かいシャワーの散水ノズルです。 霧のようなシャワーは、発芽期や盆栽におすすめです。 地面に置いて散水することもできます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付できます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
シャワー種類ジョーロ 適合ホース内径(Φmm)11~15 適合ホース外径(Φmm)16~20 材質ABS樹脂、ステンレス 付属品ホーセンド 使用圧力(MPa)0.05~0.6 アズワン品番64-5156-22
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

お掃除ノズルとワンタッチで交換を可能にするジョイント部品のセットです。 噴霧とジェットの2種類の水流に切替ができ、一時止水もできます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 ワンタッチでシャワーを交換できるので、用途に合わせて普段使いのシャワーと使いわけできます。 取付ネジはG1/2です。KVK・MYMの場合は、別途アダプターをお買い求めください。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂、お掃除(クリーニング) 材質ABS樹脂、セルロースアセテート、ポリプロピレン、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-83
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

配管部品などのG1/2管用平行メスネジに接続できます。タカギ製コネクタとワンタッチで接続できます。安心の2年間保証付きです。グレーを基調とした落ち着いた色合いです。
用途G1/2管用平行メスネジ配管とホースの接続に。現場作業での散水用品との接続に。 トラスコ品番149-1707 材質/仕上ABS、EPDM 高さ(mm)43 質量(g)21 取付ねじG1/2管用平行メスネジ 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
特価
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。 適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052) 材質ポリプロピレン 適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1個
569 税込626
6日以内出荷

パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
699 税込769
当日出荷

食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
仕様有効塩素:10~60mg/kg 質量(kg)約7 電源(V)単相100 消費電力(W)170 交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安 水量(L/min)生成能力:最大5以下
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト 適合ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)~16.5 材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス 本体:ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
1個
1,398 税込1,538
欠品中

用途に合わせてシャワーヘッドを簡単に交換できます。ジョイント、ニップル2個のセット。ロック機能付き。
材質PP 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:125×125×45
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。 材質ポリプロピレン タイプ回転ロック式 適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

カクダイバトル5
水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
材質ABS/POM 適合ホース外径(Φmm)16~20 適合ホース内径(Φmm)11~15
1個
3,698 税込4,068
欠品中

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KITZ(キッツ)ウォーターガン
精密洗浄品。 純水対応品(本体PP製、シール材フッ素ゴムを使用)。 ハンドグリップ式で作業性は抜群。 用途に合わせて、本体、ホース付き、バクテリア防止の3種があります。
1個ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水流切替:レバーとボタン操作で直射・乱射・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15X外径16~20ミリホース用。ホーセンド付き。コックの操作で流量調節ができます。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。※ホースタケノコ部を外すとG3/4の内ネジになるため、ニップル等を使いネジ接続できます。
材質ABS、POM
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷