仕様●入力電圧:-●出力電圧範囲[V]:2.495V~40V●出力電流[A]:`-100mA~150mA●機能:レギュレータ●パッケージ:TO-92(Straight Lead)●入力電圧:-
アズワン品番68-2207-05
1個
¥29
税込¥32
5日以内出荷
仕様公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = TO-92基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±0.25 %実装タイプ = スルーホールトポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.5 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm動作温度 Min = -20 ℃電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥94
税込¥103
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様公称電圧 = 1.26 - 19Vパッケージタイプ = HSOP基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.4 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 15mA入力電圧 Max = 20 V出力電圧 Min = 1.26 V出力電圧 Max = 19 Vピン数 = 4寸法 = 4.6 x 2.5 x 1.6mm動作温度 Min = -40 ℃シャント電圧レギュレータ、調整可能、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 170トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.7 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様TL431シャントレギュレータ、Nexperia
出力電圧(V)2.49~36
出力方式可変
出力点数1
出力電流(mA)100
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
パワーレーティング(mW)950
公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = TO-92。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = スルーホール。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。入力電圧 Max = 37 V。出力電圧 Min = 2.5 V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 4.7 x 3.7 x 4.4mm。幅 = 3.7mm。電圧基準、調整可能、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2500個)
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ナイロン66
色半透明
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャントレギュレータ、 Renesas Electronics. シャントレギュレータは、スイッチング電源のフィードバック回路で広く使用されている標準基準電圧源です。ツェナーダイオードよりも優れた電圧精度を実現します。
仕様出力電流 Max = 50mA出力電圧 = 6 → 28 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 可変寸法 = 5 x 4 x 1.65mm動作温度 Min = -40 ℃mm長さ = 5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
公称電圧 = 2.5 - 36V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 可変。立上がり精度 = ±0.5 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 100mA。出力電圧 Min = 2.5 (カソード) V。出力電圧 Max = 36 V。ピン数 = 3。寸法 = 2.92 x 1.3 x 0.93mm。幅 = 1.3mm。電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。
寸法(mm)3×1.7×1
出力電圧(V)(Min)2.5 (カソード) 、(Max)36
公称電圧(V)2.5 - 36
出力電流(mA)(Max)100
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
トポロジーシャント
立ち上がり精度(%)±2.0
基準タイプ可変
仕様電圧リファレンス、調節可能、Fairchild Semiconductor. このFairchild Semiconductorの低電力、低電流用途向けシャントレギュレータは、調整可能 / プログラム可能な出力電圧と優れた熱安定性を特長としています。 このシャントレギュレータは、低ダイナミック出力インピーダンスと高速ターンオン応答特性を備え、産業用使用温度範囲で動作します。
寸法2.92 x 1.3 x 0.93mm
出力電圧(V)(Min)2.5 (カソード) 、(Max)36
公称電圧(V)2.5 - 36
出力電流(mA)(Max)100
ピン数(ピン)3
動作温度(℃)(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
トポロジーシャント
立ち上がり精度(%)±0.5
基準タイプ可変
1箱(100個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.495 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 3 x 1.4 x 1mm幅 = 1.4mmTL431シャントレギュレータ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様公称電圧 = 2.5 - 36Vパッケージタイプ = SOT-23基準タイプ = 可変立上がり精度 = ±1.0 %実装タイプ = 表面実装トポロジー = シャント出力電流 Max = 100mA入力電圧 Max = 37 V出力電圧 Min = 2.495 V出力電圧 Max = 36 Vピン数 = 3寸法 = 3 x 1.4 x 1mm幅 = 1.4mmTL431シャントレギュレータ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(50個)
¥899
税込¥989
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 14●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 3.5 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 0●CANチャンネル数: 0●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC16F610 / 616 / 16HV610 / 616には、13ビットプログラムカウンタがあり、8 K x 14のプログラムメモリ領域をアドレス指定可能です。PIC16F610 / 16HV610では最初の1 K x 14 (0000h-3FF)、PIC16F616 / 16HV616では最初の2 K x 14 (0000h-07FFh)のみが物理的に実装されています。これらの境界を越えてアクセスすると、最初の1 K x 14の領域(PIC16F610 / 16Hv610)と2 K x 14の領域(PIC16F616 / 16HV616)内で、ラップアラウンドが発生します。リセットベクタは0000hで、割り込みベクタは0004hになっています。フラッシュプログラムメモリ 4 / 8 MHzの発振器を内蔵 ヒステリシス付きコンパレータ(ユーザー設定可能) 35個の命令、8つのスタックレベルに対応するミッドレンジコア 25 mAソース / シンク電流I/O 8ビットタイマー x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット ブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) Enhanced Capture Compare PWM (パルス幅変調) 幅広い動作電圧(2.0 → 5.5 V) シャントレギュレータを内蔵した高電圧PIC16HV616タイプ(2.0 V - ユーザー定義)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2600個)
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
関連キーワード