38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンプーやボディーソープなどのボトル類や、ボディータオルやブラシ、バスソルトなどのバスグッズが一括収納できるディ スペンサースタンドです。通気性がよく水はけのよいデザインなのでバスグッズの収納にピッタリ!
1個
3,490 税込3,839
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
7日以内出荷

ボトルや小物をスッキリ収納。
材質金属部:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:塩化ビニル 耐荷重(kg)約3
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:29×13.1×7.4Hcm●材質●▼ポリプロピレン アズワン品番65-8979-62
1個
139 税込153
7日以内出荷

ボトルをキレイ収納! ボトルを最大4本まで置ける 丈夫でサビに強く、お手入れしやすい18-8ステンレス製 置いた面をキズつけにくいゴム足付
材質本体/18-8ステンレス鋼、足ゴム/合成ゴム 寸法(mm)約325×128×138 質量(g)約360
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュなラック
使用場所浴室 材質本体=スチール(樹脂コーティング)、トレー=PS、吸盤・スベリ止め=エラストマー 幅(cm)24.5 長さ(cm)14.4
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂 耐荷重(kg)上段:2、下段:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×405
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。
使用場所浴室 材質本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂 寸法(mm)230×133×509 耐荷重(kg)3(フック300g含む)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、1、2段目にボトルを収納。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂 質量(g)525 耐荷重(kg)【下1/2段段目】2、【3/4段段目】1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×130×350
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

メタルラック、メタルミニ共通の別売バスケットです。 棚板・メッシュパネルに取り付け可能です。
材質スチール 耐荷重(kg)約15 表面処理クロムメッキ 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用ラック」はシャンプー、ボディソープなどのボトルを立てかけて収納するためのパーツです。
使用場所浴室 材質オールステンレスSUS304 寸法(mm)280X100
1個
789 税込868
翌々日出荷

省スペースなのにたっぷり収納できる便利なラック4段。防サビ加工。石けん皿付
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ) 質量(g)702 耐荷重(kg)(約)1段目:1kg、2段目:1kg、3段目:2kg、4段目:2kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×145×375
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310 アズワン品番68-5754-11
1台
112,998 税込124,298
14日以内出荷

お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310 アズワン品番68-5754-15
1台
103,998 税込114,398
14日以内出荷

お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310 アズワン品番68-5754-13
1台
112,998 税込124,298
14日以内出荷

お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1200×310 アズワン品番68-5754-17
1台
126,998 税込139,698
14日以内出荷

お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310 アズワン品番68-5754-09
1台
103,998 税込114,398
14日以内出荷

寝たままの状態でシャンプーができ、車椅子でも使用することができます。 ひとつのタンクで給排水を機能的に行い、準備や片づけ、持ち運びも簡単です。
1個ほか
40,700 税込44,770
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特別な存在感を演出する「untie」シリーズ。色にこだわり、形にこだわった、ニュースタイルなBathgoods。浴室カラーと、ユーザーニーズを的確にとらえた[untie」シリーズは売り場を華麗に演出するでしょう。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)320×125×83 関連資料(0.6MB)
1個
519 税込571
7日以内出荷

角底自立袋の為、山積み販売のイメージが出せ、消費者に対して訴求力があります。 開口部が大きく通気性が良い為、むれることなくみずみずしさを長持ちさせます。 ノントレー包装でゴミの減容化を計り、環境保全に適しています。
用途野菜・青果物・パックドリンク・シャンプー・リンス・雑貨等
1パック(1000枚)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。右扉の底部よりタオルが引き出せます。
本体寸法(mm)600×1100×310 アズワン品番68-5754-10
1台
89,998 税込98,998
14日以内出荷

お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。右扉の底部よりタオルが引き出せます。
本体寸法(mm)600×1100×310 アズワン品番68-5754-12
1台
89,998 税込98,998
14日以内出荷

ハンディタイプで持ちやすく、重量物にも安心して使用していただけます。 また、自立安定性もよく内容物が丸い物や不定形物でも立体陳列が可能です。 青果物はもちろん、シャンプー・リンスなどの家庭用品でもご利用いただけます。
1セット(100枚×5パック)ほか
4,698 税込5,168
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ) 質量(g)130以下 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90 保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く) 通信方式シリアルポート/半二重 バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01 消費電流(A)0.5(DC5V) サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4 データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード) 汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合) 同期方式(シリアルポート)調歩同期 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 使用周囲標高(m)2000以下 リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH プロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか 通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16 通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信 接地D種接地(第3種接地) タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可) プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL) 伝送路(EtherNet/IPポート)スター型 トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠) インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能) アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD 耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。) 処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ 保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。) 記憶リレー(一時)16点、TR0~15 ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8 オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当 サンプリング周期(ms)1~2550(1単位) 特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH 内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない) 命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~ EMCイミュニティレベルゾーンB シリアルポートEIA RS232C準拠 シリアルポート伝送距離(m)最大15 シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル) タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク) データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767 データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能) ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用) ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタ ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5 ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M 増設ラック数最大3 配列型変数1次元 配列要素数最大32000要素 変数1個の最大サイズ32kCH 変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂 棚板:クリア(裏面ナシ地) 耐荷重(kg)10 表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨 材質(棚板)AS樹脂 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。 全厚(mm)33(ストッパー込) 幅(mm)15~55(ストッパー)
1パック(2枚)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コシのある素材に底マチがついているので、商品をセットアップして店頭に並べておくことができます。前面に印刷されたワイヤープランツが、ナチュラルなイメージをアップさせます。OS1サイズ…シャンプー・コンディショナーなどの背の高いボトルに。OS2サイズ…バスソルトやジャム瓶、タオルハンカチギフトを入れてもスタンドします。OS3サイズ…リップクリームやハンドクリーム、石鹸などの小さな雑貨に。
材質2層フィルム(OPP+CPP) 厚さ(mm)0.05 タイプ背面は白木のデザインです。
1パック(50枚)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物 材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン 質量(kg)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90 組立時間20-30分 ホース長さ(cm)【排水ホース】120 内寸(cm)60×45×25 取扱説明書(1.74MB)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11 材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE アズワン品番62-7040-95
1個
899 税込989
当日出荷

セイニチ(生産日本社)ラミジップ ハンディNYタイプ
エコ商品
手さげタイプのため、持ち運びがしやすいです。NY/PEフィルムは丈夫で再利用ができ、とてもエコな製品です
用途シャンプー、リンスのセット。スポーツ用品 仕様スタンドタイプ 適合食品衛生法適合 寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+320×260×50 基材構成NY15//PE120 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(50枚×8セット)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。安全性を高めた高速ポリシャー。普段、デッキブラシやモップ等で行っている作業時間を大幅に削減することが可能です。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。。※シャンプータイプはシャンプープレート(E-137-12)が付属します。
用途工場・ホテル・事務所などの床面のワックス剥離、洗浄、磨き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175 ブラシサイズ(inch)12 パッドサイズ(inch)13
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セイニチ(生産日本社)ユニスパウト
エコ商品
サイドシール部分がなくて、手に優しいパウチです。円筒形で片手で持ちやすい。タテ長でスタイリッシュ。ガスバリア性があり、-40℃~85℃×30分、ボイルまで可能です。乳等省令2群対応。ボトル等の容器に比べてプラスチック使用量削減に大きく貢献できます。
用途アイスクリーム、ゼリー、プリン、豆腐等。ドレッシング、タレ、ジャム等。シャンプー・化粧品等 仕様スタンドタイプ 基材構成透明蒸着PET#12//PBT#15//LLDPE#100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

浴室内に掛けられるバスケット。通気性が良く、カゴの中の湿気を予防。床に直置きしないですむので衛生的。網目が細かく、小さいおもちゃも落ちにくい設計。ひっかけたまま両側からおもちゃを出し入れ可能。
用途バスケット、収納、カゴ、かご、箱、浴室用物干し竿、ランドリーパイプ、浴室ランドリーパイプ、バスラック、お風呂収納、収納ラック、バスネット、バスグッズ、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃボックス、バス用品、お風呂用品として。水遊び、バス、子供、子ども、キッズ、おふろ、シャンプー、コンディショナー、リンス、トリートメント、洗顔フォーム、洗顔クリーム、風呂場、バスルーム、整理整頓、整理 に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×270 内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バスケット:150(取り出し口100)×245×180 材質スチール(ポリエチレンコーティング) ホワイト 質量(g)450
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鋭く、早く、美しく。プログレードの切れ味です。充電式です。プロバリカンと同じハイパワーな「リニアモーター」を搭載しました。約9,800ストローク/分で可動刃をダイレクトに往復駆動させ、ハイパワーをキープします。ヘア全体の刈り終わりまでスムーズなカットを実現します。切れ味にこだわった「日本製刃」を採用。刃の切れ味を左右する精密加工を日本国内で実施しました。カーボンコーティングと刃先角度45°の鋭角可動刃で切れ味がスムーズ、長もちします。お風呂でも使える&ウェットカット対応。お風呂でも使える充電式(コードレス)タイプです。シャンプー時のウェットカットで、スムーズな刈り心地を実現します。防水設計&ウォータースルー洗浄で後片付けも簡単。カット後の毛クズ処理も本体まるごと水洗い※1で簡単に行えます。刃を外さずに毛クズを洗い流せるウォータースルー洗浄です。急速1時間充電&1分クイックチャージ。約1時間でフル充電できます。電池が切れても1分の急速充電で、約1分のカットが可能で思い立ったらすぐに使えます。0.5mm単位でこだわりのスタイリングができる「刈り高さアタッチメント」。ダイヤル操作により、0.5mm刻みで1mm~20mmまでのスタイルに対応します。(直刃のカットは約0.5mm)。刈り高さアタッチメントは1~10mm・11~20mm。充電表示・完了ランプ。本体のランプ表示でお知らせします。充電スタンド付属。充電スタンド付属で置くだけで簡単に充電できます。スイッチロック機能。簡単な設定でロック可能です。持ち運び時に誤ってスイッチが入ることがなく便利です。海外でも使える、オートボルテージAC100V~240V。自動電圧切替付きで、国内でも海外でも使えます。
その他アタッチメントA(1-10mm)、アタッチメントB(11-20mm) 付属品刈り高さアタッチメント(1~10mm),刈り高さアタッチメント(11~20mm),充電スタンド,専用オイル,掃除用ブラシ,ポーチ 質量(g)185(アタッチメントを除く) 消費電力(W)【充電時】10 電源充電式 対応水洗い / 海外使用 / 防水設計 電源電圧(V)AC100~240自動電圧切替付) 連続使用時間90分間 コード【POS】4549980688854 充電時間1時間 使用電池Li-ion(リチウムイオン)電池 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)18.0×4.8×4.9 アズワン品番69-6002-76
1個
18,798 税込20,678
5日以内出荷