材質ポリプロピレン
寸法(mm)320×125×83
色ブラウン
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
さわやかなホワイトカラーのビアンカシリーズ。すがすがしい朝の始まりをビアンカの洗面グッズで気持ちよくスタート。一日の疲れは、ビアンカのバスグッズで心地よく癒されて。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:29×13.1×7.4Hcm●材質●▼ポリプロピレン
アズワン品番65-8979-62
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
リーフで始まる一日の朝。すがすがしい朝の始まりを、リーフの洗面グッズで気持ち良くスタート!。一日の疲れは、リーフのバスグッズで心地よく癒されて。
ボトルや小物をスッキリ収納。
材質金属部:鉄(エポキシ樹脂塗装) すべり止め:塩化ビニル
耐荷重(kg)約3
スタイリッシュなラック
使用場所浴室
材質本体=スチール(樹脂コーティング)、トレー=PS、吸盤・スベリ止め=エラストマー
幅(cm)24.5
長さ(cm)14.4
ボトルをキレイ収納!
ボトルを最大4本まで置ける
丈夫でサビに強く、お手入れしやすい18-8ステンレス製
置いた面をキズつけにくいゴム足付
材質本体/18-8ステンレス鋼、足ゴム/合成ゴム
寸法(mm)約325×128×138
質量(g)約360
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂
耐荷重(kg)上段:2、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×150×405
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
省スペースなのにたっぷり収納できる便利なラック4段。防サビ加工。石けん皿付
材質本体:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装) 石けん皿:ポリプロピレン 保護キャップ:シャンプーラックのみ 吸着盤:塩化ビニル樹脂(シャワーラックのみ)
質量(g)702
耐荷重(kg)(約)1段目:1kg、2段目:1kg、3段目:2kg、4段目:2kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×145×375
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
シャワーフックにに取り付けるだけで浴用品を収納できます。
使用場所浴室
材質本体・フック:ステンレス、石鹸皿:ポリプロピレン、可動プレート:ABS樹脂
寸法(mm)230×133×509
耐荷重(kg)3(フック300g含む)
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、1、2段目にボトルを収納。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)525
耐荷重(kg)【下1/2段段目】2、【3/4段段目】1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×130×350
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シャンプーやボディーソープなどのボトル類や、ボディータオルやブラシ、バスソルトなどのバスグッズが一括収納できるディ
スペンサースタンドです。通気性がよく水はけのよいデザインなのでバスグッズの収納にピッタリ!
自分好みの浴室ラックが簡単に作れる。和気産業「Bath Rakit(バスラキット)」シリーズ。バスラキットはパイプとフレームとパーツの組み合わせで様々な形態を作ることができる収納システムです。置くものに合わせてパーツを選んでご使用ください。取り付けはマグネットか吸盤かお選びいただけます。実は約6割のユニットバスの壁には鉄板が使われており、マグネットが使用できます(使用できない場合もあります。事前によくお確かめください)。浴室床面の設置面が小さいのでお掃除が簡単で清潔に保てます。「ボトル用ラック」はシャンプー、ボディソープなどのボトルを立てかけて収納するためのパーツです。
使用場所浴室
材質オールステンレスSUS304
寸法(mm)280X100
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
適合品番KM8007
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)
質量(g)130以下
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90
保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)
通信方式シリアルポート/半二重
バッテリー寿命/5年(25℃)使用形式/形CJ1W-BAT01
消費電流(A)0.5(DC5V)
サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4
データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)
耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)
動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)
汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)
同期方式(シリアルポート)調歩同期
雰囲気腐食性ガスのないこと
耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
使用周囲標高(m)2000以下
リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHパルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH
プロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか
通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16
通信条件EtherNet/IPポート:変調方式/ベースバンド伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5eカスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信
接地D種接地(第3種接地)
タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)
プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)
伝送路(EtherNet/IPポート)スター型
トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)
インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)
アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD
耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)
共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)
処理速度I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ
保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)
記憶リレー(一時)16点、TR0~15
ネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8
オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当
サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)
特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH
内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)
命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~
EMCイミュニティレベルゾーンB
シリアルポートEIA RS232C準拠
シリアルポート伝送距離(m)最大15
シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2
ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)
タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)
データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767
データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)
ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)
ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタ
ペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5
ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M
増設ラック数最大3
配列型変数1次元
配列要素数最大32000要素
変数1個の最大サイズ32kCH
変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。右扉の底部よりタオルが引き出せます。
本体寸法(mm)600×1100×310
アズワン品番68-5754-10
1台
¥89,998
税込¥98,998
14日以内出荷
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。右扉の底部よりタオルが引き出せます。
本体寸法(mm)600×1100×310
アズワン品番68-5754-12
1台
¥89,998
税込¥98,998
14日以内出荷
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310
アズワン品番68-5754-13
1台
¥112,998
税込¥124,298
14日以内出荷
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310
アズワン品番68-5754-15
1台
¥103,998
税込¥114,398
14日以内出荷
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310
アズワン品番68-5754-11
1台
¥112,998
税込¥124,298
14日以内出荷
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1200×310
アズワン品番68-5754-17
1台
¥126,998
税込¥139,698
14日以内出荷
お店に合わせて自由に使いやすい組み合わせができる、収納性・デザイン性に優れたユ二ットです。
本体寸法(mm)900×1100×310
アズワン品番68-5754-09
1台
¥103,998
税込¥114,398
14日以内出荷
特別な存在感を演出する「untie」シリーズ。色にこだわり、形にこだわった、ニュースタイルなBathgoods。浴室カラーと、ユーザーニーズを的確にとらえた[untie」シリーズは売り場を華麗に演出するでしょう。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)320×125×83
関連資料(0.6MB)
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
全厚(mm)33(ストッパー込)
幅(mm)15~55(ストッパー)
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
家族それぞれのボトルを仕分けて収納が可能。ボトル以外のもチューブ類やお掃除ボトル、スプレーボトルなどを仕分けても使えます。ブラシ類を掛けられるフックと接地面を傷つけないクッション付き。コンパクトでも大。ディスペンサーボトルを9本収納可能。ブラシやたわしを掛けておくのに便利なフック付き。上段には、石鹸やチューブなどの小物を収納可能。取り出したボトルをそのまま置いても使えます。
付属品フック×2クッション×4
材質本体:スチール(ユニクロメッキ、+、粉体塗装)
質量(g)約1700
耐荷重(kg)各棚:約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×13×44
シャワーホルダーに差し込むだけの簡易バストレイ!ユニットバスなどの狭いバスルームにぴったり!ディスペンサー・洗顔チューブ・ソープトレイ・歯ブラシスタンド・タンブラーなど、置き場所に困っていたバスグッズを収納できます。
材質トレイ・スティック:ABS樹脂
質量(g)約130
耐荷重(kg)約2
対応差込部サイズ 上Φ2.6 下Φ17 H5cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×10.5×8.5
1個
¥1,000
税込¥1,100
7日以内出荷
ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク。便利なホーススタンド付き。蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる。樹脂製の為軽量で設置もかんたん。ホースリールで簡単設置。専用のゴミ受け付き排水口を標準装備。ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍。開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物
材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90
組立時間20-30分
ホース長さ(cm)【排水ホース】120
内寸(cm)60×45×25
取扱説明書(1.74MB)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。
質量(g)11
材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE
アズワン品番62-7040-95
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
コシのある素材に底マチがついているので、商品をセットアップして店頭に並べておくことができます。前面に印刷されたワイヤープランツが、ナチュラルなイメージをアップさせます。OS1サイズ…シャンプー・コンディショナーなどの背の高いボトルに。OS2サイズ…バスソルトやジャム瓶、タオルハンカチギフトを入れてもスタンドします。OS3サイズ…リップクリームやハンドクリーム、石鹸などの小さな雑貨に。
材質2層フィルム(OPP+CPP)
厚さ(mm)0.05
タイプ背面は白木のデザインです。
関連キーワード