21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。 ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。 液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608 材質ポリエチレン 質量(g)10
1個
109 税込120
当日出荷

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。 液だれしにくいワンタッチキャップです。
材質PP トラスコ品番772-6082 幅(mm)30 高さ(mm)26 質量(g)5.7 奥行(mm)30
1個
82 税込90
当日出荷

目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE 口内径(Φmm)17.5
1組(10本)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレー トラスコ品番819-9681 幅(mm)28 高さ(mm)201 質量(g)9.6 奥行(mm)28 名称スプレー(キャップ付)
1個
199 税込219
当日出荷

片手で簡単に開け閉めできるワンタッチキャップの単体販売。金鵄製作所製の小判投薬瓶、マーカー投薬瓶、K投薬瓶、NK投薬瓶、タマ投薬瓶にセットできます。
フタ内径(Φmm)19.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×19 材質(キャップ)PP
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。 強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。 止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450 材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)90
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


瑞穂化成工業のスポイドボトル専用のノズルキャップです。キャップカラーにより内容液が識別できるよう、5色用意しました。ノズル先端内2mm。
用途内用液の識別等 適合0820、0821、0822、0823、0824、0820B、0821B、0822B、0823B、0824B 材質ポリエチレン(PE) 耐熱温度(℃)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドスプレー PEボトル モノタロウ 動画あり
ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質(ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓 形状キャップ 使用流体空気、水(条件有) 材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ
1個ほか
93 税込102
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂 アズワン品番65-2108-11 危険物の類別非危険物
1個
265 税込292
当日出荷

ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可 材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン) サイズ本体/300×78×51mm 容量(mL)450 質量(g)60
1個
931 税込1,024
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)