材質SUS303
タイプA種
種類平行ピンA種m6
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。
材質ステンレス
タイプ硬質
種類平行ピン
寸法R約0.2
表面粗さ0.2a以下
主な適合純正品番7T0-W008A-00
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質/仕上S45C/防錆塗布
タイプB種
種類平行ピンB種h7
種類平行ピンB種h7
材質SUS303
タイプB種
シャーボルトが破損した時に交換用として使用します。(ブロア・オーガ部分)
用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ
適合機種ESB-1170
材質S45C
タイプB種
種類平行ピンB種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスブレーキピン用リプレースメントピン。
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
DRC ワイドフットペグ/モタードフットぺグやZETA アルミニウムフットペグに交換する際のリプレースメントに最適。ステンレスフットペグピン/スプリング/ワッシャー/コッターピンのセット。
純正フットペグにも対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用
材質SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種
表面処理S45C-Q(焼入れ)
材質S45C
タイプA種
種類平行ピンA種m6
表面処理生地
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
特殊なステンレス歯がトップコートや肌を痛めることなく優しくアンダーコートを取り除きます。歯が肌に食い込むのを防ぐエッジガードが追加され、さらに肌に優しくなりました。ワンプッシュで歯についた毛を簡単除去。人間工学に基づいた設計。
材質刃:ステンレス柄:ポリプロピレン、合成ゴム
サイズS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×155×53
対象毛の長さ:5cm未満、参考体重:約4.5kg~9kg未満、代表犬種:ダックスフンド(スムース)/パグ/フレンチブルドッグ/ミニチュアピンシャー
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ピンの横方向のバネ力により、ワークを位置決めし、押し当てます。
加工品を横方向に押し付けて、位置決めします。
用途プリント基板、プラスチック外装等の軽量物の簡易固定。軽量ワークの横方向の位置決めに。
材質ボディ:プラスチック、ピン:ステンレス、バネ:プラスティック
寸法l1(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)110
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~482
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
ねじ2A-UNC
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
最高温度(℃)250
材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ
寸法l4(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
温度範囲(°F)~230
材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード