ゼロシン機構により連続筆記時に残芯0.5mmの環境にうれしいシャープペンです。
ラバーグリップ付きの軽量ボディで軽い書き味。
芯径(mm)0.5
方式ノック式
箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)
長さ(mm)170
タフに書ける「口金・グリップ一体化」
マットな質感の「グリップ」ベース
バランスのいい低重心
主張する「ラバーリブ」
思わず押したくなる「ノックボタン」
遊び心としての「芯硬度表示」
頑丈な「4mmスリーブ」
芯径(mm)0.3
材質軸:ABS、先金:真鍮、グリップ:シリコンゴム、ノック部:真鍮、クリップ:鉄
寸法(mm)11×9×139
質量(g)13
色(本体)黒
アズワン品番65-0447-17
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
無香料タイプ使わないときの保管にも使えるチャック付き袋直径8mm程度の筆記具につけられます。
用途鉛筆補助
質量(g/個)3
材質エラストマー
鉛筆、シャープペンシル、ボールペン、タッチペンなどにつけて疲れにくく持ちやすくなるグリップ!(直径8mm程度の筆記具につけられます。)
用途鉛筆補助
材質エラストマー
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA
長さ(mm)約100
穴径(Φmm)約10
「書く」動作を科学したフィットカーブ、長く握っていても疲れにくい。人間工学が生んだ筆記具。
替芯の補充口が大きいので、芯が補充しやすくなっています。
残芯1mm機構を採用していますので、ムダなく使えます。
残芯1mm機構は芯を2本以上侵入しないと発揮されません。また、使い方によっては、残芯の長さがばらつくこともあります。
ロング消しゴム付き
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
仕様チップスライド
材質再生材配合率/軸:R-PMMA100%、グリップ:再生エラストマー100%、ノック部:R-ABS100%
軸径(Φmm)Φ12
長さ(mm)145
0.5mmにはB、0.7/0.9mmには2Bを内蔵。また、グリップは筆記感の良いシリコングリップです。
軸を廻して消しゴムの長さが調整できます。
材質軸:ABS、グリップ:シリコンゴム、クリップ:鉄、先金:真鍮、消しゴム:スチレン系エラストマー
方式ノック式、繰り出し式消しゴム
色(本体)ブラック
すべり止めローレット加工。
芯硬度表示窓付。
内蔵芯:HB。
替消しゴム:Z2-1N。
定規を当てやすいガイドパイプ4mm
材質軸:再生ABS、グリップ:真鍮、クリップ:鉄、先金:真鍮、ABS
質量(g)11
外形寸法(mm)9×8×148
方式ノック式
色(本体)メタリックグレー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
やわらかくて弾力性のあるα GELをグリップ部に採用。
抜群のフィット感と癒されるにぎり心地を実現!
芯が回ってトガり続ける「クルトガエンジン」搭載
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
材質PC樹脂+転写印刷、ゲルサンドグリップ付
質量(g)20.6
方式ノック式・クルトガエンジン搭載
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)13.1×17.2×139.8
『ドクターグリップCL プレイバランス』は、付属する重量と素材の異なる2種類の内グリップを組み合わせ、組み替えることで、自分の好みの重さと重心バランスにカスタマイズ可能なシャープペンシルです。シリコーンと金属の各3つの内グリップを組み替えることによって、自分の書きやすい重量や重心に合わせることができます。
フレフレ機構を搭載!
パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけでシャープ芯を繰り出すことができます。
用途紙への筆記
方式振れ振れ&ノック式
最大径(Φmm)14.2
材質(軸鞘)樹脂/(グリップ)シリコーンゴム・黄銅+合金メッキ
全長(mm)141.9
涼しげな空気をまとったようなソフトカラーのボディ。
「エアブラン」は2006年に発売した、細書きに適した芯径0.3mmのシャープペンシルで、女性の手でも握りやすい直径9.9mmのスリムで手にフィットするシリコーンラバーグリップが特長です。
用途紙への筆記
芯径(mm)0.3
適合替ゴム:HERFN-10
全長(mm)139
種類シャープペンシル
方式ノブノック式
材質(グリップ)シリコンラバー
最大径(Φmm)9.9
くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱
芯色全8色
芯径(mm)0.7
適合替ゴム:HERFN-10
全長(mm)147
種類カラーシャープペンシル
方式ガイドパイプスライドノック式
最大径(Φmm)11.2
キャップに芯削りを内蔵しています。
キャップなしでも芯を出せます。
グリップには滑りにくいゴムを使用しています。
用途工業用素材・部品へのマーキング用。
材質/仕上本体材質ABS
質量(g)15
タイプスーパーノック式
芯径(mm)2
太い芯なので折れにくく、鉛筆のような書き心地です。
ソフトなエラストマー樹脂をコートしているので、指にフィットします。
ノック部分は、誤飲や紛失しないように、使用時に外れない設計にしています。
未使用時には、ペン先が収納することができます。
商品タイプ本体
仕様チップスライド
材質(軸)PP・TPE、(ノック部)R-ABS
軸径(Φmm)10
全長(mm)139
方式チップスライド
段差がなく握りやすいグリップのシャープペンシル
商品タイプ本体
芯径(mm)0.5
方式ガイドパイプスライドノック式
全長(mm)147
種類シャープペンシル
エコマーク認定認定
最大径(Φmm)11.6
グリーン購入法適合
色(軸)ソフトブルー
替え消しゴムHERFN-10
エコマーク認定番号17112037
1本
¥88
税込¥97
当日出荷
先端部分を収納できる安心設計。
グリップ部はゴムグリップとローレット加工を施した新考案のデュアルグリップ採用。
クリップは筆記時は先端がボディに半収納される新設計。
材質軸:アルミニウム、ノック:ステンレス、クリップ:鉄、先金: 真鍮、グリップ:シリコンゴム・真鍮
質量(g)20
機構先端パイプ収納
本体サイズ(mm)10×9×150
替え消しゴムZ2-1N
芯硬度HB
方式ノック式
色(本体)シルバー
反発弾性に優れている。
気密、水密性が良い。
加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
色黒
発売以来、疲れを軽減する筆記具という新しい分野を確立した、ドクターグリップシリーズ。
東海大学教養学部デザイン学専攻吉田教授の協力のもと、慣性モーメントに着目した「動かしやすい筆記具」を実験データに基づき実現しました。
重心付近への重量集中化により最適な重量バランスを実現。筆記時の微小な往復回転運動も容易に行える様にしました。
外側を内側よりも高硬度とした二重構造にすることで、適度な柔らかさを保ちながらも、安定感のある握りが可能です。
また、表面 のさらっとした手触りも特長です。パイロット独自のフレフレメカを搭載。
振るだけで芯が出るので持ち替えることなくノンストップ筆記が可能です。
用途紙への筆記
芯径(mm)0.5
全長(mm)142
種類シャープペンシル
径(Φmm)(最大)14.2
方式フレフレ&ノック式
材質(グリップ)シリコンラバー
替芯HERF-10
ソフト&フィットのエラストマー(ゴムとプラスチックの長所を合わせ持った素材)を使った三角グリップですので、指にやさしくフィットします。
芯が折れにくいクッションスライド機構を採用しています。
芯径(mm)0.5
材質(軸・先栓・ノック)再生PMMA、(クリップ)再生ABS、(グリップ)再生エラストマー、(先端パイプ)NS・POM
全長(mm)145
質量(g)9
エコマーク認定認定
方式ノック式
最大径(Φmm)11.5
色(本体)グレー
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
エコマーク認定番号18 112 043
1本
¥89
税込¥98
当日出荷
1986年の発売開始以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているグラフ1000フォープロから新シリーズが登場。製図用シャープペンシルならではの書き心地が、ノート筆記からスケッチなど、幅広い用途を約束。普段使いを”しっかりキレイに書きたい人”のための、高品質なシャープペンシルです。安定した筆記を得る為の低重心設計。筆記箇所が見やすく定規にあてやすい4mm先端パイプ。滑りにくく、持ちやすい18個のラバーリブを採用したグリツプ。芯の硬度がわかる表示窓。
材質(軸)再生ABS・アルミニウム、(グリップ)シリコンゴム、(クリップ)鉄、(先金)真鍮、(ノック)POM・ABS
寸法(mm)10×8×145
質量(g)11
方式ノック式
グリーン購入法適合
商品タイプ本体
1985年の発売以来その品質と機能美が認められ、世界中のプロに選ばれているシャープペンシルの完成形。芯硬度表示窓付き。ラバーグリップ付き。
用途筆記
方式ノック式
材質先金:真鍮、ノック部:真鍮・POM・ABS
材質(グリップ)アルミニウム・シリコンゴム
軸再生ABS
クリップ鉄
芯硬度HB
グリーン購入法適合
色(軸)黒
ラバーグリップ・
芯硬度表示窓付で大型ラバーノック。
芯径(mm)0.5
芯硬度HB
材質軸:ABS、グリップ:真鍮・シリコンゴム、ノック部:真鍮・NBRゴム、クリップ:鉄
質量(g)13
方式ノック式
本体寸法(mm)11×9×139
色(本体)黒
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
先金と軸が一体化。ラバーグリップ。芯硬度表示窓付き。
用途筆記
方式ノック式
材質先金:真鍮、ノック部:真鍮・NBRゴム
材質(グリップ)シリコンゴム
軸ABS
クリップ鉄
芯硬度HB
色(軸)黒
鉛筆の正しい持ち方が習慣づく。鉛筆やペンを滑りにくく、持ちやすくするグリップ。正しい指の位置にくぼみがある
用途筆記補助
材質エラストマー
質量(g)(1個あたり)3
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)(1個)40×13×13
ソフトタッチなラバーグリップの0.5mmシャープペンシル。
用途紙への筆記
芯径(mm)0.5
適合替ゴム:HERFN-10
全長(mm)147
種類シャープペンシル
方式ガイドパイプスライドノック式
最大径(Φmm)11
関連キーワード