25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学発光液(AQUA) ケニス 動画あり
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 三色の発酵液を適量混合すると、白色に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、蛍光液と酸化液の2液を混合することで手軽に化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、化学発光における酸化剤や触媒の役割を学習できる4種の試薬の混合で化学発光を観察します。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

生物発光物質を持つウミホタルを擦りつぶし、実験室で発光を観察できる実験材料です。 乾燥ウミホタル10~20匹を乳鉢で擦りつぶし、水を1~2mL加えて暗所で混ぜると発光を観察できます。
セット内容乾燥ウミホタル 約0.5g(500匹以上)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。 液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液×3袋(赤・青・緑)、酸化液×3袋、スポイト×3本
1個
699 税込769
当日出荷

ケニス蓄光材料
発光継続時間が長く、輝度も明るい高性能な蓄光素材(粉末)です。 蛍光灯で10分間蓄光させた時、約2~5時間発光を継続します。 水に溶けません。液状化させたい場合はクリアラッカーや透明マニキュアにケミブライトを10~20%混ぜ合わせて下さい。 放射性物質は含んでいません。
発光色黄緑色(ピーク波長525nm) 主成分酸化ストロンチウム 粒径(μm)約10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

水に希釈して使用する漏洩検査剤です。 水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。 1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト タンク類の水漏れテスト 復水器細管の漏れテスト 淡黄色/青白蛍光色 仕様漏洩検査液 外観淡黄色液体/青白蛍光色 アズワン品番64-6809-21 危険物の類別非危険物
1缶(1L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ルミノール試薬(25mL)1本と過酸化物水溶液(25mL)1本のセット
アズワン品番61-0192-76 保管環境冷蔵
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


乾燥したウミホタルをスポイトに封入しており、中に水を入れて手でスポイトを揉むだけで簡単に発光を観察することができます。
セット内容ウミホタル封入スポイト 6本
1組(6本)
4,898 税込5,388
当日出荷

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)190.5 質量(g)640 連続使用時間(時間)5 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(12本)
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)38.1 2018年トラスコ掲載ページ6 1353
1セット(50本)
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファ 動画あり
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム) 使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。 保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可) 保管環境冷蔵
1袋(40本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン試薬
フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。
保管環境冷凍・冷蔵 危険物の類別非危険物
1箱
78,900 税込86,790
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【溶媒】プロピレングリコール セット内容(1)グアヤコール、(2)ジメチルジスルフィド、(3)ナフタレン、(4)2-メチルイソボルネオール、(5)トリメチルアミン、(6)2,4-デカジエナール、(7)トルエン、(8)2,4,6-トリクロロアニソール、(9)n-吉草酸、(10)2,6-ジクロロフェノール 品番990-56639 濃度(%)各成分0.5以下 アズワン品番2-9847-01 保管環境冷蔵
1本(5mL)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。ハイライトなので通常より強い光を出します。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 ハイオレンジ 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 トラスコ品番818-5695 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)152.4 質量(g)31 連続使用時間0.08時間 連続使用時間(時間)0.08 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1本
3,798 税込4,178
翌日出荷

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)152.4 質量(g)310 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(10本)
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場など。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定に準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)101.6 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ6 1353
1セット(100本)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(5本)
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電池、電源が不要なのでライトが必要などんなシチュエーションでも使用ができます。発熱せず、引火性がないため屋内でも使用でき、酸素も必要としません。
用途鉄道、地下鉄、道路の夜間工事現場などに。災害、セキュリティ用に。 仕様CE EN71適合品、NATO DODミルスペック適合品、SOLAS規定準拠、NSN取得、REACH準拠 材質シュウ酸ジフェニル、過酸化水素 長さ(mm)152.4 質量(g)310 連続使用時間(時間)0.5 2018年トラスコ掲載ページ6 1354
1セット(10本)
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)