シュリンク包装、プラスチック成型品・ゴム製品の曲げ加工などに
材質ポリオレフィン系フィルム
質量(kg)1.08
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
お店の陳列、商品の見栄えアップ、パッケージのやり直し、汚れ・ほこり防止などにおすすめです。
工業用ドライヤー HAKKO FV-310はキャリングケース付き。付属の工業用ドライヤー HAKKO FV-310 は、温度と風量が可変できるタイプで、シュリンク包装の他にも作業に合わせた細やかな設定が可能です。
ご家庭でも扱いやすい小型卓上シーラー HAKKO FV-802。出荷時はシュリンク包装用に溶断のヒーターが装着されています。付属の溶着用ヒーターに付け替えれば、袋を密封することも可能です。
シュリンクフィルムは半折で、作業に便利な収納箱付き。
用途パッケージのやり直し、汚れ・ホコリ防止などに
セット内容シーラー HAKKO FV-802(シール長200mmまで)、工業用ドライヤー HAKKO FV-310(1000W)、シュリンクフィルム 200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン※出荷時シーラーには溶断用ヒーターがセットされています。
質量(kg)溶断用シーラー/2.7、ヒーティングガン/0.6
寸法シュリンクフィルム/200(W)mm×100(L)m×15(T)ミクロン
シール溶着/溶断
外形寸法(mm)溶断用シーラー/80(W)×200(H)×330(L)、ヒーティングガン/240(W)×190(H)×70(D)
最高温度(℃)ヒーティングガン/530(50~530℃連続可変)
風量(m3/min)ヒーティングガン/0.15~0.25
シール長さ(mm)200(Max.)
シール幅(mm)1.6
風速(m/min)ヒーティングガン/600
プラグ形状平型プラグ
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
簡単に、誰でも、同じ品質でシュリンク包装が可能!
ヒーティングマシンなら格段に作業効率が上がります。
軽量・コンパクト(10kg) で卓上での作業が可能
シュリンク能力
1回の作業が、100個を超えたらヒーティングマシンでの作業をお勧めします。FV-101なら簡単に、誰でも、同じ品質で素早くシュリンクが可能です。
(容器の形態、フィルムの材質・厚み、仕上り状態で生産数は異なります。)
予熱完了まで約10 分、仕上り具合が格段に向上
目盛りの設定が終われば、簡単なスイッチ操作でOK
仕様導電性なし
セット内容本体(ヒーターユニット、コンベアベルト、電源コード付き)、アタッチメント上側、アタッチメント下側、取扱説明書、登録書(3年保証)
質量(kg)10(コードを含みます)
ピッチ(mm)(ベルト)約5
ベルトメッシュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×570×505(トンネル組品の天面までの高さ)
炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×350×197
プラグ形状平型
作動速度範囲(mm/s)(コンベア)50Hz:0~65、60Hz:0~80
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
材質ポリエチレン
形状半折
色透明
比重0.91~0.94
融点(℃)100~140
W335のシュリンクフィルムです。
サイズの大きいものの包装に適しています。
用途PCソフトの包装に。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)335×370
厚さ(μm)20
1セット(100枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
この製品は熱で収縮する業務用高級シュリンクフィルムです。商品を包み、工業用ドライヤーで加熱するだけで美しいシュリンク包装が簡単にできます。包装後の商品へのスリ傷や衝撃による破袋がほとんどありません。燃やしても有毒ガスが発生しません。半折タイプ
材質ポリオレフィン
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min
手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
シール長さ(mm)200
シール幅(mm)1.6
機能溶断
アズワン品番65-2113-59
1セット
¥36,800
税込¥40,480
当日出荷
異物混入などの改ざん防止・未開封のアピールに!。100枚単位で購入可能な熱収縮フィルム。ジャム、はちみつ、佃煮など、小ロットの瓶詰め加工食品にも手軽に使えます。キャップシールをすることにより未開封が確認できるので、お客様が安心して商品を購入することができます。ミシン目が入っているのでキレイに開封できます。
材質PVC(食品衛生法適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
炉内温度、コンベア速度ともにコントロールが可能。
家庭用コンセントの100V電源で作業が可能。設置場所を選びません。
熱風循環方式を採用。低い電力で済み、経済的です。
用途シュリンクフィルムの収縮を連続で包装ができる
トラスコ品番849-7257
質量(kg)29
外形寸法(mm)522(W)×500(H)×612(L)
炉内寸法(mm)250(W)×150(H)×400(L)
容量(W)ファンモーター:190、コンベアモーター:24
ヒーター容量(W)1200
炉内温度(℃)常温~180
プラグ形状平型プラグ
1個
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2260
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
CD用です。
寸法(幅W×高さH)(mm)160×220
厚さ(μm)20
1セット(100枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(100枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
反射性が必要な区画線表示用に開発した商品で、施工が簡単な貼りつけ式です。
表面に散布したガラスビーズにより、反射性能があります。
従来の溶融式トラフィックペイントに比べ、耐久性に優れ、小規模の工事や図示標示で時間・経費のムダを省けます。
用途屋外用、アスファルト舗装の一般道路や工場構内の通行区分線に、駐車場の区画線や歩道や自転車道のマーク類の標示に
仕様切断にはカッターが必要
引張強度43N/mm
主な用途表示・安全用
特性反射
比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
長さ(m)1.2
仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
用途スニーカー
仕様加工仕様/穴数:R17/0ケ
長さ(mm)430
幅(mm)280
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500枚)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途DVDケース用
仕様加工仕様/穴数:直線/2ケ
長さ(mm)240
幅(mm)155
厚さ(μm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000枚)
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
あらゆるサイズに使用できるよう袋は長めに設定してあります。
用途ボトル容器等
RoHS指令(10物質対応)対応
書籍用のサイズですが、化粧箱にもご使用いただけます。
厚さ(μm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
変色が気になるジャムや書籍、観賞保護用のスニーカー用です。
仕様加工仕様/穴数:普通/0ケ
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)常時:-55~+110
収縮温度95℃
収縮比3:1
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
仕様3Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光灯の飛散防止と虫よけ、スキー・スノーボートの退色防止に使用できます。
用途蛍光灯・ロッド/釣等
仕様5Inc紙管ロール巻
長さ(mm)100
厚さ(μm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
ツインフック用熱収縮チューブ。ツインフック付属のチューブが破損した時のリペア用としてご使用下さい。適度な長さにカットして、まずは片方のフックに通します。フトコロのあたりでもう一方のフックを通すとスムーズに入ります。リングの際まで通してライター等で熱を加えれば収縮して固定できます。アシストフックの[根付け糸保護用収縮チューブ]としても使えます。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。
材質ポリオレフィン
色ミドリ/黄
収縮比3:1
グリップシュリンクチューブは、車両メーカー純正の高価なグリップヒーターを摩耗から守る保護カバーとしてだけではなく、
豊富なカラーバリエーションにより、お洒落なグリップへ変貌させることができる遊び心のある製品です。
施工はヒートガンによる熱収縮だけなので、設備さえあれば非常に簡単に行うことができます。
寸法(内径Φ×長さL)(mm)40×104
ツインフック用、熱収縮チューブ。ツインフック付属のチューブが破損した時のリペア用としてご使用下さい。適度な長さにカットして、まずは片方のフックに通します。フトコロのあたりでもう一方のフックを通すと。スムーズに入ります。リングの際まで通してライター等で熱を加えれば収縮して固定できます。
用途フィッシング
アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
¥319
税込¥351
8日以内出荷
アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
¥319
税込¥351
8日以内出荷
DVDが1枚入ります。
寸法(幅W×高さH)(mm)170×240
厚さ(μm)20
1セット(1000枚)
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
¥319
税込¥351
8日以内出荷
本体品番:ST-25083用のヒートチップです。
用途や出力Wによってお選びください。
用途直下加熱用
タイプヒートシュリンク用
出力(W)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ